こんなお得な商品も!

緊急ホイッスル 大音量タイプ
モノタロウ
¥349
税込¥384
カタチは小さく音が大きい。
材質真鍮(クロームメッキ)、他
質量(g)14
寸法(cm)H4.4×W0.8×0.8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。
材質ABS樹脂
付属品ストラップ・乾電池(2本)
質量(g)80
使用電池単4乾電池
アズワン品番64-6568-77
音量(dB)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。
コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして
材質ABS樹脂(ラバーグリップ)
質量(g)約80(電池、ストラップ含む)
電源単4乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39
音量(dB)約120
取扱説明書(1.8MB)
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
取扱のやさしい護身用品です。
不審者や害獣の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯・害獣対策に
山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様大
材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム
寸法(mm)約W52×H180×D45
質量(g)115
アズワン品番64-3219-07
対象動物熊
1個
¥1,690
税込¥1,859
欠品中
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%
タイプ液状発射※イメージは水鉄砲
内容量(mL)約20
噴射距離(m)最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としております。この商品は一般的に流通している熊よけスプレーよりコンパクトなサイズなので、片手でも簡単に扱えます。従来の大きな熊よけスプレーを普段から持ち歩くことは難しいですが、本商品は小型ですのでかばんやポケットに入れても邪魔になりづらく、簡単に持ち歩けます。
成分催涙:OCガス
容量(mL)約60
タイプ噴霧発射
直径(Φcm)約3.5※最大
全長(cm)約13
噴射時間(秒)約5~7※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください
飛距離(m)最大約3※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となりますのでご注意ください
1本(60cc)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。
環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。
不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。
緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。
山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。
付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスター
セット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a)
質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g
本体寸法(mm)直径50×215
噴射距離(m)約7~8
対象動物熊
噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
¥15,680
税込¥17,248
当日出荷
タイツのずり落ちから解放 ロングタイツが新たにラインナップ。肩まで繋がっている、ずり落ちないロングタイツ新登場。立ちこんだ際など、肩まで体にフィットすることで身体が安定する。伸縮性が高く保温性を追求した2.5mm厚クロロプレン(DT-5000W25)。衝撃吸収材と圧縮クロロプレンを膝パッドに採用。膝の可動を邪魔しないデザインになっており、おとり交換の際にも安心して膝をつけられる。着座姿勢でもシューズ・タビの脱ぎ履きがし易い足首内側サイドファスナー仕様。タイツの足首には、勝手にファスナーが開かないようにベルクロを完備。肩への負担を軽減するラジカルフィットストレッチャーを背中に採用。小用時に便利なダブルロングファスナー。スタンダードウェアにも、鮎SPウェアにも合うゴールドカラーの鮎師向けデザイン
材質2.5mm厚クロロプレン
色#ブラック
高輝度再帰性反射材使用!
この製品の反射輝度は白い紙を1とした場合、500倍以上の輝度を持つ反射材を使用しております(警察関係なども採用されてます。)
本体は、高輝度反射材を使用しておりますのでライトなどに反射し、遠くからでも確認できるので付けているだけでとても安全です。(一切電池不要!)
この商品は水に浮きますので釣、マリンスポーツ等で誤ってカギを落としても浮いてます。(2個程度)
バイクのキー、デーバック、ベルトなどに付けアクセサリーとしてもご使用になれます。
円簡形なので、どの角度からでも輝度が得られ、安全に優れています。災害、避難などの緊急時には笛で合図し反射で確認できます。
用途イベント会場などで子供とはぐれた時など。
オリエンテーション、山中などで仲間とはぐれた時など。山奥で熊避けに。
犬、猫の交通安全。また、呼び笛がわりに。
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
災害、遭難などの緊急時には笛で合図し、高輝度反射材による光の反射で自分の存在を伝えることができます。
海山の遭難時、ヘリコプターなどの捜索で100m上空からのサーチライトに強力に反射してアピールします。円筒形なので、どの角度でも視認できより安全です。
釣り、マリンスポーツなどであやまって水に落としてもカギ2個程度なら水に浮きます。
イベント、オリエンテーション、山中などで子供や仲間とはぐれた時にも便利です。
ペットの交通安全、呼び笛がわりにも使えます。
熊などの野生動物避けに。
ホイッスルは小さくても軽く吹け大きな音がでます。
財団法人全日本交通安全協会推薦
全国反射材普及促進協議会推薦
取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に
材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム
寸法(mm)135×53×34
質量(g)64
対象動物熊
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード60」と「専用ホルスター」のセットです。
実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きを封じます。
(OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)
風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。
ホルスターはベルト装着も可能です。見回り時などに重宝します。
トルネード60は、全日本防犯グッズ協会推奨品です。
仕様発射タイプ:液状発射※水鉄砲のようなイメージ
成分催涙:OCガス(濃度:12%)
高さ(mm)約128
深さ(mm)約35
噴射距離(m)約3~5(無風時)※目安にしてください
1本(60cc)
¥5,798
税込¥6,378
16日以内出荷
発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル
ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン
付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール
登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適
材質真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ)
全長(mm)83
片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。トレイルランニング向け専用モデル。
用途シンチュウ
色オレンジ
1個
¥2,598
税込¥2,858
31日以内出荷
片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。トレイルランニング向け専用モデル。
用途シンチュウ
色イエロー
1個
¥2,598
税込¥2,858
31日以内出荷
片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。音響体にアルミニウムを使用した超軽量モデル。
用途アルミニウム
色ブルークリアー
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。音響体にアルミニウムを使用した超軽量モデル。
用途アルミニウム
色ブラッククリアー
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。音響体にアルミニウムを使用した超軽量モデル。
用途アルミニウム
色ゴールドクリアー
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
護身用スプレーです。
寸法(mm)Φ45×172
主成分マスタード、着色料、代替フロン
噴射距離(m)約2(無風時)
有効期限2年間
噴射時間(秒)(連続)20
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。カバー付き軽量タイプ。バックパックや衣類に接触しても音が長く響く。樹脂バックルを使用し、テープの脱着が簡単にできる。
材質カバー:ポリプロピレン 丸カン:ステンレス ベルト:ポリプロピレン 音響体:真鍮
全長(mm)52(テープ含まず)
直径(Φmm)38
質量(g)36(テープ含む)
春が来たら山菜採り。クマがおとなしくなるドラム式。爪やキバを傷つけにくいので、安全です。
用途クマにやさしい・確認窓付き・頑丈な扉
対象動物ツキノワグマ
仕様本体3分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付
付属品部品箱
材質鉄(塗装仕上げ)
質量(kg)80
線径(Φmm)8.0
作動方式蹴り糸タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×650×1870
メッシュ寸法(mm)100×100
フレーム高さ(mm)1150
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
消音機能付きのクマ型熊よけ鈴。
鈴本体に分銅を固定することで簡単に消音状態になります。
対象動物熊
1個
¥2,109
税込¥2,320
当日出荷
対象動物クマ
材質すず:鉄(ブロンズ仕上げ)、ベルト:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき)
関連キーワード