21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様 材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム 寸法(mm)約W52×H180×D45 質量(g)115 アズワン品番64-3219-07 対象動物
1個
1,690 税込1,859
欠品中

熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!。危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。
用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。 付属品カラビナ、USBケーブル(60cm) 材質ABS樹脂、他 質量(g)約60(カラビナ含む) 寸法(cm)(個装)約横縦24×横14×高さ3 時間最大連続作動:約4~12時間 充電時間(時間)約2 寸法(縦×横×高さ)(mm)約90×45×18.5 対象動物
1個
2,988 税込3,287
欠品中

唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。 環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。 不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。 緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。 山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。 付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスター セット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a) 質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g 本体寸法(mm)直径50×215 噴射距離(m)約7~8 対象動物 噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
15,680 税込17,248
欠品中

携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。※籾酢とはモミガラ燻炭を焼く際に出る煙を冷やして採れた液体です
用途ツキノワグマ専用 噴射距離(m)約6 有効成分カプサイシン、籾酢 対象動物ツキノワグマ
1本(90mL)ほか
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に 材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム 寸法(mm)135×53×34 質量(g)64 対象動物
1個
1,090 税込1,199
欠品中

プラスリブ撃退 クマ
10種類の天然植物を配合した刺激臭でクマを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途クマ専用の忌避材です。 原材料忌避剤・天然植物成分 対象動物クマ
1袋(10個)ほか
4,698 税込5,168
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EKB130 クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル グリーンクロス 動画あり
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。 材質ABS樹脂 付属品ストラップ・乾電池(2本) 質量(g)80 使用電池単4乾電池 アズワン品番64-6568-77 音量(dB)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

取付に便利なクリップ付。
用途山のレジャー、山菜採り、児童の通園・通学に。 仕様 材質鉄(メッキ)、他 質量(g)30 寸法(cm)Φ3.8 対象動物
1個
449 税込494
欠品中

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クマなどの危険な動物との遭遇を回避
用途危険な熊などとの遭遇を「クマが大嫌いな大型犬の唸り声・吠え声」で威嚇、回避 します。ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿、などへの威嚇にも、効果があります。 仕様電池ボックス付属無し※別途モバイルバッテリー等を電源としてご用意ください 付属品カラビナ/接続ケーブル/USB変換アダプター 各1 本体質量(g)約280 連続使用時間(時間)18~20(5000mAのモバイルバッテリーを使用した場合) ケーブル長(cm)60 音量(dB)(最大)約110db
1セット
3,898 税込4,288
欠品中

対象動物害獣 使用目的獣害対策や野良猫のゴミ漁り対策等。 主成分カプサイシン、木粉、タブ粉、防腐剤(天然成分が主成分です。防腐剤は食品添加物にも使用される物を使用しております) 設置方法進入されたくないエリアに本品を携帯防虫器にセットし、12・3メートル間隔に設置する。 燃焼時間(時間)5~6時間(無風状態)
1パック(20巻)
1,998 税込2,198
欠品中

防犯スプレー ジェイウィン(J win) 動画あり
取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対象動物クマ 材質すず:鉄(ブロンズ仕上げ)、ベルト:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき)
1個
689 税込758
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25種類のリアルなサラウンド音声を、3分~15分のランダム間隔で発します。・猟犬の吠え声、銃声&爆裂音、人間の怒鳴り声、猛獣の声、シカやイノシシの悲鳴、鉄板や一斗缶をたたく音など。7色のLED光を8パターンで強烈に発します(青・赤・黄・緑・紫・水色・白・ミックス)。電気で作動するので、ガス爆音機よりも低コストです。
用途夜間出没する、シカ・クマ・イノシシ対策に。獣害対策のノウハウと最新技術を結集し、今までにない強力な防除機です。光センサーで夜間に自動的に作動、リアルな音と強烈なLEDの光で獣を威嚇し、撃退します(24時間運転も可能です)。難しい設定は一切不要!設置が簡単なので、電気柵の設置が困難な圃場にも効果的です。環境により異なりますが、半径約50m~100mの範囲で有効です。 付属品バッテリーコード 5(m)子機接続コード 2.5(m) 質量(g)本体:3000LED子機:350 サイズ(mm)高さ290×幅460×奥行170
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としております。この商品は一般的に流通している熊よけスプレーよりコンパクトなサイズなので、片手でも簡単に扱えます。従来の大きな熊よけスプレーを普段から持ち歩くことは難しいですが、本商品は小型ですのでかばんやポケットに入れても邪魔になりづらく、簡単に持ち歩けます。
成分催涙:OCガス 容量(mL)約60 タイプ噴霧発射 直径(Φcm)約3.5※最大 全長(cm)約13 噴射時間(秒)約5~7※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください 飛距離(m)最大約3※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となりますのでご注意ください
1本(60cc)
5,998 税込6,598
欠品中

カラビナ付きで携帯に便利な2連式熊よけ鈴。
仕様2連 材質(本体)鉄、ナイロン(カラビナ)アルミニウム 寸法(mm)約H220×W48×D38 質量(g)100 アズワン品番64-3219-09 対象動物
1個
1,200 税込1,320
欠品中

電子ホイッスル モノタロウ 動画あり
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして 材質ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g)約80(電池、ストラップ含む) 電源単4乾電池×2本(電池別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39 音量(dB)約120 取扱説明書(1.8MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1000mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーホルダー付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に 材質鈴/鉄(銅メッキ)ホイッスル/真鍮(クロームメッキ)キーホルダー/亜鉛合金ヒモ/ナイロン
1個
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴(黄色)
消音機能付!軽量で便利な熊鈴!。熊など野生動物との遭遇を未然に防ぐ熊鈴です。目立つ交通安全カラーで、子どもの熊除けにも最適です。磁石付きでワンタッチ消音が可能。状況に応じて音を消せる便利な機能がついています。軽量なので持ち運びやすく、登山やハイキング、通学時にも安心して使えるアイテムです。
セット内容本体のみ 材質鉄、PU 寸法(mm)約35×25×140 包装形態袋入り
1個
528 税込581
欠品中