婚礼以外の一般的なお祝いの祝賀品やお祝い返し品を始め、御中元贈答品・御歳暮贈答品・記念品・手土産・粗品・賞品・景品、楽屋見舞い品・茶会見舞い品、神社・祭の詰め所・地蔵盆などへの奉納お供え品などにご使用ください。歴史あるタカ印ブランドの弔事用のし紙です。OA対応商品(インクジェット・レーザープリンタ)。ササガワのホームページより無料でダウンロードできるテンプレートを多数ご用意しています。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途一般祝用
紙厚(mm)0.08
水引の本数は5本です。
用途入学・進学・卒業・就職・開店・新築・棟上祝・年賀・歳暮・中元・長寿の祝・粗品・寸志・記念品・景品・御礼等
婚礼以外の一般御祝事にご使用ください。京印の廉価版のし紙です。
材質上質紙(55g/m2)
主な用途一般祝用
婚礼用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途婚礼用
紙厚(mm)0.08
お見舞い用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途お見舞い用
紙厚(mm)0.08
佛事用としてご使用ください。神式用としてもお使いいただけます。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途弔事用
紙厚(mm)0.08
佛事用としてご使用ください。水引が黄色で、「黄白の水引」とも言われ、近畿地区では多く使われています。京印の廉価版のし紙です。
材質上質紙(55g/m2)
主な用途弔事用
婚礼以外の一般御祝事用です。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途一般祝用
紙厚(mm)0.08
結婚なさる方への祝品にかけます。 又、そのお返し、婚礼の近所・親戚挨拶に内祝と書き使用されます。
材質上質61.5g
一般的な祝用に使用するのし紙です。サイズはJIS規格A4判(210×297mm)で1冊100枚入、紙質はプリンターの印刷に適した厚口の上質紙を使用しており、ネットショップや和洋菓子店、ギフト店での祝用ギフトの包装にお使いいただけます。また、他にも豊富なサイズや種類をご用意しております。お名前や表書きの印刷は、ササガワのホームページからテンプレートを無料ダウンロードしテキストを打ち変えるだけで簡単に印刷できます。
用途のし紙 蝶結び 花結び 熨斗紙 無料ダウンロード 印刷 種類 サイズ 名前 A4
材質上質紙
サイズA4
寸法(縦×横)(mm)210×297
主な用途祝
紙厚(mm)0.08
坪量(g/m2)65
弔事一般に使用されます。
御仏前、御霊前、御香典等の文字を書いて使用します。
材質上質61.5g
予め「御中元」の文字が印字されています。
御中元用としてご使用ください。
OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、ホームページから
無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
手書き用にもご使用頂けます。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途御中元用
婚礼用としてご使用ください。京印の廉価版のし紙です。
材質上質紙(55g/m2)
主な用途婚礼用
佛事用としてご使用ください。水引が黄色で、「黄白の水引」とも言われ、近畿地区では多く使われています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途弔事用
紙厚(mm)0.08
予め「志」の文字が印字されています。佛事用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途弔事用
紙厚(mm)0.08
予め「御歳暮」の文字が印字されています。御歳暮用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
材質上質紙(65g/m2)
紙厚(mm)0.08
主に快気祝い、全快祝いなどに使用します。
OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、ホームページから
無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
手書き用にもご使用頂けます。
主な用途快気祝い用
材質上質紙(65g/m2)
予め「御年賀」の文字が印字されています。御年賀用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
材質上質紙(65g/m2)
紙厚(mm)0.08
法要、法事などの香典返しの品物や引き出物などに最適なのし紙です。
仕様レーザープリンタ、インクジェットプリンタで印刷することができます。
寸法(mm)210×297mm(A4判)
内容100枚入
坪量(g)64/m2
1パック(100枚)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
予め「寿」の文字が印字されています。婚礼用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途婚礼用
紙厚(mm)0.08
糊付け不要! 全面シールの「OA対応」札紙です!スリット入りだから簡単にめくれます!1シート5枚付。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
サイズA4
質量(g)202
シートサイズ(mm)210×297
寸法(縦×横)(mm)(札紙)210×59
紙厚(mm)0.16
仕様インクジェットプリンタ対応
寸法(mm)210×297
サイズA4
紙厚(mm)約0.2
坪量(g/m2)157
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。白色のフィルムに熨斗と納品書在中の印刷が入っています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
トラスコ品番405-4753
材質ポリエチレン
サイズ長4封筒(A4 3つ折)
タイプ完全密封・全面糊
外形寸法(mm)120×240
厚さ(μm)50
表示内容上フィルム白色 熨斗 納品書在中
RoHS指令(10物質対応)対応
1束(100枚)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ