こんなお得な商品も!

牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付
モノタロウ
¥469
税込¥516
耐久性、熱、磨耗に強い牛床革を特殊加工し、柔らかく洗っても硬くなりにくい革手袋です。マジックテープ付で着脱も簡単です。手にあったサイズをお選び頂けます。
強度中
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能耐熱
色ホワイト
サイズフリー
全長(cm)23
耐熱温度(℃)素材:100/33秒
材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)0.85
質量(g)31.7
規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)17.4
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
耐久性、熱、磨耗に強い牛床革を特殊加工し、柔らかく洗っても硬くなりにくい革手袋です。手にあったサイズをお選び頂けます。
強度中
関連キーワード