熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分、12段階で熱中症の危険度を分類。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。加えて2段階のインフルエンザ注意レベルもお知らせ。防水・防塵機能付きで突然の雨にも対応できます。
用途屋内・屋外で作業や運動などをする方の熱中症予防。季節性インフルエンザ注意機能付きで年中使用可能。
仕様WBGT・周囲温度・相対湿度測定間隔:約30秒に1回、●WBGT測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満はLo表示、50.0℃を超えるとHI表示)、●WBGT精度:15.0~40.0℃:±2.0℃、●インフルエンザ注意:2段階(「注意」「警戒)、●使用範囲(気温):-10~60.0℃、●使用範囲(相対湿度):0.0~100.0%、●使用範囲(風速):0.3~3m/s、●保存環境(気温):5.0~60.0℃、●保存環境(相対湿度):20.0~80.0%(結露なきこと)、●日常生活における熱中症予防指針:4段階12レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」)、●気温(TEMP)精度:-10.0~60.0℃:±1.0℃、●気温(TEMP)測定範囲:0.1℃単位(-10.0℃未満はLo表示、60.0℃を超えるとHI表示)、●相対湿度(RH)測定範囲:0.1%単位、●相対湿度(RH)精度:30.0~90.0%:±3.0% それ以外は±5.0%、●精度区分:クラス2、●警告アラーム(アラーム時間):最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)、●警告アラーム(音量):3段階:75dB(大)、65dB(小)、無、●防じん防水保護等級:IP65、●黒球温度(Tg)測定範囲:0.0~60.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満はLo表示、60.0度を超えるとHI表示)、●黒球温度(Tg)精度:0.0~60.0℃:±1.0℃
付属品取扱説明書(保証書付)、つり下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取り付け用電池フタ、お試し用電池:CR2032コイン形リチウム電池、保管用袋(本体梱包)
材質耐熱ABS、PMMA
規格JIS B 7922:2023準拠
電源3VDC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
本体質量(g)約79(電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む)
温度測定範囲(℃)-10.0~60.0
湿度測定範囲(%)0.0~100.0RH
電池寿命約8か月(1日4時間使用時)
特性防塵・防水
取扱説明書(0.77MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×112×33
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、アイコンと文字、アラームでお知らせします。
温度、湿度、時間の確認ができます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。
バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。
付属品バンド
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂
電源リチウム電池CR2032×1個
最小表示温度:0.1℃ 湿度:1%
本体寸法(mm)86×39×17
精度〈温度〉0~50℃:±1℃〈湿度〉30~90%:±5%、それ以外:±10%〈時計〉日差1秒
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~95
製品質量(g)37
測定間隔20秒
特性防塵・防水
1台
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
関連キーワード