1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、アイコンと文字、アラームでお知らせします。 温度、湿度、時間の確認ができます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。 付属品バンド 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂 電源リチウム電池CR2032×1個 最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 本体寸法(mm)86×39×17 精度〈温度〉0~50℃:±1℃〈湿度〉30~90%:±5%、それ以外:±10%〈時計〉日差1秒 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~95 製品質量(g)37 測定間隔20秒 特性防塵・防水
1台
1,388 税込1,527
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 熱中