熱中対策水はレジャー・スポーツ・仕事・家事・育児に熱中している全ての人をサポートする飲料です。
汗をかいた時、水分とともに体に必要な塩分などの成分が失われてしまいます。汗に近い成分を補給できる熱中対策水があなたの頑張りを応援します。
汗に近いイオンバランス!・燃焼系L-カルニチン配合+カロリーゼロでダイエットをサポート!・ビタミン(ナイアシン)で熱中対策をサポート!
国産原料100%使用!
用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー
原材料塩(国内製造)、L-カルニチンL-酒石酸塩、海水(海洋深層水)ミネラル / 酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン
栄養成分熱量0kcal、クエン酸1500mg(500mlあたり)、Lカルニチン50mg(500mlあたり)
消費者庁許可 個別評価型病者用食品
熱中症や過度の発汗による脱水症状に
水分と電解質の補給維持に
臨床試験結果に基づき、特に「熱中症」を大きく記載した経口補水液。
WHOと米国小児科学会の経口補水液の推奨組成に合致。
体液と比べて低浸透圧であるため、身体への水分・電解質・糖の吸収に優れる。
体調が優れないときでも、美味しく飲みやすいシトラス風味。
カラダに取り込むなら良い塩を。販売50 年で信頼性の高い 「赤穂の天塩」を使用。
用途感染胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態に、熱中症(軽度から中等度)の発汗による脱水状態に、過度の発汗による脱水状態に
使用方法1日当たりの目安量(学童~成人※高齢者含む):500~1000mL/日
内容量(mL)500
名称飲料
原材料ブドウ糖(国内製造)、果糖、塩 / 乳酸Na、クエン酸、塩化K、香料、リン酸Na、グルタミン酸Na、硫酸Mg、甘味料(スクラロース)
香味すっきりシトラス風味(柑橘系)
1本(500mL)
¥159
税込¥172
欠品中
感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水時の水分・電解質の補給に
・消費者庁許可「特別用途食品(病者用食品)」の認可取得
・効率的な水分吸収のためにナトリウムイオンとぶどう糖をバランス良く配合
・塩味があっても飲みやすいおいしいりんご風味(無果汁)
・感染性胃腸炎による下痢・嘔吐を原因とした脱水状態時に用いることが適する
原材料:ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、塩化K、リン酸Na、硫酸Mg、香料、甘味料(スクラロース)
栄養成分表示 1本500mlあたり(カッコ内は100mlあたり)
エネルギー 45kcal(9kcal)
たんぱく質 0g(0g)
脂質 0g(0g)
炭水化物 11.5g(2.3g)
食塩相当量 1.461g(0.292g)
カリウム 390mg(78mg)
マグネシウム 6.0mg(1.2mg)
リン 65mg(13mg)
ブドウ糖 10.0g(2.0g)
塩素 885mg(177mg)
モル濃度比(ナトリウム:ブドウ糖)1:2.2
浸透圧 257mOsm/L
エブリサポート経口補水液ORSは、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態の際の水分・電解質の補給に適しています
熱中症対策に!汗で失う水分・電解質を補給!
用途飲む熱中症対策飲料
容量(mL)500
種類飲料
賞味期限製造より18ヵ月
原材料水(ナチュラルミネラルウォーター、海洋深層水)、ブドウ糖(国内製造)、食塩/塩化カリウム、クエン酸、酸味料、甘味料(スクラロース)
アレルギー無し
入数24本
栄養成分(100mlあたり)エネルギー8kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物2g、食塩相当量0.2g、カリウム55mg、カルシウム1.2mg、マグネシウム2.5mg
1箱(500mL×24本)
¥3,990
税込¥4,309
6日以内出荷
水分とミネラルで熱中症対策!アクエリアスで動くカラダの水分補給。
「アクエリアス」は、カラダを動かす、すべての人のためのドリンク。
アクティブなシーンでも飲みやすい、スッキリとした後味。しかも、うれしいカロリーオフ。
汗をかいてミネラルを含まない水だけを飲むと、体内に十分な水分を保持できなくなります。汗で失われるミネラルをはじめ、動くカラダに必要なアミノ酸・クエン酸を配合。
熱中症対策に有用なナトリウム量も含有しています。
適度な糖分とミネラルを含む飲料は、水だけを飲む時に比べて、水分の保持に優れています。アクエリアスは、適度な糖分とナトリウムを含んだ設計で、水より優れた水分補給ができます。
カラダを動かすあらゆるシーンで、水分バランスをサポートします。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。
種類清涼飲料水
原材料果糖ぶどう糖液糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシン
アレルギーなし
商品タイプ液体タイプ
熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
セット内容ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、カラビナボトル入りクールタオル×1、塩タブレット×1、熱中症対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約230×130×130
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
「熱中対策水」日向夏味は、レジャー、スポーツ、仕事、家事、育児に熱中している全ての人をサポートする飲料です。汗をかいた時、水分と共に身体に必要な塩分などの成分が失われてしまいます。汗に近い成分を補給できる熱中対策水があなたの頑張りを応援します!。「熱中対策水」日向夏味は、汗に近いイオンバランス、健康系オルニチン配合、マグネシウムプラス、ビタミンプラス(ナイアシン)の甘酸っぱい夏の暑さにぴったりの飲料(無果汁)です。
用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー
種類清涼飲料水
内容量(mL)500
名称清涼飲料水
原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、塩、オルニチン、海水(海洋深層水)ミネラル / 酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、ナイアシン
香味日向夏味
1本(500mL)
¥169
税込¥183
当日出荷
熱中症対策に!汗で失う水分・電解質を補給!
用途食べる熱中症対策ゼリー
質量(g)200
種類ゼリー
賞味期限製造より12ヵ月
原材料海洋深層水、ブドウ糖(国内製造)、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、乳酸Ca、香料、塩化K、甘味料(アセスルファムK、ステビア)
アレルギー無し
入数20袋
栄養成分(100gあたり)エネルギー12kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物2.9g、食塩相当量0.2g、カリウム55mg、マグネシウム2.5mg
1箱(200g×20袋)
¥3,790
税込¥4,093
6日以内出荷
1ケース(500mL×24本)
¥4,939
税込¥5,334
翌日出荷
失われた水分をスピード補給。
発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給するための健康飲料です。
体液に近い成分を適切な濃度で含んだ電解質溶液ですので、体内にすばやく吸収されます。
そのため、スポーツや仕事のとき、お酒を飲んだ後や入浴・就寝の前後など、様々なシーンにおいて渇いたからだを潤すのに適しています。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。
容器ペットボトル
原材料砂糖、ブドウ糖果糖液糖、果汁、食塩、酸味料、ビタミンC、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、香料
栄養成分(100mLあたり)エネルギー:25kcal/タンパク質・脂質:0g/炭水化物:6.2g/ナトリウム:49mg/カリウム:20mg/カルシウム:2mg マグネシウム:0.6mg
商品タイプ液体タイプ
かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。
用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で!
本体質量(g)約13
本体サイズ(mm)約25×47×10.5
素材ABS、PC、ナイロン
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、アイコンと文字、アラームでお知らせします。
温度、湿度、時間の確認ができます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。
バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。
付属品バンド
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂
電源リチウム電池CR2032×1個
最小表示温度:0.1℃ 湿度:1%
本体寸法(mm)86×39×17
精度〈温度〉0~50℃:±1℃〈湿度〉30~90%:±5%、それ以外:±10%〈時計〉日差1秒
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~95
製品質量(g)37
測定間隔20秒
特性防塵・防水
1台
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。
熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。
バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。
付属品バンド
測定範囲熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂
電源リチウム電池CR2032×1個
最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3
本体寸法(mm)91×44×19
精度〈温度〉0~50℃:±1℃〈湿度〉30~90%:±5%、それ以外:±10%〈時計〉日差1秒
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~95
製品質量(g)55
材質(カバー)シリコン樹脂
測定間隔20秒
特性防塵・防水
1台
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。
めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。
使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
・バックライト付き液晶ディスプレイ ・2つのセンサーで身体リスクを検知 ・音 光 振動の3つのパターンで通知 ・ON/OFFスイッチ付で充電式で繰り返し使用可能
付属品充電用USBケーブル
サイズフリーサイズ(調節可能)
電池リチウムポリマー電池400mAh 充電可・交換不可
防塵防水性能IP67
充電時間(分)約40~60
充電可能回数約400回迄
モニタLCD(液晶ディスプレイ)
アラーム音量:約70db
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×12.5×51.3
使用可能日数1日8時間使用で最長約90日間(満充電時)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
温湿度から危険レベルをブロック表示する熱中症計です。温度と湿度から熱中症リスクの度合いを調べ画面に表示する製品です。
常に携帯して持ち歩けるようコンパクトかつストラップが付いた製品となっております。夏場の熱中症対策の必需品として是非ご利用ください。
測定範囲温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%
測定対象地温・アスファルト用
材質ABS樹脂
質量(g)50
精度温度:±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50.0℃)、湿度(常温時):±5%(35~85%)・±10%(20~34%、86~95%)
寸法(縦×横)(mm)56×74
使用電池単4電池×1(動作確認用電池付属)
動作温湿度範囲温度:-9.9~50.0℃、湿度:20~95%Rh(ただし氷結や結露しないこと)
測定間隔約10秒
液晶表示熱中症計リスク表示(ブロックゲージと文字)、温度表示、湿度表示
防水性非防水
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
水分補給用食品ナトリウム量・カリウム量に配慮クエン酸配合酸性pH3.7ハンディタイプ
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。防雨型ですので屋外でも使用可能です。
用途熱中症対策と温度湿度の視認化に。
セット内容温湿度計(屋内外仕様)
材質温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂目盛板カバー:AS樹脂目盛板:鉄針:アルミ防水布:ナイロンポリウレタン
測定範囲(℃)30~80
寸法(縦×横)(mm)600×300
精度(%)±10(湿度:30~80%)
精度(℃)±2(-20~40℃)、±4(それ以外)
測定温度(℃)-20~50
取付け方法ビス・両面テープ(別売)
防塵防水性能【温湿度計】IPX3相当(垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響をうけません)
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
色、音、振動で熱中症警戒をお知らせ。猛暑から身を守るアラートバンドです。設定不要。充電式で、フル充電で3.5~4日連続稼働。【特許出願中】色、音、振動で、熱中症の危険をお知らせ。防水性能:IP67。動作時間:約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)。温度誤差:±0.3℃。動作環境温度:-10~50℃。使用推奨環境温度:28~42℃。内蔵電池:リチウムイオン110mAh。入力電圧/電流:DC5V/1A※急速充電非対応。充電時間:約2時間(10~35℃環境下)
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防の目安に!
材質ABS樹脂、PC樹脂
寸法(mm)約25×47×10.5
質量(g)約13(バンドは含まない)
使用温度範囲(℃)28~42
充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)
防水性IP67
材質(バンド)ナイロン
1個
¥4,588
税込¥5,047
当日出荷
雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。
用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン
質量(g)160
1目盛温度は2℃、湿度は5%
温度精度-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃
寸法(Φ×mm)156×38
湿度精度35%~75%±7%、それ以外±10%
パンチング瞬間冷却剤(4個):強く叩くと急激に冷たくなり、すぐに体を冷却可能保冷時間約60分の長時間冷却タイプです。 。冷却シート:水を十分に含んだジェルを使用水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます(冷却効果:約10時間)。 。コールドスププレー:冷やしたい部分を瞬間的に冷却できる冷却剤冷やしたい部分から約20cmほど離し、衣類やタオルの上からスプレーして下さい。 。アイスバッグ:氷を入れてすぐに冷やせるアイスバッグ。 。からだ拭きタオル(30枚):1枚で充分に拭ける肌に優しい大判・厚手のウェットタオル体の表面を湿った状態にする事で気化熱により熱を冷まします。 。パーツケース:瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。 。収納ポーチ:手提げ&肩掛け可能な収納ポーチ。
セット内容パンチング瞬間冷却剤(4個)、冷却シート(16枚)、コールドスプレー、アイスバッグ、からだ拭きタオル(30枚)、パーツケース、収納ポーチ。
1セット(11セット)
¥5,700
税込¥6,270
欠品中
スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)。
適合仕様対象スポーツ:学校 一般
区分精度区分クラス:1.5
質量(g)約230(乾電池含む)
電源単3アルカリ電池×2またはUSBポート
本体寸法(mm)69×36×272mm
保護等級IP65相当
外部出力USBType-C
通信方式USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)
メモリー最新30000データ
動作時間約6ヶ月
通信機能有線:○
アズワン品番68-0493-23
無線通信方式sigfox:×
WBGT指数0~50℃、気温:0~50℃、相対湿度:10~90%RH、黒球温度:0~60℃
アラームメモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給
1式
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
熱中症対策に必要な応急処置アイテムを揃えています。軽量で持ち運びに便利なポーチが付属しています。熱中症対処マニュアルが付属しておりうちわとしてもご使用いただけます。瞬間冷却材で瞬時に局所を冷やすことが可能です。またウォーターバッグと冷感タオルを使用して持続的に体を冷やすことができます。経口補水液と梅タブレット入りで水分と塩分補給可能です。
スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)
仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給
アズワン品番68-0493-24
1式
¥63,900
税込¥70,290
3日以内出荷
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
材質LIMEX
言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語
規格JIS規格
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)450×300
文字内容熱中症注意
取付方式ビス止め
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5
耐候年数(年)約1
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分、12段階で熱中症の危険度を分類。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。加えて2段階のインフルエンザ注意レベルもお知らせ。防水・防塵機能付きで突然の雨にも対応できます。
用途屋内・屋外で作業や運動などをする方の熱中症予防。季節性インフルエンザ注意機能付きで年中使用可能。
仕様WBGT・周囲温度・相対湿度測定間隔:約30秒に1回、●WBGT測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満はLo表示、50.0℃を超えるとHI表示)、●WBGT精度:15.0~40.0℃:±2.0℃、●インフルエンザ注意:2段階(「注意」「警戒)、●使用範囲(気温):-10~60.0℃、●使用範囲(相対湿度):0.0~100.0%、●使用範囲(風速):0.3~3m/s、●保存環境(気温):5.0~60.0℃、●保存環境(相対湿度):20.0~80.0%(結露なきこと)、●日常生活における熱中症予防指針:4段階12レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」)、●気温(TEMP)精度:-10.0~60.0℃:±1.0℃、●気温(TEMP)測定範囲:0.1℃単位(-10.0℃未満はLo表示、60.0℃を超えるとHI表示)、●相対湿度(RH)測定範囲:0.1%単位、●相対湿度(RH)精度:30.0~90.0%:±3.0% それ以外は±5.0%、●精度区分:クラス2、●警告アラーム(アラーム時間):最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)、●警告アラーム(音量):3段階:75dB(大)、65dB(小)、無、●防じん防水保護等級:IP65、●黒球温度(Tg)測定範囲:0.0~60.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満はLo表示、60.0度を超えるとHI表示)、●黒球温度(Tg)精度:0.0~60.0℃:±1.0℃
付属品取扱説明書(保証書付)、つり下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取り付け用電池フタ、お試し用電池:CR2032コイン形リチウム電池、保管用袋(本体梱包)
材質耐熱ABS、PMMA
規格JIS B 7922:2023準拠
電源3VDC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
本体質量(g)約79(電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む)
温度測定範囲(℃)-10.0~60.0
湿度測定範囲(%)0.0~100.0RH
電池寿命約8か月(1日4時間使用時)
特性防塵・防水
取扱説明書(0.77MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×112×33
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
フルハーネス対応、アルミ保冷剤付クールベストです。フルハーネスの上から着用可能です。正面のバックルと肩の面ファスナーでサイズ調節可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)
サイズレギュラー
タイプセット
幅(cm)水タンク:20(開口部約17)
胸囲(cm)約95~115
着丈(cm)約54
寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)
素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える長時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約60分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。
トラスコ品番562-7228
材質成分:塩化アンモニウム・尿素・水
厚さ(mm)20
縦(mm)140
横(mm)200
保冷時間(分)最大約60
1箱(15個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
汗をかいた時、水分と共に身体に必要な塩分などの成分が失われてしまいます。本品は、汗で失うイオン(Na、Cl)を手軽に補給できます。味は後味さわやかな日向夏風味(無果汁)。運動時の強い味方「クエン酸」を1袋あたり2,200mg配合。
用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー
容器袋
質量(g/袋)41
香味日向夏
栄養成分(1袋あたり)熱量:153kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:38.7g、食塩相当量:1.27g、マグネシウム:3.7mg、カルシウム:15mg、カリウム:155mg、クエン酸:2200mg
「熱中対策水」アセロラ味は、レジャー、スポーツ、仕事、家事、育児に熱中している全ての人をサポートする飲料です。汗をかいた時、水分と共に身体に必要な塩分などの成分が失われてしまいます。汗に近い成分を補給できる熱中対策水があなたの頑張りを応援します!。「熱中対策水」アセロラ味は、汗に近いイオンバランス、マグネシウムプラス、クエン酸プラス、ビタミンプラス(ナイアシン)のカロリーゼロ飲料(無果汁)です。
用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー
種類清涼飲料水
内容量(mL)500
名称清涼飲料水
原材料塩(国内製造)、海水(海洋深層水)ミネラル / 酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン
香味アセロラ味
1本(500mL)
¥169
税込¥183
当日出荷
こんなお得な商品も!

急速冷却材 ロング
モノタロウ
¥199
税込¥219
袋を叩くだけで氷点下まで急速冷却します。
ミネラル、電解質、ブドウ糖を含むタブレットで、水に入れて飲むと速やかに体内に吸収され
健康的な体液バランスを維持し体内に必要なミネラル、水分を長く保持することができます。
用途熱中症、脱水対策。
成分1粒(3g)当たり:エネルギー 8.8Kcal、タンパク質 0g、脂質0g、繊維0g、炭水化物2.31g、食塩相当量0.424g、カリウム82.2mg、クエン酸435mg、ブドウ糖1.59g
使用方法緊急時は200mlの飲料水に2タブレットを完全に溶解させてお飲みください。スポーツドリンクとして使用する場合は水500mlあたり1~2タブレットを、運動中および運動後にお飲みください。
原材料糖質(ブドウ糖)、クエン酸、炭酸水素Na、塩化Na、塩化K、でんぷん / 香料(レモン)、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2
こまめな塩分補給に便利
夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット
一袋約230粒の大容量
◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。
◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。
種別レモン塩味
容量約230粒入り
種類タブレット
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×420×60
名称清涼菓子
賞味期限365日
原材料ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料
栄養成分(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.68kcal、たんぱく質0g、脂質0.04g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g
1袋(620g)
¥1,698
税込¥1,834
当日出荷
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策商品。人に優しく快適冷房!。100V専用ドレンレスのスポットクーラー。キャスター付きで簡単に移動ができます。取付工事不要です。吹出口で周囲より約-13℃以上の冷却効果を得られます。スッポンヘッドSPC-JNSHが付属。
用途工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に
仕様屋内用
付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1
質量(kg)37.4
消費電力(W)50Hz:[弱]970、[強]1000、60Hz:[弱]1110、[強]1150
風量(m3/min)50Hz/60Hz[弱]3.3、[強]4.0/[弱]3.5、[強]4.2
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803
適合電線(mm2)VCTF2.0×2心
首振あり
首振角度(°)210
機能風力:送風(強・弱)、冷風(強・弱)
入力プラグ2Pプラグ
使用環境温度(℃)25~45
首振りあり(手動)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.15MB)
羽根径(Φmm)180
冷房能力(kW)[50Hz]2.2、[60Hz]2.5
排熱ダクト有無あり
1台
¥79,800
税込¥87,780
当日出荷
雨天時や、熱のこもる現場や水、油などがかかる現場での熱中症対策に効果を発揮します。
用途熱さによる労働災害の防止と作業効率を改善します
セット内容上下セット
材質(裏)ポリエステル100%
材質(表)ナイロン100% PVC樹脂コーティング
耐水圧(mm)28000
ゴクゴク飲めるアクエリアスゼロは、動くカラダの水分バランスをサポートするゼロカロリー飲料。
水だけでは足りないミネラルを配合。汗で失われるミネラルと、動くカラダに必要なアミノ酸・クエン酸や燃焼系カルニチンを配合。カラダが軽さを取り戻します。糖質が気になる方の熱中症対策にも。
容器ペットボトル
仕様エネルギー:0kcal/100ml
種類清涼飲料水
原材料果糖、塩化Na、L-カルニチン L-酒石酸塩、香料、クエン酸、クエン酸Na、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)
栄養成分(100mLあたり)エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.7g、食塩相当量:0.1g、カリウム:9mg、マグネシウム:1.2mg、L-カルニチン:10mg
商品タイプ液体タイプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ