20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。
用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で! 本体質量(g)約13 本体サイズ(mm)約25×47×10.5 素材ABS、PC、ナイロン
1個
2,998 税込3,298
欠品中

色、音、振動で熱中症警戒をお知らせ。猛暑から身を守るアラートバンドです。設定不要。充電式で、フル充電で3.5~4日連続稼働。【特許出願中】色、音、振動で、熱中症の危険をお知らせ。防水性能:IP67。動作時間:約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)。温度誤差:±0.3℃。動作環境温度:-10~50℃。使用推奨環境温度:28~42℃。内蔵電池:リチウムイオン110mAh。入力電圧/電流:DC5V/1A※急速充電非対応。充電時間:約2時間(10~35℃環境下)
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防の目安に! 材質ABS樹脂、PC樹脂 寸法(mm)約25×47×10.5 質量(g)約13(バンドは含まない) 使用温度範囲(℃)28~42 充電時間(時間)約2(10~35℃環境下) 防水性IP67 材質(バンド)ナイロン
1個
4,588 税込5,047
欠品中

ヒロコーポレーション充電式熱中警戒アラートバンド
光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。
用途熱中症対策 材質(本体)ABS、PC、ナイロン 入力電圧(V)DC5※急速充電非対応 騒音値(dB)65~68 使用環境温度(℃)28~42 充電時間(時間)約2(10~35℃環境下) 動作時間約3.5日以上(内蔵電池が満充電時) 内蔵電池リチウムイオン110mAh 入力電流(A)1※急速充電非対応 温度誤差±0.3℃ 防水性IP67
1個
3,598 税込3,958
欠品中

ヒロ・コーポレーション暑さ対策アラートウォッチ
危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質ABS、PC,アルミニウム、銅 種類表面体温計 電源DC5V 1A 本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず) 本体質量(g)約16(ベルト含まず) 使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。 使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40 充電時間(分)約120 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh) 平均月差前後約60秒 防水性IPX7(防浸形) アラーム60dB以上(上部50cm、A特性) 充電端子マグネット式
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート 本体質量(g)25 対応機種android4.4以上/iso8.0以上 機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 使用時間バッテリー:約4-6日 ディスプレイ0.96インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)フル:2 対応アプリケーションDayBand BluetoothVer.4.0
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025)は熱中症ゼロ達成企業多数、業界シェアNo1商品です。熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、累計1万人以上から収集したバイタルデータをもとにアルゴリズムを確立することで、医療機器に相当する推定精度を実現しました。一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。NETISにも登録されています(KT-2001221-VE)。深部体温38℃前後でアラームが鳴り、LEDが赤く光り、振動します。ワンシーズン使いきりの熱中予防ウェアラブルデバイスです。
用途工事現場、工場内、作業員など、個人への熱中対策判断基準に。 種類深部体温計 規格NETIS登録番号:KT-200121-VE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×27×45 耐熱温度(℃)80まで 防塵防水性能IP67 音量(dB)アラーム:74 使用期間5カ月
1個
8,690 税込9,559
当日出荷

熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。 熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。 付属品バンド 測定範囲熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂 電源リチウム電池CR2032×1個 最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3 本体寸法(mm)91×44×19 精度〈温度〉0~50℃:±1℃〈湿度〉30~90%:±5%、それ以外:±10%〈時計〉日差1秒 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~95 製品質量(g)55 材質(カバー)シリコン樹脂 測定間隔20秒 特性防塵・防水
1台
1,998 税込2,198
欠品中

1179072030 熱中対策アラート ハートウォッチ グリーンクロス 動画あり
熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります。15秒間隔でリアルタイムに深部体温の上昇をお知らせします。ボタンを押す事でその場で測定する事も可能です。耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています。温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます。
用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。 仕様アラート音量(db):68 セット内容本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書 寸法(mm)25×47×10.5 ブラック 電源リチウムイオン110mAh 連続使用3.5~4日 充電時間(時間)約2 充電方式USB充電(マグネット式) 防水性IP67 NETIS番号KT-240145-A 入力電圧5V1A
1個
4,500 税込4,950
欠品中

温度環境アラート機能付きで、体温上昇を振動とアラートでお知らせ。フルタッチパネルで操作簡単、熱環境悪化する前に振動し、画面が赤くなりアラームでお知らせします。ウェラブルデバイスを腕に装着するだけで体温を注意してくれるので、熱中症対策など日々の健康管理に便利にご利用いただけます。
寸法(mm)ウォッチサイズ:幅39×高さ45×奥行12、画面サイズ幅29×奥行37(1.83インチ)、ベルト幅:20 質量(g)46 機能検温計、温度環境アラート、心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ/電話通知、座りがち注意、スポーツ対応 素材ケース:ABS、ベルト:シリコン、防風素材:ガラス 防水IP67
1台
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自アルゴリズムで暑熱環境下でのリスクレベルを検出。大型1.64インチ有機EL液晶搭載で100種以上のスポーツモードや、アクティビティトラッキング機能も充実のスマートバンドです。
材質ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン 対応OSiOS10以上Andorid 5.1以上 機能スポーツモード:100種以上、バイブ機能:対応 充電時間約1.5時間 電池内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAh ディスプレイ1.64インチ AMOLED(有機EL)液晶 解像度240 × 456ピクセル、 326PPI 防塵防水性能IP67 充電方式マグネット式充電 関連資料aiwa band商品紹介&活用方法のご紹介(3.1MB) BluetoothBluetooth 5.2 待機時間通常時:最大約14日間、 ヘビーユース時:最大約6日間 最大輝度(cd/m2)450 タッチスクリーン指紋防止コーティング強化ガラス
1台
8,898 税込9,788
翌日出荷

SWGC スマートウォッチ グリーンクロス 動画あり
体温、血中酸素、心拍数、血圧を1台でモニタリング管理できるスマートウォッチです。 iPhoneやスマートフォンと同期して日々の健康状態データをチェックできます。 体温を管理する事で熱中症予防対策に役立てる事ができます。
用途健康状態の把握や体調管理、熱中症対策の目安に。 材質ABS、シリコン 寸法(mm)バンド:248 質量(g)33 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×38×12 解像度240×240dpi 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)160 スクリーン1.4インチIPSカラースクリーン 防水保護等級IP67 使用期間約5~7日間
1個
8,598 税込9,458
欠品中

熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、アイコンと文字、アラームでお知らせします。 温度、湿度、時間の確認ができます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。 付属品バンド 測定範囲温度:0~50℃ 湿度:20~95% 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂 電源リチウム電池CR2032×1個 最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 本体寸法(mm)86×39×17 精度〈温度〉0~50℃:±1℃〈湿度〉30~90%:±5%、それ以外:±10%〈時計〉日差1秒 温度測定範囲(℃)0~50 製品質量(g)37 測定間隔20秒 特性防塵・防水
1台
1,388 税込1,527
欠品中

スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート 本体質量(g)30 対応機種android4.4以上/iso8.0以上 機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 使用時間バッテリー:約5-7日 ディスプレイ1.3インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)フル:2 対応アプリケーションDayBand BluetoothVer.4.0
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 温度測定範囲(℃)0~50 機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tスポーツ スマートウォッチ クレファー(CREPHA) 動画あり
ビジネスにもスポーツにも使えるスクエアタイプのスマートウォッチです。血中酸素機能、抗菌仕様、時刻画面カスタマイズ可能、3種のスポーツモードなど嬉しい機能が満載。連続駆動時間3~5日(フル充電時)でクリップ式充電器なので簡単に充電できます。またIP67防水機能付きなので安心してご使用いただけます。紛失防止機能(約6m以内)付きでいざという時にも安心です。バンドは交換も簡単なスライドレバー式。シリコン素材を採用し汗や水に強く、やわらかいの手首に心地よくフィットします。
仕様●ディスプレイサイズ(インチ):1.3●作動時間目安(日):約3~5●使用アプリ:Fit Pro●充電容量(mAh):150●充電池:リチウムポリマー5.0V●充電目安時間(時間):約2●対応デバイス:Android4.4以上、iOS8.0以上●購入前にご確認ください:※一部のシンプルな操作のスマートフォン(らくらくホン・かんたんスマホ等)では使用できない場合があります。※撮影時のライティング・ご覧になっているモニターやパソコン環境により実際の商品と色味が異なって見える場合があります。※当店にて厳重に検品しておりますが、海外製品のため、多少の色むらや小さな傷等がある場合があります。※本製品に電子マネー、通話機能はございません。●適応腕周り寸法(cm):約13.5~21.5 セット内容充電器、保証書(購入から1年間有効) 寸法(mm)ディスプレイ:幅34×高さ46.5×厚さ12、バンド含む本体:全長253×幅34×厚さ12 質量(g)約31 素材ABS、ポリカーボネート、シリコン
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱中警戒。暑さから身を守る。ヘルス機能で身体を管理
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質ABC、PC、シリコン 本体寸法(mm)約39×57×12 本体質量(g)約26 入力電圧(V)DC5 充電時間(時間)約2 動作時間7~12日間 入力電流(A)DC1 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン380 防水性IPX6
1本
6,498 税込7,148
欠品中

熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個 材質ABS樹脂 測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃ 質量(g)約70(電池含む) 寸法H(mm)122 電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続) 最小表示0.1 適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合 寸法D(mm)25 測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外) 寸法W(mm)60 温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0 湿度測定範囲(%)10.0~95.0 サンプリング約20秒 電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s 音量(dB)約75
1台
6,998 税込7,698
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g)約25(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合) 設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
用途アクティブな日常をスマートにサポート ディスプレイ1.3インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)フル:2 使用時間バッテリー:約5-7日 本体質量(g)30 対応機種android4.4以上/iso8.0以上 対応アプリケーションDayBand 機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 BluetoothVer.4.0
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知。身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知。充電式で繰り返し使用可能。センサー部分が肌に密着するように巻きつけるだけで正確に測定可能です。充電方法:マグネットを使用した端子接触充電。充電回数:300回。充電時間:1.5~2時間。稼働時間:約20時間。センサー:1つ(心拍センサー)。心拍取得間隔:9分間の間に4分間。ON/OFF機能:電源スイッチあり
用途暑熱リスク対策、熱中症対策用 セット内容本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書 寸法(mm)腕まわり:130~220 高さ(mm)15.13 材質(本体)PC 縦(mm)25.5 横(mm)48 電池リチウムイオン3.7V120mAh 材質(ベルト)シリコン 防塵防水性能IP67 動作温度(℃)-10~50
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷