SPMストレッチャーホワイトボード(下部使用方法案内板)TOKISEI6日以内出荷
普段はポスターを展示する案内看板として使用して、緊急時には担架・ストレッチャーになります。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も簡単です。専門家監修による強度試験も実施しております。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製です。
仕様ベンチ時寸法(mm)幅×長さ×高さ:630×1740×675、組立時寸法(mm)幅×長さ×高さ:630×740×1730トラスコ品番195-6151材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上げ厚さ(mm)3(ホワイトボード(白))色シルバー耐荷重(kg)100折りたたみ時高さ(mm)1730外寸法・高さ(mm)1800外寸法・奥行(mm)360パネルA1(594×841)折りたたみ時幅(mm)630折りたたみ時長さ(mm)740外寸法・間口(mm)630面板寸法(mm)594×841