・バックライト付き液晶ディスプレイ ・2つのセンサーで身体リスクを検知 ・音 光 振動の3つのパターンで通知 ・ON/OFFスイッチ付で充電式で繰り返し使用可能
付属品充電用USBケーブル
サイズフリーサイズ(調節可能)
電池リチウムポリマー電池400mAh 充電可・交換不可
防塵防水性能IP67
充電時間(分)約40~60
充電可能回数約400回迄
モニタLCD(液晶ディスプレイ)
アラーム音量:約70db
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×12.5×51.3
使用可能日数1日8時間使用で最長約90日間(満充電時)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
従来の熱中症対策キットよりもグッズが充実。
大人数に対応可能。
熱中症対策の決定版。
熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用として活用ください。
セット内容アルミクーラーバック×1、保存水(500ml)×2、熱中対策水(500ml)×1、タオル(色指定不可)×1、瞬間冷却パック×5、5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)×1、シール×1、塩タブレット×2 、熱中症予防カード×2
種類応急セット、飴・タブレット
本体寸法(mm)バック:(約)幅280×奥行180×深さ200
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
本棚や引き出しに収納できるコンパクトなケースに入った熱中症対策キット!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ケース×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×2、クールタオル×1、塩タブレット×1、熱中対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】205×80×230
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。
用途熱中症対策。ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。
仕様特許第4422631号
成分ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸湿繊維
トラスコ品番388-1202
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)16(吸水2分後:約90)
寸法(縦×横)(mm)130×220
材質(表面)メタリック加工(紫外線60%カット)
吸水量74g(浸水2分間)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
設置工事不要、どこでも快適冷房!猛暑・激暑の熱中症対策に!。100V電源で稼働するスポットクーラーです。別売りのバッテリーユニットで充電式としても使えます。ハンドル付きで持ちやすく、ショルダーベルトで肩に掛けることもできます。
用途アウトドア、車中泊、内装工事、ガレージ、DIYなどに
付属品冷風ダクト1.5m、排熱ダクト1.5m、ドレンホース3m、バッテリーケーブル、ショルダーベルト、電源・充電兼用ACアダプター2.3m
適合機種バッテリーユニット(SPC-B16)
質量(kg)6
タイプ屋内型/AC・DC兼用
消費電力(W)(50Hz)送風:弱14.7/強22.9・冷風:弱114.2/強129.6、(60Hz)送風:弱14.2/強24.0・冷風:弱136.8/強142.4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)/DC24~48
定格電流(A)(50Hz)送風:弱0.20/強0.27・冷風:弱1.26/強1.42、(60Hz)送風:弱0.19/強0.28・冷風:弱1.48/強1.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×465×257
首振なし
風量(m3/min)弱:1.12/強:1.32
風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:弱2.5/強3.6・60Hz:弱2.8/強3.4
冷媒の種類R134A
電線長さ(m)2.3
運転音(dB)64
使用環境温度(℃)15~40
オゾン破壊系数0
風量調整二段階切替式(弱・強)
送風口数1
冷媒封入量(g)65
入力電圧範囲(V)AC100~240/DC24~50
地球温暖化係数(GWP)1430
羽根径(Φmm)冷風側:100/排熱側:100
冷房能力(kW)0.32
排熱ダクト有無あり
1台
¥86,900
税込¥95,590
12日以内出荷
ヘルメット用汗取りタオル。
光に当てると抗菌・消臭効果が復活!
額の汗をすぐに吸収。洗濯しても消臭効果が持続する。
マジックテープでヘルメットに簡単取り付け。
四国今治産タオル地使用で、丈夫で優しい肌触り!
トラスコ品番795-7068
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
セット内容ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、カラビナボトル入りクールタオル×1、塩タブレット×1、熱中症対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約230×130×130
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約2.8円の節水タイプ
ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。
噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。
ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。
設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1
材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)約900
チューブ外径(Φmm)9.8
チューブ全長(m)約15
チューブ内径(Φmm)6.5
適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18
高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。
付属品排熱ダクト
質量(kg)10
モーターDCモーター
首振なし
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)250/300
騒音値(dB)約48
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2
送風口数1口
冷媒R134a
冷媒封入量(g)54
除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7
排熱ダクト有無あり
切タイマー1/2/4/8時間
1台
¥40,900
税込¥44,990
5日以内出荷
好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ
使用目的暑さ対策
RoHS指令(10物質対応)対応
2種類の保冷剤で背中と両脇を冷却!速乾素材クールマックス使用。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容本体(ウェア)、アルミ保冷剤×4個
材質表面:ポリエステル(ダブルラッセル)、裏面:ポリエステル(クールマックス)
寸法(mm)フリーサイズ(約710×560)、アルミ保冷剤:約160×170
首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品!
ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。
フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。
穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
材質ポリエステル
寸法(mm)ウェア:215×310
ファン外径(Φmm)102
今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用)
色ネイビードット
タイプ子供・大人兼用
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
竹糸仕様の「冷たいバンド」。裾はマジックテープ留め仕様になっています(首専用)。竹糸の持つひんやり感と、気化熱作用によるクール感でWの効果が期待できます。高吸水性ポリマータイプではなく吸水布タイプなので、内容物のニジミによるベトベト感がありません。ポリマータイプより保水力は劣りますが、手軽に洗えるのでいつも清潔にご使用いただけます。
材質ベルオアシス、アクリル
幅(mm)60
質量(g)約30
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
PVAスポンジに水を含ませて気化熱を利用繰り返し使えるマジックテープ装着タイプでヘルメットに最適
用途熱中症対策商品、ヘルメット用フラップ
材質(生地)ポリエステル、(内部)PVAスポンジ、(パッケージ)OPP袋
サイズフリー
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)
成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)
冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
ピタッと冷却ベスト(375647・375664)用の保冷剤です。特殊断熱シート構造により長時間保冷効果があります。
用途ピタッと冷却ベストの保冷剤に。
トラスコ品番212-8914
1組(3個)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
広々快適なビッグサイスモデル。手軽さと大きさが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
付属品キャリーバッグ、杭(15cm)
質量(kg)15.7(天幕1.4、フレーム14.3)
色天幕:青(ブルー)
寸法(m)3.5×3.5
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
収納時寸法(cm)20×23×145
材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99%
適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
東洋紡セルファイン(R)Nを使用!
消臭、吸水、快適性に優れた、一味違うヘッドバンドです。
セルファインの吸着能力は通常の活性炭に比べ5~20倍!消臭機能が非常に高い!汗に含まれる臭いの成分アンモニアを吸着し、汗臭さをカットします。
金属の防錆(変色防止)、抗菌にも優れています。
もちろん繰り返し洗って使えます。
用途流れる汗対策、暑さ対策に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付式・タオル地。吸水性抜群の今治製のタオル地使用。マジックテープで取付簡単。洗って繰り返し使用できる。
材質今治産タオル地
おでこから流れる汗をすばやくキャッチ!。1枚で約84ccの吸水力があります。内側にペタッと貼るだけ!!
用途ヘルメット使用時や、暑さ対策として
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症対策キットバッグは、夏の必須アイテムの熱中症対策バッグです。暑い夏、外出先での熱中症対策は欠かせません。特に、長時間外で活動する機会が増える季節には、体調管理をしっかり行いたいものです。そこでおすすめしたいのが、熱中症対策品を詰め込むためのバッグです。自分のライフスタイルに合わせて必要なアイテムを厳選して、オリジナルの熱中症対策キットを作りましょう。
用途オリジナルの熱中症対策用品を詰める用に。
仕様反射テープ付き保冷バッグ
色黄色
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×95×230
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
熱中症対策商品を詰め込んで保存ができるバッグになります。自由な組み合わせで使用したい方に最適です。
用途集めた熱中症対策用品の保管、持ち出し用のバッグに。
幅(mm)250
色オレンジ
高さ(mm)150
質量(g)170
奥行(mm)130
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ビギナーに快適なスタンダードモデル。女性でもラクラク運べる軽さが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
付属品キャリーバッグ、杭(15cm)
質量(kg)12.6(天幕0.9、フレーム11.7)
色天幕:青(ブルー)
寸法(m)2.9×2.9
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
収納時寸法(cm)20×23×130
材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99%
適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
緊急時に形を変えて人を運べる看板です。A4サイズのチラシを横に2枚並べられるカタログケース付です。熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。緊急時は面板を外すだけで車いすに変形します。キャスター付なので対象者を素早く移動できます。約30秒で車いすに変形できます。
用途通常時は看板として、緊急時には車いすとして使用できる非常搬送用看板。
トラスコ品番137-2264
材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上
サイズポスターサイズ:B2
タイプボード:ポスター(カタログケース付)
耐荷重(kg)100
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)570×580×1265
1台
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
緊急時に形を変えて人を運べる看板です。ホワイトボードはマーカーボードで手書きができるほか、マグネットも使用可能です。熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。緊急時は面板を外すだけで車いすに変形します。キャスター付なので対象者を素早く移動できます。約30秒で車いすに変形できます。
用途通常時は看板として、緊急時には車いすとして使用できる非常搬送用看板。
トラスコ品番137-2263
材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上
タイプボード:ホワイトボード
耐荷重(kg)100
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)570×580×1265
面板寸法(mm)534×1264
1台
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
緊急時にはボードを外すとストレッチャーになります。キャスター付なので、物資などの運搬にも利用できます。ホワイトボードはマーカーボードで手書きができるほか、マグネットも使用可能です。熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。緊急時は面板を外し、支えフレームを止めるだけでストレッチャーに変形します。約30秒でストレッチャーに変形できます。
用途通常時は看板として、緊急時にはストレッチャーとして使用できる非常搬送用看板。
トラスコ品番137-2265
材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上
色枠:シルバー
タイプボード:ホワイトボード
耐荷重(kg)100
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)710×560×1625
規格寸法(mm)679×1440
パネルサイズ(mm)679×1440
面板寸法(mm)679×1440
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025)は熱中症ゼロ達成企業多数、業界シェアNo1商品です。熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、累計1万人以上から収集したバイタルデータをもとにアルゴリズムを確立することで、医療機器に相当する推定精度を実現しました。一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。NETISにも登録されています(KT-2001221-VE)。深部体温38℃前後でアラームが鳴り、LEDが赤く光り、振動します。ワンシーズン使いきりの熱中予防ウェアラブルデバイスです。
用途工事現場、工場内、作業員など、個人への熱中対策判断基準に。
種類深部体温計
規格NETIS登録番号:KT-200121-VE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×27×45
耐熱温度(℃)80まで
防塵防水性能IP67
音量(dB)アラーム:74
使用期間5カ月
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
普段はホワイトボード掲示板として使用して緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えておりアフターフォローも充実の安心の日本製。
質量(kg)20
タイプシート:ターポリン(白)
フレーム本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
耐荷重(kg)100
アズワン品番68-5368-74
面板寸法(mm)594×1191
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
普段はホワイトボード掲示板として使用して緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えておりアフターフォローも充実の安心の日本製。
質量(kg)20
タイプシート:ターポリン(白)
フレーム本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
耐荷重(kg)100
アズワン品番68-5368-73
面板寸法(mm)594×1191
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
普段はポスターを展示する案内看板として使用して緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えておりアフターフォローも充実の安心の日本製。
材質本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
質量(kg)約12
タイプシート:ターポリン(白)
耐荷重(kg)100
アズワン品番68-5368-75
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
普段はポスターを展示する案内看板として使用して緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えておりアフターフォローも充実の安心の日本製。
質量(kg)18
タイプシート:ターポリン(白)
フレーム本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
耐荷重(kg)100
アズワン品番68-5368-69
面板寸法(mm)594×1564
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
普段はポスターを展示する案内看板として使用して。緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えておりアフターフォローも充実の安心の日本製。
寸法(mm)複合板:594×1214
質量(kg)16
タイプシート:ターポリン(白)
フレーム本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
耐荷重(kg)100
アズワン品番68-5368-70
面板寸法(mm)アルミ複合板(白)3厚
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
普段はポスターを展示する案内看板として使用して緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えておりアフターフォローも充実の安心の日本製。
質量(kg)18
タイプシート:ターポリン(白)
フレーム本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
耐荷重(kg)100
アズワン品番68-5368-68
面板寸法(mm)594×1214
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
普段はポスターを展示する案内看板として使用して。緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えておりアフターフォローも充実の安心の日本製。
質量(kg)13
タイプシート:ターポリン(白)
フレーム本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
耐荷重(kg)100
アズワン品番68-5368-71
面板寸法(mm)534×1264
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
普段はホワイトボード掲示板として使用して、。緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製
材質本体/アルミ押出し材・アルマイト仕上(シルバー)
寸法(mm)ホワイトボード(白):3厚、塩ビケース(透明):A4縦/2列(仕切板はスライド式)、2厚
質量(kg)約20
耐荷重(kg)100
面板寸法(mm)A1(594×841
普段はポスターを展示する案内看板として使用して、。緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製
材質本体/アルミ押出し材・アルマイト仕上(シルバー)
寸法(mm)アルミ複合板(白):3厚、塩ビケース(透明):A4縦/2列(仕切板はスライド式)、2厚、透明アクリルカバー:1.5厚
質量(kg)約20
耐荷重(kg)100
ポスター寸法(mm)A1(594×841
普段はポスターを展示する案内看板として使用して、緊急時には担架・ストレッチャーになります。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も簡単です。専門家監修による強度試験も実施しております。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製です。
仕様ベンチ時寸法(mm)幅×長さ×高さ:630×1740×675、組立時寸法(mm)幅×長さ×高さ:630×740×1730
トラスコ品番195-6151
材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上げ
厚さ(mm)3(ホワイトボード(白))
色シルバー
耐荷重(kg)100
折りたたみ時高さ(mm)1730
外寸法・高さ(mm)1800
外寸法・奥行(mm)360
パネルA1(594×841)
折りたたみ時幅(mm)630
折りたたみ時長さ(mm)740
外寸法・間口(mm)630
面板寸法(mm)594×841
1台
¥169,900
税込¥186,890
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ