1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度から危険レベルをブロック表示する熱中症計です。温度と湿度から熱中症リスクの度合いを調べ画面に表示する製品です。 常に携帯して持ち歩けるようコンパクトかつストラップが付いた製品となっております。夏場の熱中症対策の必需品として是非ご利用ください。
測定範囲温度:-9.9~50℃、湿度:20~95% 測定対象地温・アスファルト用 材質ABS樹脂 質量(g)50 精度温度:±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50.0℃)、湿度(常温時):±5%(35~85%)・±10%(20~34%、86~95%) 寸法(縦×横)(mm)56×74 使用電池単4電池×1(動作確認用電池付属) 動作温湿度範囲温度:-9.9~50.0℃、湿度:20~95%Rh(ただし氷結や結露しないこと) 測定間隔約10秒 液晶表示熱中症計リスク表示(ブロックゲージと文字)、温度表示、湿度表示 防水性非防水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷