228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ノンハロゲンポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~105 規格UL VW-1 600V (E314714) 最低完全収縮温度(℃)100
1本
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1 連続使用温度(℃)-55~125 特性難燃性 関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)
1パック(10本)
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
960 税込1,056
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 白
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。 チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。 工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字白に黒文字 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)2.5 テープ地色 文字色 エコマーク認定番号17 112 045
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
翌々日出荷

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ 動画あり
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。 材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 使用温度範囲(℃)55~125 耐電圧600V 収縮温度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 収縮比2:1
1袋
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 50.8mmシュリンク径 = 25.4mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) です RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
815 税込897
当日出荷

1袋(4本)ほか
560 税込616
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

(テープ)白 長さ(m)2.2 文字白に黒文字 テープ幅(mm)9 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)2.2 文字色 チューブ径(Φmm)5(2.5~5.0) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1巻
999 税込1,099
当日出荷

(テープ)白 長さ(m)2.2 文字白に黒文字 テープ幅(mm)18 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)2.2 文字色 チューブ径(Φmm)11(5.0~11.0) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質ポリオレフィン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,020 税込1,122
当日出荷


・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,200 税込1,320
当日出荷

1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)2 特性絶縁 使用温度範囲(℃)-55~125 適合規格UL224 収縮率(%)50以上
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~135 定格電圧(V)600 収縮率(%)50
1袋(5本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

白色半透明 材質フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40~260 収縮温度330℃以上 収縮率(%)約40 収縮後肉厚(mm)0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 耐電圧600V 特性柔軟性、難燃性 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
965 税込1,062
当日出荷


1個
870 税込957
当日出荷

1個
1,070 税込1,177
当日出荷

1個
特価
739 税込813
当日出荷

1個
920 税込1,012
当日出荷

1個
895 税込985
当日出荷

軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)常時:-55~+125 収縮温度110℃ 収縮比2:1
1巻
2,598 税込2,858
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
特価
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ キットボックス
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。 柔軟性および難燃性に優れています。
材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 質量(g)348 使用温度範囲(℃)-55~135 耐電圧600V 収縮前内径(Φmm)2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7 質量(g/セット)348 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁、柔軟性、難燃性 MIL規格AMS-DTL-23053
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


テープ地色 収縮温度90~270℃ アズワン品番64-2262-14 適合ケーブル(Φmm)5(2.8~5.5)
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

1個
1,180 税込1,298
翌日出荷