36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ 動画あり
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。 材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 使用温度範囲(℃)55~125 耐電圧600V 収縮温度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 収縮比2:1
1袋
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ キットボックス
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。 柔軟性および難燃性に優れています。
材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 質量(g)348 使用温度範囲(℃)-55~135 耐電圧600V 収縮前内径(Φmm)2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7 質量(g/セット)348 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁、柔軟性、難燃性 MIL規格AMS-DTL-23053
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


収縮チューブ パック品 モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 長さ(m)1 特性絶縁 セット内容7サイズ各1本 耐電圧600V 収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 比率2:1 RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1セット(7本)
679 税込747
当日出荷

超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
透明 材質フッ化ビニリデン樹脂 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~150 収縮温度135℃ 収縮率2:1
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 特性柔軟性、難燃性 耐電圧600V 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 透明 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質架橋ポリオレフィン 長さ(m)1 透明 伸び(%)(ASTM D 2671)500 体積抵抗率(Ωcm)1014以上 連続使用温度(℃)-55~105 引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上 収縮温度(推奨)90℃以上 収縮率(%)(縦方向)±5 特性柔軟性、絶縁 絶縁耐力25kV/mm以上 収縮率2:1以上
1袋(10本)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
2,020 税込2,222
当日出荷

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 耐電圧600V 特性柔軟性、難燃性 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ テフロン
絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など 材質テフロン 長さ(m)1.2 特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水 使用温度範囲(℃)-67~250 収縮温度329℃ 収縮率(%)50 耐電圧(V)600
1セット(25本)ほか
46,980 税込51,678
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮温度90℃ 収縮率(%)内径:50以上
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3mm 黒、クリア
RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)。このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。黒と透明の 4 種類のサイズが用意されています。ShrinKit 321-A 熱収縮チューブキット。ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。特長と利点。接着ライニング。ブラック及び透明。サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース。自消性(透明を除く)。動作温度: -55 → +110℃。製品用途の情報。エレクトロニクス産業。電気設備。ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。
仕様●入数:1キット●スリーブ径:3 mm, 6 mm, 12 mm, 24mm●色:黒、クリア●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:35 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 100 mm, 200mm●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:ShrinKit 321-A●コード番号:151-896 アズワン品番65-7481-50
1セット
39,980 税込43,978
欠品中

高い絶縁性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
材質フロロプラスチックテフロン(TFE-)ポリテトラフルオロエチレン 長さ(m)1.2 半透明 質量(g)281 使用温度範囲(℃)-67~250 定格電圧(V)600 収縮温度329℃ 収縮率(%)50 特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性
1セット(25本)
49,980 税込54,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

材質ポリオレフィン 規格RoHS対応 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブタイプ熱収縮チューブ シュリンク径(Φmm)Assorted 接着面あり
1セット(1個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率2:1 スリーブ長(mm)Assorted 材質ポリオレフィン シリーズFIT-KIT RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)。このキットには、さまざまなサイズや色でわかりやすく並べられた、さまざまな汎用チューブ長が含まれています。理想的な収縮率 3 : 1 で、さまざまなサイズのチューブに代わるものです。1 mm → 20 mm のアプリケーションは、ShrinKit 321 Universal でカバーできます。ShrinKit 321 Universal 熱収縮チューブキットです。ShrinKit 321 は、便利なアセンブリキットに収められた 5 種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。3 : 1 の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるため、必要な製品を簡単に選択できます。特長と利点。再利用可能なキット。さまざまなサイズ、色、長さが用意されています。絶縁性。曲げ保護。自消性(透明を除く)。動作温度 :-55 ℃ ~ +135 ℃。製品用途の情報。エレクトロニクス産業。電気設備
仕様●入数:1キット●スリーブ径:1.5 mm, 3 mm, 6 mm, 12 mm, 24mm●色:黒, 青, クリア, 緑/黄, 赤●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:40 mm, 50 mm, 60 mm, 100 mm, 170 mm, 200 mm, 603mm●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:ShrinKit 321 Universal●コード番号:151-830 アズワン品番65-7481-86
1セット
36,980 税込40,678
欠品中

透明 長さ(m)50 収縮前内径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB) 収縮後内径(Φmm)1.2 収縮後肉厚(mm)1.2
1巻(50m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 RNF-100-1/16-0-SP
エコ商品
スリーブ径 1.6mm。色 黒。シュリンク径 0.8mm。スリーブタイプ 熱収縮チューブ。接着面 なし。収縮率 2:1。スリーブ長さ 1.2m。材質 ポリオレフィン。使用温度範囲 -55 +135 ℃。難燃性 なし。ハロゲン含有 なし。シリーズ RNF-100。VG 95343 Part Type ; B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 クラス (色)、クラス (透明)、BS 3G-198 Part 11B準拠. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100 熱収縮チューブ 2:1(リール). ワイヤの終端や接続部に対する絶縁とストレインリリーフを実現する難燃性熱収縮チューブです。軽量ハーネスジャケット、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護、機械的強度など、軍事用途で幅広く使用されています。. 特長 あらゆる用途に適した優れた性能を発揮 収縮率2:1 さまざまな色とサイズを用意 難燃性 フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明 長さ(m)25 収縮前内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB) 収縮後内径(Φmm)1.6 収縮後肉厚(mm)1.6
1巻(25m)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になります RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネコリグ等ワッキーセッティング時のワームの身切れを防ぐ熱収縮チューブです。当な長さにカット、ワームへ通しドライヤーやターボライター等で熱を加えて収縮させます。※熱を加えすぎるとワームが溶ける恐れがあります。約40%の収縮率でワームをホールド。ワームカラーになじむクリアカラー。少しづつ使えるサイズアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(4本)
269 税込296
8日以内出荷

1個ほか
869 税込956
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

透明 長さ(m)5 収縮前内径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB) 収縮後内径(Φmm)1.2 収縮後肉厚(mm)1.2
1巻(5m)
1,698 税込1,868
当日出荷

。水中探査機本体の内部部品および操縦装置の部品一式のセット。水中探査ロボット・キット「ROV-TRJ01」は、トラ技ジュニア誌の連載「深海のエレクトロニクス」の記事内で紹介された、学習用に設計されたオリジナルROV(遠隔操縦式探査機)です。ビューポートと呼ばれる「覗き窓」を備えており、操縦装置のディスプレイから水中を観察することができます。また、カメラを搭載すれば水中の映像を撮影することもできます。本キットは、水中探査ロボットの内部に搭載する電子部品やケーブル、プロペラ、モニタ、操縦装置などをまとめてセットにしています。水中探査ロボット本体の筐体部は別売りとなります。【本キットの特長は耐圧と防水を考慮した設計】。耐圧容器、Oリング。制御基板やカメラを搭載する耐圧容器は、実際の水中探査機と同じようにOリングを使った水密構造を採用。高い防水性と耐圧性(約10m)を備える。アクリル・ビューポート。本機は、ビューポートと呼ばれる「覗き窓」を備えている。カメラを搭載するときは、このビューポートから水中の映像を撮影する。映像のキレイさや見え方は、ビューポートの品質で決まる。本機のビューポートは、高品質のドーム型を採用しており、材質には高強度かつ透明度の高いアクリル樹脂を採用している。カメラ用のレンズを仕上げる特殊研磨を行っているので、高い透明度を実現。水中でのゆがみも軽減している。【「ROV-TRJ01」パーツキット部品表】。※筐体部本体は別売りとなります。水中探査機本体内部。カラーカメラ。水中用モータ。ユニバーサル基板。基板配線用プラグ / コンタクトピン / レセプタクル。大型スクリュープロペラ 正回転用。大型スクリュープロペラ 逆回転用。中性浮力調整用バラスト。水密用グリス,接着剤。通信用コネクタ。各種ネジ / ワッシャ / ナット / スプリングワッシャ。操縦装置部。コントローラ筐体。基板配線用プラグ / コンタクトピン / レセプタクル。操縦装置キャリング防水ケース。シールド付き多芯信号ケーブル。7インチLCDディスプレイ。ROV駆動用ACアダプタ。カメラ用ACアダプタ。通信用コネクタ。基板固定用スタット。各種ネジ / ワッシャ。LANケーブル。熱収縮チューブ。参考動画。水中探査ロボットROV-TRJ01の水族館での潜水試験映像です。※本商品は受注生産品です。
アズワン品番67-0351-05
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

透明 長さ(m)1 収縮前内径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB) 収縮後内径(Φmm)2 収縮後肉厚(mm)1.2
1巻(1m)
339 税込373
当日出荷

白色半透明 材質フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40~260 収縮温度330℃以上 収縮率(%)約40 収縮後肉厚(mm)0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。 収縮開始温度(℃)150 材質FEP(フッ素樹脂) 長さ(m)1
1巻(1m)
2,247 税込2,472
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ネコリグ等ワッキーセッティング時のワームの身切れを防ぐ熱収縮チューブです。当な長さにカット、ワームへ通しドライヤーやターボライター等で熱を加えて収縮させます。※熱を加えすぎるとワームが溶ける恐れがあります。約40%の収縮率でワームをホールド。ワームカラーになじむクリアカラー。少しづつ使えるサイズアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(4本)
269 税込296
8日以内出荷

ネコリグ等ワッキーセッティング時のワームの身切れを防ぐ熱収縮チューブです。当な長さにカット、ワームへ通しドライヤーやターボライター等で熱を加えて収縮させます。※熱を加えすぎるとワームが溶ける恐れがあります。約40%の収縮率でワームをホールド。ワームカラーになじむクリアカラー。少しづつ使えるサイズアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(4本)
269 税込296
8日以内出荷

ネコリグ等ワッキーセッティング時のワームの身切れを防ぐ熱収縮チューブです。当な長さにカット、ワームへ通しドライヤーやターボライター等で熱を加えて収縮させます。※熱を加えすぎるとワームが溶ける恐れがあります。約40%の収縮率でワームをホールド。ワームカラーになじむクリアカラー。少しづつ使えるサイズアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(4本)
269 税込296
8日以内出荷

ネコリグ等ワッキーセッティング時のワームの身切れを防ぐ熱収縮チューブです。当な長さにカット、ワームへ通しドライヤーやターボライター等で熱を加えて収縮させます。※熱を加えすぎるとワームが溶ける恐れがあります。約40%の収縮率でワームをホールド。ワームカラーになじむクリアカラー。少しづつ使えるサイズアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(5本)
319 税込351
8日以内出荷

ネコリグ等ワッキーセッティング時のワームの身切れを防ぐ熱収縮チューブです。当な長さにカット、ワームへ通しドライヤーやターボライター等で熱を加えて収縮させます。※熱を加えすぎるとワームが溶ける恐れがあります。約40%の収縮率でワームをホールド。ワームカラーになじむクリアカラー。少しづつ使えるサイズアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(4本)
269 税込296
8日以内出荷