こちらの熱収縮チューブは特殊な架橋処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。
高いトラッキング性、耐アーク性がある熱収縮チューブです。
電流開閉装置や変電所バスバーの絶縁特性強化として、こちらの熱収縮チューブをご使用ください。
バスバー/ブスバー/銅バー用の熱収縮チューブとしてもお使い頂けます。
材質クロスリンクポリオレフィン
関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.19MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
ハロゲンフリー、絶縁性バスバー用熱収縮チューブです。
特殊な架線処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。
高い耐トラッキング性、耐アーク性があります。
電流開閉装置や変電所のバスバーの絶縁特性を強化できます。
用途電流開閉装置や変電所のバスバーに。
材質クロスリンクポリオレフィン
色赤
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-40~120
収縮温度110℃
収縮後肉厚(mm)3.0
用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になります
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード