商品豆知識
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~135
定格電圧(V)600
収縮率(%)50
1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)2
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~125
適合規格UL224
収縮率(%)50以上
熱収縮チューブ内の熱融着剤が、導体被覆とPEチューブを確実に密着させ、防水力を発揮します。
4:1の収縮率のPEチューブは、コードと端子の段差も優れた防水性で、密閉します!
チューブサイズは4サイズ展開の為、使用用途に合わせて選ぶことが出来ます。
用途断線の接続・劣化・損傷した電線の外被の補修、光ファイバー・ワイヤーハーネスの補修・防水加工・コネクターの保護/補強に
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色黄/緑 ストライプ
仕様【耐圧値】20KV/mm【銅腐食性、燃焼性】Pass【軸方向の収縮】0±5%
規格UL224VW-1 600V 125℃、File No:E314714、CSA
抵抗(Ω)1014.cm
伸び(%)400(熱による劣化後/350)
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)100
引張強度(MPa)14
適合温度(℃)-55~+125
偏心30%
関連資料SZF2YGチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(SZFYGチューブ).pdf(0.12MB)
収縮率2:1
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途機器内配線の絶縁、保護
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~135
収縮前内径(Φmm)12.7
収縮温度120℃
収縮率(%)50
収縮後内径(Φmm)6.4
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。
柔軟性および難燃性に優れています。
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
質量(g)348
使用温度範囲(℃)-55~135
耐電圧600V
収縮前内径(Φmm)2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7
質量(g/セット)348
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁、柔軟性、難燃性
MIL規格AMS-DTL-23053
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色黄
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。
DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。
ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。
UL、CSA規格品です。
IP62グレード製品です。
色黄/緑
長さ(m)1.219
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
材質ポリオレフィン
色黄
使用温度範囲(℃)常時:-55~+125
収縮温度110℃
収縮比2:1
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色黄
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
ポリエチレン製の熱収縮チューブです。
用途電線結束、色識別
長さ(m)1
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトな箱に入った緑・黄色ストライプカラーの熱収縮チューブです。
用途アース接続コネクタおよびケーブルの識別。マーキング用途にご使用いただけます。
材質ポリオレフィン
色ミドリ/黄
収縮比3:1
熱収縮チューブ内に低温ハンダ・加熱可塑融着剤を塗布。
接着部は屋外でも耐える防水性!
断線補修・コードの分枝・コード長不足等、困ったときの急ぎの対応に活躍します。
ヒートガン・ブロートーチで簡単接続、防水機能もあり、屋外配線でも安心です。
サイズ毎に色が異なるため、サイズが一目瞭然です。
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。
そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。
全9色を在庫化しています。
透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。
その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク)
アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒)
UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759)
いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。
ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。
耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。
※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。
材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃
標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰
規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25
鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます
材質ポリエステルモノフィラメント
色黄
使用温度範囲(℃)-75~125
関連資料RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
アース用エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
ヨーロッパで標準のアース配色(黄/緑ストライプ)です。
用途電子機器、通信、自動車などの分野に。
トラスコ品番208-2059
材質ポリオレフィン
色黄/緑
質量(g)51.2
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-55~135
収縮前内径(Φmm)25.0
収縮温度70℃
アズワン品番64-8708-48
関連資料SZF2YGチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(SZFYGチューブ).pdf(0.12MB)
収縮後内径(Φmm)12.5
収縮後肉厚(mm)0.9
1袋(5本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード