18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
使用温度範囲(℃)-55~110 定格電圧(V)600 収縮温度120℃ 収縮率(%)66
1袋(2本)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 白
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ カイナー
半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂 長さ(mm)1219 透明 使用温度範囲(℃)-55~175 定格電圧(V)600 収縮温度176℃ 収縮率(%)50
1袋(25本)ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(25本)ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 青
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
5,498 税込6,048
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 透明
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 透明 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 緑
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 黒
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。 材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 特性絶縁 仕様UL、CSA認定品(透明を除く) 質量(g)982 使用温度範囲(℃)-55~135 収縮前内径(Φmm)101.6 収縮温度120℃ 収縮率(%)50 MIL規格AMS-DTL-23053 収縮後内径(Φmm)50.8 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)1.4
1袋(2本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。 DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。 ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。 UL、CSA規格品です。 IP62グレード製品です。
黄/緑 長さ(m)1.219 特性絶縁 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)
1箱(25本)
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。 トラスコ品番194-9333 材質ポリオレフィン 長さ(mm)1219 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~135 収縮前内径(Φmm)38.1 収縮温度120℃ 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)19.1 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)1.0
1袋(5本)
6,498 税込7,148
翌日出荷

仕様IP68電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適です。 材質接着剤付ポリオレフィン 全長(mm)1219 使用温度範囲(℃)-65~110 内径(Φmm)収縮前:76.2収縮後:25.4 収縮温度120℃ アズワン品番64-7955-24 適合電線サイズ(AWG/MCM)600~1250MCM 収縮率0.66 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)4.1
1本
27,700 税込30,470
当日出荷

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
材質粘着剤付きポリオレフィン 長さ(m)1.219 特性柔軟性 使用温度範囲(℃)-55~110 収縮温度121℃ 収縮率(%)50 UL規格UL224 VW-1相当品 MIL規格AMS-DTL-23053 耐電圧(V)600
1箱(5本)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 収縮後、半硬質になります。凹凸が多い製品の保護に適しています。 収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途過酷な環境での凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所で。コネクタと電線の繋ぎ部分に。 耐電圧(V)600
1箱ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。 材質粘着剤付ポリオレフィン 長さ(mm)1219 特性柔軟性 使用温度範囲(℃)-55~110 収縮温度121℃ 収縮率(%)25 UL規格UL224VW-1相当品(粘着剤を除く) MIL規格AMS-DTL-23053 耐電圧(V)600
1箱
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)