カテゴリ

  • 防災用品(11)
  • 防犯用品(1)

「熱感知器 差動式」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差動式熱感知送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
現行品の差動式熱感知送信機TX-102RDAの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)本製品は、周囲温度が急激に上昇すると作動する差動式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合空中線:内蔵型質量(g)約320(電池含む)種類1種ヘッド出力10mW以下電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません検出方式差動式配線接続端子式機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約8年(常温時)外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(ホワイト)設置場所屋内表示灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) ※感知器の表示灯は点灯しません電波到達距離(m)約100(見通し距離)
FR差動式感知器2種(小型タイプ) Panasonic(パナソニック)FR差動式感知器2種(小型タイプ)Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
48日以内出荷
仕様自動試験対応、小型タイプ種別熱感知器、差動式スポット型グレー種類2種ヘッド型式検定番号感第9~9~1号
差動式スポット型感知器(防水型) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器(防水型)ニッタン(NITTAN)
7,798税込8,578
1台
3日以内出荷
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等種類2種定格電圧(V)DC26外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)型式検定番号感第16~5号
差動式感知器2種ヘッド一括遠隔試験対応 Panasonic(パナソニック)差動式感知器2種ヘッド一括遠隔試験対応Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
予約販売
種別熱感知器、2種仕様アドレス:1~16まで設定可能材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト質量(g)85種類差動式、露出型定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+50型式検定番号感第25~3号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り16個消費電流150μA
差動式感知器2種埋込型一括遠隔試験対応 Panasonic(パナソニック)差動式感知器2種埋込型一括遠隔試験対応Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
予約販売
種別熱感知器、2種仕様アドレス:1~16まで設定可能適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト質量(g)35種類差動式、小型埋没型定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+50型式検定番号感第25~7号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り16個消費電流150μA
差動スポット型2種防水(自動試験) Panasonic(パナソニック)差動スポット型2種防水(自動試験)Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
種別熱感知器,差動式スポット型仕様防水型,自動試験機能対応グレー種類2種国家検定合格番号感第27~28号
差動スポット型2種ヘッド(自動試験) Panasonic(パナソニック)差動スポット型2種ヘッド(自動試験)Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
種別熱感知器,差動式スポット型仕様自動試験機能対応グレー種類2種ヘッド国家検定合格番号感第27~25号
差動式熱感知送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
丸型接点入力送信機TX-102Rと差動式熱感知器を一体化したセンサー送信機です。 周囲温度の上昇率が一定の率以上になると作動します。
質量(g)約310(電池含む)種類1種ヘッド電源DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源電池寿命約2年(1日10回送信として)検知方式差動式設置場所屋内:天井面取付
光電式スポット型感知器(蓄積型) Panasonic(パナソニック)光電式スポット型感知器(蓄積型)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037グレー質量(g)84使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA使用電圧範囲(V)DC15~30
差動式分布型感知器 確認灯付 Panasonic(パナソニック)差動式分布型感知器 確認灯付Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様確認灯付材質(カバー)合成樹脂、(ボディ)合成樹脂、(空気管端子)銅管、(確認灯)LED長さ(mm)(空気管)最大100クリームホワイト質量(g)300使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC30V・100mA作動方式常時開路
差動式熱感知器(ベース付) TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知器(ベース付)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,998税込4,398
1個
29日以内出荷
急激な温度上昇を受けると感熱室内の空気が膨張し、ダイヤフラムを圧して接点を閉じます。 緩慢な温度変化にたいしてはリーク穴の作用によって外圧との平衡を保ち誤報を防止します。
用途火災検知用に検知方式差動式仕様2種ヘッドトラスコ品番110-8439材質ABS樹脂直径(Φmm)102高さ(mm)44.5質量(g)240使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内(天井)警報出力無電圧a接点(DC30V・70mA)
差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)差動式スポット型感知器2種ヘッドPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途熱感知器感知方式熱式適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810取付露出質量(g)100種類差動式使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30電流(mA)100型式検定番号感第60~21号
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら