ひと目で危険温度察知!50℃以上で赤い注意文字"HOT"可逆性
用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。
直径(Φmm)37
表示1点表示
精度(℃)±1
耐熱温度(℃)100
変色温度(℃)50以上(赤い注意文字”HOT”)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード