・抗菌ハンドル
用途一般地、寒冷地共用
付属品長尺断熱キャップ
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)190
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様上部耐熱固定コマ(一般地・寒冷地共用)、フッ素ゴムパッキン
厚さ(mm)5~35
使用温度範囲(℃)1~95
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
アズワン品番64-6487-10
1個
¥7,688
税込¥8,457
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。
配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。
また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
シリーズMZ-N3シリーズ
適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)
給水圧力(MPa)0.05~0.3
断熱キャップは回転します。
呼び径(mm)13
ハンドルPR281FS
吐水口PA13D-60X-16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
エスコ品番EA124MA-22
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
適合13mm水栓用
外径(Φmm)15
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1袋(2個)
¥559
税込¥615
当日出荷
グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目の熱湯口付単水栓
使用地区一般地・寒冷地共用
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在170
取付穴径(Φmm)24±2
仕様電気温水器専用
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
呼び径(mm)13
仕様吐水口PA20J-60X-16
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
呼び径(mm)13
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
取付厚(mm)5~35
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
シンクの下などに後付けでサーモスタットを設置できる。シングルレバー混合栓などにサーモ機能を追加。
付属品ブラケット付
使用場所キャビネットの下などに後付けでサーモスタットを設置できます。シングルレバー混合栓やセンサー水栓などにサーモ機能を追加し、誤って熱湯が出ないように調整します。
ねじサイズG1/2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様差圧:2.1MPa
材質調整ノブ:ABS樹脂
材質(本体)真鍮
質量(g)565
使用温度範囲(℃)27~70
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
アズワン品番64-7851-93
ねじサイズR1/2"
1個
¥28,800
税込¥31,680
当日出荷
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
取付穴径(Φmm)24±2
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
関連キーワード