8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm)240×230(電球込み) 質量(g)870 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)50 定格入力電圧(V)100~120 色温度(K)6500 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)5800 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明 材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC 寸法(mm)約240×230 質量(g)1050 切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)75 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)約6000 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)8500/6000 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明 材質ABS 全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態) 直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く) 質量(g)約740 タイプ二重絶縁 消費電力(W)35 口金E26 コード長さ(m)5(VTC2C) 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード 使用場所屋内用 LED寿命(時間)約40000(素子) 明るさ(Lm)4000 光色昼光色 関連資料メーカーリーフレット(1.99MB) 電球の種類LED 照射角度(°)300
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm)240×230(電球込み) 質量(g)965 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)100~120 色温度(K)6500 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)7000 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

電球の種類LED 消費電力(W)最大500 設置場所屋内用 明るさ(Lm)約2400 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 仕様二重絶縁 周波数(Hz)50/60 スイッチロッカースイッチ(シーソー型) 口金E-26 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)約6000 LED寿命(時間)約40000 照射角270度 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

口金E26 色温度(K)5000 使用場所屋内 平均寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質ポリカーボネイト 質量(g)380 口金E26 定格入力電圧(V)100~120 直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態) 色温度(K)約6500 使用場所屋内専用 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に 消費電力(W)60 口金E26 防水仕様非対応 使用場所屋内用 光色白昼色 定格光束(Lm)6300 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ