天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
色ブラック
定格電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
定格電圧(V)DC12(無極性)
タイプ熱線センサ付、自動スイッチ、ブランクチップ付
使用周囲温度(℃)-10~40
適合電線Φ1.6 Φ2.0単線専用
適合プレートスイッチプレート
適合ボックス1コ用スイッチボックス
色ホワイト
結線方式ねじなし端子式
結線方式ねじなし端子式
仕様●幅(mm):227●長さ(mm):550●高さ(mm):188●原産国:日本●コード番号:158-4611
アズワン品番67-9194-58
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
検知範囲約3.5m(ビーム状)
使用周囲温度(℃)-10~+40
天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。
デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください)
多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
定格電圧(V)AC100
色ホワイト
仕様明るさセンサ付
取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用
消費電力(W)0.8
速度検出動作:0.3~1m/s
使用周囲温度(℃)-10~40
検知方式熱線レベル変化分検知
適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)
負荷容量1.2A 100V AC
開閉回数(回)100000
適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
正面検知が可能に。
温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関
定格電圧(V)AC100
仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/s
タイプ屋内
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)1
適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2
使用周囲温度(℃)-10~40
検知方式熱線レベル変化分検知
負荷容量3A 100V AC
連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100
取付壁取付
定格電流(A)1.2
適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に
種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用)
取付天井取付形
質量(g)約270
種類子器
使用温度範囲-10℃~40℃
適合規格親機:WRT3124
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)2
定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24
消費電流(mA)定格:50、定格信号:5
有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時)
入数1台
接続台数子器:6台まで
適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
熱線センサ付き自動スイッチ
人の動きを検知してあかりをON/OFFにするので手がふさがっていても、大丈夫。
天井取付だから、空間すっきり。
多箇所検知親器1台に子器が2台まで接続でき、最大3箇所で検知することができます。
仕様●タイプ:子機●定格電圧(V):DC12(無極性)(対地AC100)●適合ボックス:深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)●適用電線:Φ1.6 Φ2.0単線専用●使用周囲温度(℃):-10~40
アズワン品番67-5999-12
1個
¥8,398
税込¥9,238
8日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(子器)(ブランクチップ付)
取付壁取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に
種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用)
取付天井取付形
質量(g)約270
種類親器
使用温度範囲-10℃~40℃
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)2
定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24
消費電流(mA)定格:50、定格信号:5
有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時)
入数1台
接続台数子器:6台まで
適合子器WRT3125
適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が
可能になり設置場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)DC12V(対地AC 100V)
色マットブラック
取付場所壁
使用場所廊下・階段・内玄関
消費電流(mA)定格:5
配線方式信号:2線無極配線方式
適合ボックス1コ用スイッチボックス
適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)
使用周囲温度(℃)-10~40
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)1200
検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)
検知範囲160°以上
検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
LED証明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でON/OFFが可能。
新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。
2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
定格電圧(V)AC100
色マットブラック
取付場所壁
使用場所内玄関
負荷容量1.2A 100V AC
消費電力(W)0.05
開閉100000回
検知方式熱線レベル変化分検知
適合ボックス1コ用スイッチボックス
適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用
使用周囲温度(℃)-10~40
接触仕様半導体スイッチ方式
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)1200
検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)
検知範囲160°以上
検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が
可能になり設置場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)親器:AC100、子器側:DC12V(対地AC 100V)
色マットブラック
取付場所壁
使用場所廊下・階段・内玄関
負荷容量3A 100V AC
開閉100000回
検知方式熱線レベル変化分検知
適合ボックス1コ用スイッチボックス
適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)
使用周囲温度(℃)-10~40
接触仕様半導体制御方式
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)1200
検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)
検知範囲160°以上
検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動
定格3A100VAC
タイプ屋側壁取付
種類親器・お出迎え点灯形
連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形
配線方式3線式/4線式
定格電圧(V)AC100
天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1~10分可変形) (明るさセンサ付) (100~242V)
材質プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)
定格電流(A)8
検知方式熱線レベル変化分検知方式
適合子器熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
色シルバー
タイプ壁取付
電源電圧(V)DC 12
使用周囲温度(℃)-10~40
検知方式熱線レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
使用場所住宅、事務所などの屋内
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1個
¥20,200
税込¥22,220
当日出荷
関連キーワード