14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100 取付壁取付 定格電流(A)1.2 適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。 デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください) 多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
定格電圧(V)AC100 ホワイト 仕様明るさセンサ付 取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用 消費電力(W)0.8 速度検出動作:0.3~1m/s 使用周囲温度(℃)-10~40 検知方式熱線レベル変化分検知 適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様) 負荷容量1.2A 100V AC 開閉回数(回)100000 適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
仕様SW(2線式・3路配線対応形) 適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用 タイプ屋内・壁取付 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.05 定格電圧(V)100 機能スイッチスペース付 検知方式熱戦レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量1.2A 100V AC 開閉回数(回)100000 適合ボックス1コ用スイッチボックス 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動 定格3A100VAC タイプ屋側壁取付 種類親器・お出迎え点灯形 連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形 配線方式3線式/4線式 定格電圧(V)AC100
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー タイプ壁取付 消費電力(W)0.05 定格電圧(V)100 使用周囲温度(℃)-10~40 検知方式熱線レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量1.2 A 100 V AC 使用場所住宅、事務所などの屋内 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

LED証明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
定格電圧(V)AC100 マットブラック 取付場所 使用場所内玄関 負荷容量1.2A 100V AC 消費電力(W)0.05 開閉100000回 検知方式熱線レベル変化分検知 適合ボックス1コ用スイッチボックス 適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用 使用周囲温度(℃)-10~40 接触仕様半導体スイッチ方式 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)1200 検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知) 検知範囲160°以上 検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本) 仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

定格電圧(V)AC100 ホワイト 仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用 材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5) 消費電力(W)0.25 定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC 速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知) 使用周囲温度(℃)-10~+35 検知方式熱線レベル変化分検知 適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用 適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列 開閉回数(回)100000
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が 可能になり設置場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)親器:AC100、子器側:DC12V(対地AC 100V) マットブラック 取付場所 使用場所廊下・階段・内玄関 負荷容量3A 100V AC 開閉100000回 検知方式熱線レベル変化分検知 適合ボックス1コ用スイッチボックス 適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様) 使用周囲温度(℃)-10~40 接触仕様半導体制御方式 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)1200 検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知) 検知範囲160°以上 検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本) 仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関 定格電圧(V)AC100 仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/s タイプ屋内 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)1 適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2 使用周囲温度(℃)-10~40 検知方式熱線レベル変化分検知 負荷容量3A 100V AC 連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)