190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

brother(ブラザー)熱転写用アート紙ラベル
エコ商品
熱転写ラベルプリンター用純正のラベル用紙です。
用途現品票ラベル、荷札ラベル、仕分けラベル、ロット管理ラベル、商品ラベル用 トラスコ品番542-7739 適合機種TD-4420TN/TD-4420TN-LP/TD-4420TN-CU/TD-4520TN/TD-4520TN-LP/TD-4520TN-CU/TD-4650TNWB/TD-4650TNWB-LP/TD-4650TNWB-CU/TD-4750TNWB/TD-4750TNWB-LP/TD-4750TNWB-CU/TD-4750TNWBR 幅(mm)40 タイププレカット紙ラベル 寸法(幅Wmm×長さLm)40×40 サイズ(mm)幅40×長さ40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタTD-4420TN/TD-4420TN-LP/TD-4420TN-CU/TD-4520TN/TD-4520TN-LP/TD-4520TN-CU/TD-4650TNWB/TD-4650TNWB-LP/TD-4650TNWB-CU/TD-4750TNWB/TD-4750TNWB-LP/TD-4750TNWB-CU/TD-4750TNWBR
1箱(20巻)
44,980 税込49,478
翌日出荷

ニデックドライブテクノロジーサーマルプリンター付トルク計
エコ商品
TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。
仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測) 付属品USBケーブル、ACアダプタ 電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池 精度±0.5%/F.S. 表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126 データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。 時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶 チャック径(Φmm)10~190 メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
1個
379,800 税込417,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーサーマルプリンター ACアダプター付属
エコ商品
対応機種TNP-□P-BLM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
92日以内出荷

エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンター
エコ商品
◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター。◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易。◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能。◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能。◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能。◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)。◆パスワードロック機能付き。◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能。◆無塵紙も使用可能(別売)
付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス) 対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。) 電源ACアダプター(付属) 本体質量(g)約500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87 インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用) 印字速度(行/秒(s))約1.6 印字方式サーマル式 文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm 印字文字24文字/行 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.71MB)
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用マーカープレート
エコ商品
読みやすい熱転写プリンタ用マーカープレートです。
用途ラベル表示に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(500枚)ほか
43,980 税込48,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシワープロ感熱紙 エコノミーA4
エコ商品
大量使用に最適。経済的なタイプ(リボン不要)
サイズA4 紙厚(μm)75 仕様白無地、黒発色、リボン不要 寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
899 税込989
当日出荷

1箱(3000個)ほか
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TD-4420TNのカッターユニット搭載モデル
インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN ディスプレイディスプレイなし 解像度203dpi 印字速度最高152mm/秒(6ips) ロール直径(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
47日以内出荷

TD-4750TNWBのカッターユニット搭載モデル
インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN、無線LAN、Bluetooth ディスプレイディスプレイあり 解像度300dpi 印字速度最高152mm/秒(6ips) ロール直径(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
47日以内出荷

TD-4650TNWBのカッターユニット搭載モデル
インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN、無線LAN、Bluetooth ディスプレイディスプレイあり 解像度203dpi 印字速度最高203mm/秒(8ips) ロール直径(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
47日以内出荷

エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンター
エコ商品
◆RS-232Cケーブル (D-Sub25Pオス - D-Sub9Pメス)。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub25Pの製品用
対象機種AD-8129TH、AD-8127 長さ(m)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷

エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンター
エコ商品
◆外部入力コネクタに接続することで、プリンタから離れた場所で印字や紙送り、計量器のリゼロといった操作が可能に
付属品取扱説明書 対象機種AD-8129TH 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷

TD-4520TNのカッターユニット搭載モデル
インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN ディスプレイディスプレイなし 解像度300dpi 印字速度最高127mm/秒(5ips) ロール直径(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
47日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル
エコ商品
自己消化性があり、厳しい条件下でも使用できます。印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。端末成端後にも表示ができます。
用途ケーブルの表示に。 適合屋内用 材質ポリフッ化ビニル 使用温度範囲(℃)-54~135 規格UL認定品 RoHS指令(10物質対応)対応 耐燃性あり
1巻(2500枚)
66,980 税込73,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンター
エコ商品
◆プリンター用感熱無塵紙。◆クリーンルームで使用可能
対象機種AD-8129TH 用紙サイズ幅57mm×長さ25m 入数10巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
28,980 税込31,878
翌日出荷

エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンター
エコ商品
◆カレントループ接続用ケーブル(DIN - D-Sub9Pメス)
対象機種AD-8129TH、AD-8127 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷

エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンター
エコ商品
◆プリンター用ACアダプター
対象機種AD-8129TH 入力AC100V~240V(+10%,-15%) 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンター
エコ商品
◆A&D製の天びん・はかりのRS-232Cインタフェース(D-Sub9P)から、2ch出力が可能になるケーブル。◆分岐ケーブルで、PCとプリンタに同時接続が可能に。◆1chは双方向通信(PCまたはPLC接続用)、もう1chは単方向通信(プリンタ接続用)
対象機種AD-8129TH、AD-8127、AD-8126、A&D製の天びん・はかりでRS-232C(D-Sub9P)のインタフェースを有する機種 長さ(m)1 コネクタ形状【天びん接続側】 D-Sub9Pメス、【分岐1】D-Sub9Pオス(PC接続用双方向通信)、【分岐2】D-Sub9Pオス(プリンタ接続用単方向通信) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷


1箱(12個)ほか
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)
10,040 税込11,044
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ラベル量 = 3000シリーズ = R6000ラベルの色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

感熱モバイルプリンター用純正紙です
用途銀行の渉外業務での受領証発行、店舗でのスマートフォン連携した各種帳票出力に トラスコ品番543-3104 適合機種モバイルプリンターMWシリーズ用 サイズA7サイズ感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタMW-170/MW-145MFi/MW-145BT/MW-140BTTypeF/MW-140BTTypeE/MW-140BT/MW-120TypeF/MW-100/MW-100e
1箱(50枚)
419 税込461
当日出荷

ELP-60・ELP-60N2用上質感熱紙ラベルです。食品表示ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質です。
用途宛名ラベル、入出荷ラベル、現品票ラベル、バーコードラベル、食品表示ラベルに。 トラスコ品番198-3562 材質ラベル:紙 文字色赤黒 ラベルサイズ(mm)横無定長×縦62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

58mmロール紙に対応(センター寄せ) もちろん80mm幅ロール紙にも対応 最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現 オートカッター機能搭載(パーシャルカット) USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応
仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー 付属品USBプリンターケーブル、ACアダプター ホワイト&ブラック 質量(g)1400(ケーブル除く) 規格FCC / CE / WEEE 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126 インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド 最大印字幅(mm)72 解像度576dots/line または 512dots/line 印刷速度200mm/sec 紙厚(mm)0.06~0.08 保存温度範囲(℃)-10~60 フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots 入力電源24VDC/2.0A 電源供給ACアダプター 動作湿度(%)10~80(結露なきこと) 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) 印刷方式サーマルライン ロール直径(mm)83 デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 動作温度範囲(℃)0~45 用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このロール紙は、コアレス(芯なし)です。 モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別感熱紙 幅(mm)58 長さ(m)20 内径(Φmm)8 外径(Φmm)40 包装1巻毎に黒ポリ包装 紙厚(μm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 芯の有無無し 紙幅(mm)58
1パック(5巻)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシコピー&ワープロ用紙
エコ商品
カラーを使い分けると書類の整理、分類が簡単です。
紙厚(μm)95 坪量(g/m2)76.7 タイプ中厚口/無地 入数100枚 RoHS指令(10物質対応)対応 対応インク染料・顔料
1パック(100枚)
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A&Dプリンター用紙
エコ商品
プリンター用印字用紙。感熱紙、紙幅58mm。5巻セット。
適合機種HV-CPシリーズ、HW-CPシリーズ、HV-CP(大型)シリーズ、HW-CP(大型)シリーズ、TM-2655P/TM-2655VP、TM-2656VPW、TM-2657P/2657VP、TM-2483、TM-2541R、TM-2543R、バイタルステーション、バイタルノート用プリンタTM-PR258、バイタルボックス用プリンタTM-2570-07、AD-PR600、AD-4922、AD-6228P、AD-6228AP、AD-6101C、AD-6051、AD-6105P、AD-6105NP、AD-6106P、AD-6106B、AD-6106NP、AD6106NB、AD-6107P、AD-6107NP、AD-PR580、AD-6051A 幅(mm)58 長さ(m)30 直径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)
4,998 税込5,498
当日出荷

A4/210mm巾のFAX用紙です。
サイズA4 幅(mm)210 仕様表発色/GIII機用
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このロール紙は、国内原紙を使用し、日本国内で加工した高品質商品です。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別感熱紙 幅(mm)58 内径(Φmm)12 包装1巻毎に黒ポリ包装 紙厚(μm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 紙幅(mm)58
1パック(6巻)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシFAX用紙2
A4用210mm幅×30m巻/芯内径0.5インチ/表巻
サイズA4 幅(mm)210 長さ(m)30 仕様表発色/GIII機用 芯径(inch)0.5
1個ほか
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシFAX用紙2
エコ商品
B4用257mm幅×30m巻/芯内径0.5インチ/表巻
サイズB4 幅(mm)257 長さ(m)30 仕様表発色/GIII機用 芯径(inch)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシFAX用紙 B4/257mm
エコ商品
ファクシミリ用紙(B4/257mm巾)です。
サイズB4 幅(mm)257 仕様表発色/GIII機用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシFAX感熱記録紙/257×100×1/A
エコ商品
ファクシミリ用感熱紙。 B4/257mm巾のFAX用紙。
サイズB4 幅(mm)257 【表発色】 G3機用 1巻長さ(m)100 巻き芯内径(mm)25.4(1インチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
入数500シート(100シート×5) RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
1パック(100枚×5冊)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。 色(柄)白無地 適合機種レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ 基材感熱紙 加工セパミシン
1箱(1770枚×10巻)ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ、ワープロ機 ラベル形状四角
1パック(100枚×5冊)ほか
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

食品、リテール用途の表示ラベルに最適。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。 適合機種バーラベシリーズ シール強粘着 基材感熱紙 色(柄)白無地 紙種一般紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(800枚×50巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)