80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対 【外側被覆】茶 最高温度(℃)100 限界温度(℃)60 常用温度(℃)60 熱電対銅・コンスタンタン 素線の種類T熱電対 被覆材ビニル
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シース熱電対
測定範囲(℃)-40~600 仕様汎用形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~600 応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答) 素線の種類K熱電対
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲(℃)-40~200 仕様汎用形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~200 応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答) 素線の種類T熱電対
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
素線の種類K クラスJIS クラス2 肉厚金属シース外径の10%以上 材質SUS316(保護管) 保護管長L(mm)100/300/500/1000 形状密閉非接地形(先端部) 常用温度(℃)650(限度) 補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付
1本ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
仕様素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO 材質SUS316(保護管) 形状密閉非接地形(先端部) 肉厚金属シース外径の10%以上 常用温度(℃)650(限度) クラスJIS クラス2 素線の種類K 保護管長L(mm)100/300/500/1000
1本ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

圧着高温形温度センサ
測定範囲(℃)-40~800 仕様圧着高温形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~800 応答時間(秒)4(340℃アルミブロック表面、90%応答) 素線の種類K熱電対
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シース熱電対(針状形)
仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ 接続ケーブル精密級補償導線 許容差JISクラス2
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧着低温形温度センサ
測定範囲(℃)-40~200 仕様圧着低温形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~200 応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答) 材質(先端)テフロン 素線の種類K熱電対
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラス タイプシース型 端末仕様圧着Y端子 リード線(m)2
1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

測定範囲(℃)-40~200 仕様圧着低温形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~200 応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答) 材質(先端)テフロン 素線の種類T熱電対
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(℃)-40~200 仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ 温度測定範囲(℃)-40~200 接続ケーブル精密級補償導線 許容差JISクラス2 シース部寸法(Φmm×mm)3.2×150 素線の種類T熱電対
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


グラフテック(GRAPHTEC)T型熱電対
仕様許容差クラス2 長さ(m)5 素線径(mm)0.32 アズワン品番64-7727-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷

1セット
4,998 税込5,498
11日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


1セット
3,998 税込4,398
11日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)






1本
5,898 税込6,488
21日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質保護管:NCF600(インコネル) 形状保護管:ストレート形 形式SCHS1-0 JISクラス素線階級:JISクラス2 補償導線2m付き
1本
9,898 税込10,888
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
8,898 税込9,788
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)




圧着速感形温度センサ
測定範囲(℃)-40~500 仕様圧着速感形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~500 応答時間約1秒(90%応答) 応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答) 素線の種類K熱電対
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)