水周りでのご使用に安心な防水型(IP65)温度計です。ホールド機能付です。高速応答(約5秒)で素早く測定できます。
用途現場での温度測定
仕様容器保護等級:IP65
トラスコ品番421-2894
材質ABS樹脂、センサ:ステンレス(SUS304)
質量(g)50
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8℃又は±0.8%rdgの大きい方(-40~+150℃)±2℃(+151~+250℃)±3℃(+251℃~+350℃)
分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)
設置方式ハンディタイプ
プローブ長(mm)3×110
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)39.4×20×207
温度計の種類防水温度計
応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
特性防水
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書
電源CR2032リチウム電池 1個
最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。
表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250
測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃
質量(g)約200(電池含む)
電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25
機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。
材質(センサー)SUS304
質量(g)60
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP67
電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)
最小表示(温度)0.1℃
測定範囲(℃)-40~260
ケース色DIC G-146相当色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45
材質(ケース)PBT
センサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り
文字高(mm)12
センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16
材質(キャップ)ABS
使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)
電池寿命(時間)2500以上
表示桁数3(LCD)
センサー長130mm
キャップ色透明
オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)
設置方式ハンディタイプ
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
温度表示方式デジタル
特性防水
応答性2秒(90%応答)
温度計の種類防水中心温度計
TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。
用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400
トラスコ品番682-8898
寸法(mm)500×Φ1.5
精度(℃)±1.5
応答時間(秒)5
測定温度範囲(℃)-40~1000
特性防水
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。
前面パネル防滴仕様です。
CE準拠、RoHS適合
用途食品の温度管理実験時の温度測定
使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0~35℃)
特性防滴
トラスコ品番773-0306
質量(g)200
電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-160~1372
センサータイプK熱電対
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×35×166
精度(℃)0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃
分解能(℃)199.9℃以下:0.1、200℃以上:1
電池寿命(時間)500
測定周期(秒)0.5
コネクタ熱電対用ミニチュアコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
MF500Bは、食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。
Bluetooth通信で測定したデータを転送
わずか2秒で測定
見やすい大きな液晶表示
落としても安心
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
質量(g)70
測定範囲(℃)-40~260
表示分解能0.1℃(測定温度-9.9~99.9℃)1℃(その他測定温度)
材質(ケース)PBT樹脂
表示部LCD表示、3桁
センサー接地形K熱電対、金属保護管(SUS304)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×45×183
材質(キャップ)PP樹脂
通信方式Bluetoothバージョン4.1 or later
電池リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売)
精度定格測定温度-9.9~99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において)
オートパワーオフ5分(キー操作にてオフも可能)
電池寿命2500時間(25℃において)
特性防水、耐衝撃
応答性2秒(90%応答)
IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。
全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。
本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。
1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。
データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。
付属品リストストラップ、取扱説明書
寸法(mm)W70×H180×D40.5
質量(g)約200(本体のみ、電池含む)
測定範囲(℃)-199.9~+1370
センサータイプKタイプ熱電対
測定精度±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃
分解能(℃)0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外)
電池寿命(時間)1000(アルカリ電池使用時)
使用電池単4(1.5V)×4本
サンプリング3回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防塵防水
温度計の種類防水温度計
付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書
エスコ品番EA701SA-20
測定範囲(℃)-30~400
特性防水
1個
¥48,200
税込¥53,020
当日出荷
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。
低消費電流と高精度の両立
防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
国内生産ならではの高品質信頼性
見やすい大型表示画面
安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現
出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
表示液晶
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)
入力熱電対入力(Type:E)
入力点数1点
信号源抵抗の影響1kΩ以下
測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)
測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃
精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)
動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)
電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
サンプリング周期約500ms
リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)
寸法(mm)82×166×36
特性防水
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。
メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。
プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。
上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)
特性防水
センサーサーミスタ、熱電対(K)
音量(dB)約70
電源単4形マンガン電池(LRO3) 4本またはACアダプタ(オプション)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約66×175×25
質量(g)200(電池含む)
防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
寸法(mm)151×56×33(突起部除く)
質量(g)約180(電池含む)
タイプ1ch単機能
硬度本体:-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)/±(0.2%rdg+1℃)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400
分解能-200.0~199.9:0.1℃、200℃以上:1℃
耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)
アズワン品番1-591-11-24
特性防水防滴
測定周期約1秒/回
校正証明書一般校正
1台
¥49,900
税込¥54,890
15日以内出荷
9種類の測温センサに対応するマルチ入力。
0.1℃または0.01℃表示の高分解能。
比較判定出力4点。上下限・ゾーン判定可能。
比較判定状態が一目でわかる2色発光。
誤動作防止のキープロテクト機能。
前面パネルはIP65の保護構造。
感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造前面操作部:IP65
表示メイン表示:0~99999・赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)、サブ表示:0~99999・赤色LED(文字高さ 7.6mm)
入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω
分解能0.1℃、0.01℃
機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能
消費電力(VA)約9
サンプリング周期200ms
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水防塵
供給電源AC100V~240V 50/60Hz
表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。
低消費電流と高精度の両立
防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
国内生産ならではの高品質信頼性
見やすい大型表示画面
安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)
入力点数1点
信号源抵抗の影響1kΩ以下
測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)
精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)
動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)
電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
サンプリング周期約200ms
リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
寸法(mm)82×166×36
RS-485伝送出力付きの温度モニター、LED表示で見やすい、
壁固定式にて工場内温度測定に最適。
用途コンピューターへ接続し温度管理を行う、HACCPやISO関係の履歴管理。
仕様校正対応、温度補正、防滴
付属品取扱説明書、取付ビス×4本
質量(g)約560
電源(V)AC100(50/60Hz)/4VA
電源AC100V
測定範囲(℃)-50~+300
精度白金Pt100Ω:±(表示値の0.3%または0.8℃の大きい方)+1digit、SK熱電対:±(表示値の0.3%または2.0℃の大きい方)+1digit ※センサ入力の誤差含まず。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×60.5
表示分解能0.1℃または1℃
温度測定範囲(℃)-50~+300
電源コード(m)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60.5×195
測定周期(秒)約1
使用環境温度(℃)温度:-10~+50(但し結露なき事)
アズワン品番64-8815-02
特性防滴・防油
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
関連キーワード