熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様被覆なし、端末処理なし
仕様K(クロメル・アルメル)
寸法(mm)Φ0.32
長さ(m)10
アズワン品番3-3117-01
1セット(2巻)
¥7,650
税込¥8,415
当日出荷
仕様K(クロメル・アルメル)
寸法(mm)Φ0.65
長さ(m)10
アズワン品番3-3117-02
1巻
¥9,770
税込¥10,747
当日出荷
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
こんなお得な商品も!
熱電対 Tタイプ
モノタロウ
¥13,980~
税込¥15,378~
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対
色【外側被覆】茶
最高温度(℃)100
限界温度(℃)60
常用温度(℃)60
熱電対銅・コンスタンタン
素線の種類T熱電対
被覆材ビニル
熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
素線の種類K
仕様許容差クラス2
長さ(m)5
素線径(mm)0.32
アズワン品番64-3413-78
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様K(クロメル・アルメル)
寸法(mm)Φ1.0
長さ(m)10
アズワン品番3-3117-03
1セット(2本)
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
こんなお得な商品も!
熱電対 極細タイプ
モノタロウ
¥4,098
税込¥4,508
極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。
芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。
耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。
長さ(m)1
温度範囲(℃)0~200
素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
特注センサ(K熱電対)
素線径(mm)Φ0.32
素線の種類K
PVC被覆を施したK熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対
熱電対K熱電対
被覆材PVC、絶縁、シース
対数(P)1
材質(脚)プラス:クロメル、マイナス:アルメル
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)2000
材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
色白地青スパイラル
端末仕様M4圧着端子付
熱電対Kタイプ
被覆セラミック
仕様許容差クラス2
長さ(m)5
素線径(mm)0.32
アズワン品番64-3413-79
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様M4Y端子
リード線(m)2
種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
仕様K熱電対用
極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。
使用温度範囲(℃)200
接続コネクター
リード線(m)1
素線径(mm)0.125
熱電対Kタイプ
リード線PTFE
リード線径(Φmm)0.32
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
圧着形温度センサ(L字形)
測定範囲(℃)-40~500
仕様圧着L字形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~500
応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)
素線の種類K熱電対
熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、PTFE®などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
線径(Φmm)0.65
素線の種類K
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対Kシースタイプ
材質SUS316
使用温度範囲(℃)650
リード線ガラス
リード線(m)2
接続Y端子
絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。
熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に
全長(mm)100
材質HB
化学組成SiO2=40、Al2O3=56
使用温度(℃)1500
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対Kシースタイプ
材質SUS316
使用温度範囲(℃)650
リード線ガラス
リード線(m)2
接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対Kシースタイプ
材質SUS316
使用温度範囲(℃)650
リード線ガラス(KCCH2)
リード線(m)2
接続Y端子
表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。
使用温度範囲(℃)20~200
感温部(mm)フィルム:20×10 ポリイミド製
素線径(mm)Φ0.32
被覆フッ素樹脂
JIS C1602 クラス1相当
適合(製品)LR5021
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-50~250
許容差±1.5℃(-40~200℃)
素線径(mm)Φ0.2
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。
絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
素線の種類K
クラスJIS クラス2
肉厚金属シース外径の10%以上
材質SUS316(保護管)
保護管長L(mm)100/300/500/1000
形状密閉非接地形(先端部)
常用温度(℃)650(限度)
補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付
規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠
材質(シース)SUS316
許容差JISクラス2(K)
曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保
素線の種類K
仕様許容差クラス2
長さ(m)5
素線径(mm)0.32
アズワン品番64-7727-16
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。
シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。
長さ(m)10
耐熱温度(℃)300
長さ(m)5
対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)
素線径(mm)Φ0.32
測定温度範囲(℃)-40~200
クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
1式(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質保護管:SUS316
形状保護管:ストレート形
形式SCHS1-0
JISクラス素線階級:JISクラス2
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
使用温度(℃)~250
端末仕様M4圧着端子付
被覆ガラス
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)0.2×2000
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途熱電対K(UL認定品)
白金測温低抗体(Pt100Ω)
常用温度(℃)260
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
線径(mm)0.32
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
使用温度(℃)‐200~200
端末仕様M4圧着端子付
被覆フッ素樹脂
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)0.2×2000
FEPモールド熱電対は、各種熱電対素線をFEP(フッ素樹脂)でモールドした製品で
耐酸・耐アルカリ性に優れており、各産業分野で使用されています。
細い線状の簡素化された形状で、省スペースで使用可能です。
使用温度(℃)~200
端末仕様M4Y端子付
被覆フッ素樹脂
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
外径(Φmm)3
規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠
材質(シース)SUS316
許容差JISクラス2(K)
曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保
素線の種類K
HET型Tネック(小)熱電対端子にセラミック保護管をつけ、熱電対素線を挿入したタイプの熱電対です。特に高温用として最適です。
素線径(mm)0.65
用途表面汎用形
質量(g)100
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ