136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+650 リード線(m)2
1本
3,090 税込3,399
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン熱電対
材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維 温度範囲(℃)0~700 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ1.6
1個
10,600 税込11,660
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 接続Y端子
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE 温度範囲(℃)-50~+650 頭部径(Φmm)(シース)1.6 リード線長さ(m)2
1個
6,090 税込6,699
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型 材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラス リード線(m)2
1個
3,680 税込4,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプシース型・コネクタ付き 端末仕様オメガタイプコネクタ リード線(m)2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線 規格JIS C1605 クラス2 リード線(m)2 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測定温度範囲(℃)0~650
1本
10,500 税込11,550
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 取付ねじサイズR(PT)1/8
1個
1,430 税込1,573
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(T熱電対)
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対 種別被覆熱電対 熱電対T熱電対 対数(P)1 被覆材フッ素樹脂(FEP)
1巻(10m)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(K熱電対)
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対 種別被覆熱電対 熱電対K熱電対 対数(P)1 被覆材フッ素樹脂(FEP)
1巻(10m)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


林電工シース熱電対
エコ商品
シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
規格JIS C 1605 主な用途汎用形 クラス許容差JISクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングル
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(J熱電対)
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対 構成心線:0.32単線 対数(P)1 被覆材フッ素樹脂(FEP) 熱電対J熱電対 黄(被覆) 種別被覆熱電対 仕上がり寸法(mm)1.0×1.6
1巻(100m)
29,980 税込32,978
当日出荷

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE 径(Φmm)(シース部)1.6 温度範囲(℃)-50~+650 リード線長さ(m)2
1個
4,590 税込5,049
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(N熱電対)
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対 熱電対N熱電対 対数(P)1 構成心線:0.32単線 うすい赤(被覆) 被覆材フッ素樹脂(FEP) 仕上がり寸法(mm)1.0×1.6 種別被覆熱電対
1巻(100m)
29,980 税込32,978
12日以内出荷

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス(KCCH2) リード線(m)2 接続Y端子
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン被覆熱電対
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
1個
4,604 税込5,064
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(N熱電対)
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対 対数(P)1 うすい赤(被覆) 被覆材フッ素樹脂(FEP) 仕上がり寸法(mm)1.0×1.6 構成心線:0.32単線 熱電対N熱電対 種別被覆熱電対
1巻(500m)
149,800 税込164,780
12日以内出荷

山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(N熱電対)
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対 被覆材フッ素樹脂(FEP) 熱電対N熱電対 うすい赤(被覆) 対数(P)1 構成心線:0.32単線 仕上がり寸法(mm)1.0×1.6 種別被覆熱電対
1巻(1000m)
299,800 税込329,780
12日以内出荷

山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(J熱電対)
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対 仕上がり寸法(mm)1.0×1.6 対数(P)1 被覆材フッ素樹脂(FEP) 黄(被覆) 熱電対J熱電対 構成心線:0.32単線 種別被覆熱電対
1巻(300m)
89,980 税込98,978
12日以内出荷

M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正
1本
15,000 税込16,500
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

佐藤計量器製作所被覆熱電対
エコ商品
先端を手で撚り合わせるもしくは溶接等で結線する事で温度測定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
素線の種類K クラスJIS クラス2 肉厚金属シース外径の10%以上 材質SUS316(保護管) 保護管長L(mm)100/300/500/1000 形状密閉非接地形(先端部) 常用温度(℃)650(限度) 補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付
1本ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(英語)
1本
17,500 税込19,250
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆 規格JIS C1605 クラス2 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測温接点非接地形 リード線長さl(mm)補償導線:1000
1本
10,500 税込11,550
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NDS長極細シースCouple(熱電対)は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。(部分ではなくピンポイントで温度を取ります。)。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
温度範囲(℃)補償導線:リード線種EXD(耐熱ビニール)は-20~80、EXA(ガラスウール上シールド)は0~150 材質(シース)SUS316 熱電対K 測温接点非接地 端子M3Y 素子数1 階級(級)
1個
5,198 税込5,718
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316 接続Y型端子 リード線(m)2 熱電対K(クラス2) 被覆(リード線)ガラス繊維
1個
13,600 税込14,960
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)K型熱電対
長さ(m)5 対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時) 素線径(mm)Φ0.32 測定温度範囲(℃)-40~200 クラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
1式(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷

フラスコ内部の温度測定に使用します。 シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。 チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。 補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部) 補償導線2m
1本
16,000 税込17,600
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠 材質(シース)SUS316 許容差JISクラス2(K) 曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保 素線の種類K
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様(末端処理)むき出し線 材質(シース)SUS316、(リード線)PVC 使用温度範囲(℃)-196~+40 許容差Class3 リード線長さ(m)2
1個
11,100 税込12,210
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大晃電工社被覆熱電対線
エコ商品
高温での耐熱、電気絶縁性に優れ、熱電対素線の常用限度温度付近まで殆ど強度低下がなく、優れた柔軟性を保ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.22MB)
1本(10m)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)