カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
  • 1.2
  • 0.152(10)
  • 0.25(11)
  • 0.5(16)
  • 1(162)
  • 1.219(17)
  • 2(10)
  • 3(13)
  • 3.3(10)
  • 5(50)
  • 6(12)
  • 6.5(10)
  • 10(33)
  • 11.5(11)
  • 20(10)
  • 30(12)
  • 50(16)
  • 100(24)
  • 150(13)
  • 200(14)
色
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • 日立オートパーツ&サービス(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(9)
  • グンゼ(1)
  • ユーボン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「熱」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス

    防水熱収縮チューブ

    日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1セット(2本)
    当日出荷
    加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
    材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1.2収縮温度120℃
  • 熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    クリア
    グリーン
    イエロー
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    +2

    熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
  • PFA熱収縮チューブ グンゼ

    PFA熱収縮チューブ

    グンゼ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
    用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)材質PFA厚さ(mm)0.5
  • 防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ) ユーボン

    防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ)

    ユーボン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟
    用途ハーネス分岐部の防水 各種電子部品防水 ハーネスの絶縁、保護材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~110収縮温度125℃以上特性防水、絶縁収縮比0.125694444444444
  • 防水型熱収縮チューブ(UBESシリーズ) ユーボン

    防水型熱収縮チューブ(UBESシリーズ)

    ユーボン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高い収縮率、完全な防水機能、接合部分が可視可能、幅広い適応範囲 ハロゲンフリー
    用途自動車ハーネスの各部における 防水、防蝕 機械的保護、補強材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン連続使用温度(℃)-40~130収縮温度135℃以上特性防水、防蝕収縮比4.5:1 4:1
  • 熱収縮チューブ テフロン PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ テフロン

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
    用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など材質テフロン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-67~250収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水耐電圧(V)600
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)
    クリア
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    ブラック

    熱収縮チューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット(25本)
    当日出荷から40日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
    用途機器内配線の絶縁、保護材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)12.7収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4
  • 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    肉厚タイプ熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(2本)
    当日出荷から30日以内出荷
  • 熱収縮チューブ カイナー PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ カイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥77,980税込¥85,778
    1箱
    欠品中
    半硬質で高い耐熱性を備えています。耐薬品性、耐摩耗性に優れています。熱導線の絶縁に適しています。
    用途高温、濃い溶剤の下でのワイヤーやコネクタの保護。熱導線の絶縁。トラスコ品番731-0927材質ポリフッ化ビニリデン樹脂質量(kg)6色透明長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~175収縮前内径(Φmm)1.6収縮温度176℃収縮率(%)50特性耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性、絶縁収縮後内径(Φmm)0.8耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.3
  • 熱収縮チューブ(テフロン・25本入) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(テフロン・25本入)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    高い絶縁性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
    材質フロロプラスチックテフロン(TFE-)ポリテトラフルオロエチレン色半透明質量(g)281長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-67~250定格電圧(V)600収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性
  • 熱収縮チューブ(UBV2シリーズ) ユーボン

    熱収縮チューブ(UBV2シリーズ)

    ユーボン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(4本)ほか
    3日以内出荷から12日以内出荷
    特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性
    用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン規格600V UL224定尺(m)1.2連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1袋(25本)
    当日出荷から95日以内出荷
    UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
    用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1箱ほか
    3日以内出荷から30日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1袋(5本)ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
    用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
排熱特集