材質鉄板
種別場所
形状標識
サイズ300×600mm(明治山4mmΦ穴4スミ)
区分高圧ガス関係
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)450×600
材質硬質エンビ
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×450
質量(g)378
危険回避のための標識です。硬質塩ビ製で軽くて丈夫な標識です。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として
文字内容火気厳禁
取付方式4隅穴
材質硬質塩ビ
仕様四隅に穴あり
厚さ(mm)1
「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく標識です。
マグネット式で車両への取付取り外しが簡単。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として
取付方式マグネット式
材質ゴムマグネット
文字内容ボンベ保管場所(品名・数量・危険性・保護具・責任者)
材質鉄板(普通山)
寸法(mm)450×300
質量(g)540
エコマーク認定認定
倉庫の壁などに、掲示して認知度UP!
文字内容火気厳禁
取付方式穴4スミ
材質鉄板
仕様明治山・穴4スミ
セット内容火、気、厳、禁/各1枚
用途LPガス容器収納庫の警戒標識に
寸法(横×縦)(mm)281×201
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく必須標識。
裏面の離けい紙を剥がして貼り付けるステッカータイプ。
取付方式ステッカー
材質蛍光ステッカー
危険回避のための標識です。鉄製なので丈夫です。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として
文字内容火気厳禁
取付方式4隅穴
材質鉄板(明治山)
仕様四隅に穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
文字内容アセチレン
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983HK-36A
寸法(mm)450×300×1
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
取付方式穴4
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
厚さ(mm)1.2
質量(g)200
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号07 118 031
(公財)日本防炎協会認定品です。あなたのバイクを不審火から守ってくれる防炎タイプです。使用頻度が多く、防炎タイプをお探しのお客様にぴったりの商品です。強風対策用に、バックル付のベルトが裾部中央にございます。フロント・リヤの2箇所に盗難防止のロック用を通せる穴がございます。
材質ポリエステル100%・平織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング
仕様カウル付・カウルレス兼用
色シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×260×40
危険物規則に基づく表示です。
材質エコユニボード
【高圧ガス】「標識一般高圧ガス保安規則 関係例示基準 1-4-1,2」
文字内容高圧ガス
種別危険物
仕様裏面離けい紙付
材質蛍光エンビステッカー
区分LP高圧ガス関係
取付方式ステッカー
文字色蛍光色
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
こんなお得な商品も!
危険物標識 火気厳禁 鉄板
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
危険物規則・火災予防条例に基づく危険物の保管場所に表示する標識です。
材質鉄板(明治山・4mmΦ穴4スミ)
寸法(mm)300×600
質量(g)700
厚さ(mm)1.2
取付方式穴4
火が着火しても炭化して燃え広がらない。
サイズF
混率(%)綿100
機能耐炎、耐熱、制電性
総丈(cm)40
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質EPDM
種類ゴム足
硬度70°±5°
使用温度(℃)(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)70以下
材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)
特性難燃性
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。
欧州RoHS指令対応品です。
難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。
耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブル
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)鉄
色(カバー)オフホワイト
対応ボディー色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
取付ビス鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)シボ
火が着火しても炭化して燃え広がらない、首部分ハイネック、袖口ゴム仕様
色ネイビー
機能耐炎、耐熱、制電性
混率(%)綿100
サイズF
着丈(cm)107
肩幅(cm)65
袖丈(cm)50
1着
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。
オイルミスト・粉じんから機器を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
巻数50
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33.3
圧力損失(初期)26Pa
ミシン目(mm)(ピッチ)200
残留粒子(μ)70
用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。
長さ(m)2(1本)
色黒
材質ポリプロピレン
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。
ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。
ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。
詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして
長さ(mm)30
仕様ホルダー付
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.1
ピッチ(mm)(ミシン目)200
巻数150枚
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)45.8
残留粒子(μ)40
初期圧力損失(Pa)59
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
難燃性のある商品です。
用途電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
仕様不乾性、防水性、電気絶縁性
色ライトグレー
難燃性UL-94 V-0準拠
1個(1kg)
¥699
税込¥769
当日出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
種別長袖つなぎ
混率(%)綿100
機能防炎性・防寒・制電性
袖丈長袖
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。
ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。
ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。
詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.1
ピッチ(mm)(ミシン目)200
巻数150枚
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)45.8
残留粒子(μ)40
初期圧力損失(Pa)59
火が着火しても炭化して燃え広がらない、両脇マチ入りビックポケット、両脇・後ろ天ぶた隠しドット、すそ紐通し穴付き
種別カーゴスラックス
混率(%)綿100
股下(cm)80
機能耐炎、耐熱、制電性
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
セット内容服のみ
混率(%)綿100
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
サイズF
混率(%)綿100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ