ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×139.5
適合一般的な6個口の電源タップ(タップ本体の長さが360mm以下の電源タップ)
質量(g)895
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
質量(g)610
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×160×139.5
適合一般的な4個口の電源タップ(タップ本体の長さが230mm以下の電源タップ)
見苦しいケーブルタップ周りをスッキリ収納できる上質なケーブルボックス。ケーブルタップ周りをボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防になります。また正面と側面の通気口かボックス内部の熱を放出します。蓋の上でデジタル機器が充電しやすい、正面の配線口。蓋は正面の配線口から片手で簡単・スムーズに開閉できます。7個口の電源タップが収納できます。
本体質量(g)950
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)969
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質(本体)ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
本体質量(g)563
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×140×132
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)822
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×132
電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。
ボックス上部にスマートフォンなどを置いて使えます。
左右、上部には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
ご家庭のインテリアにも合う木目柄ダークブラウンカラーです。
熱に強い素材と熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
*ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
材質ケース:ABS樹脂(グレード/UL94-V0)+木目水転写
色ダークブラウン(木目柄)
質量(g)810
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×132×160
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×115×145
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ25cmまでのタップに対応
材質PS
サイズ(cm)26.8×12.4×11.1h
本商品は、ごちゃつくタップとコードとアダプターをすっきり収納します。
ホコリが溜まりにくく、コードに足を引っかける危険が無くなります。
携帯などのモバイルパーツを置くスタンドになります。
材質(マット部)発泡ポリエチレン、(両面テープ)不織布+ゴム系接着剤
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)320
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×300×110
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ケーブルをすっきりできる、コード収納ボックス。内側がオープン仕様、壁に付けてすっきり隠せます。スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能。巾木避け加工がされていて、ぴったり壁付けもできる。設置面はフラットで、シリコン製の滑り止めシールも付属。
用途ケーブル収納、配線カバー、収納ボックスとして。タップ、コード、ルーター、コンセント、隠す収納。
材質(本体)スチール(エポキシ樹脂塗装)、プリント紙化粧繊維板
「ごちゃごちゃ」したケーブルを「スッキリ」見せるケーブルボックス 。インテリアとしても活躍するスタイリッシュデザイン 。ボックス天面での充電に便利なケーブルホール
材質難燃性樹脂
本体質量(g)約532
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×140×115
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×157×138
「ごちゃごちゃ」したケーブルを「スッキリ」見せるケーブルボックス。インテリアとしても活躍するスタイリッシュデザイン。ボックス天面での充電に便利なケーブルホール
材質(本体)難燃性樹脂/ポリスチレン
本体質量(g)約765
構成本体
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)407×157×138
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×140×115
電源タップやケーブルをキレイに収納できる6口穴付きのケーブルボックスです。一般的な6個口の電源タップサイズまで収納が可能です。
用途タップや配線の収納にケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。
材質蓋:木製 ボックス:ABS
寸法(mm)304×123×116
質量(g)450
充電コードやコンセント周りのケーブル類をスッキリ収納できます。ホコリが入りにくい構造になってます。
長さ32cm以内(6口)のテーブルタップに対応。パソコン周り、テレビの裏、デスクの足元などで大活躍。
コンセントをホコリから守り、発火の原因となるトラッキング現象を防止。本体とフタは熱に強いポリプロピレン製(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)。
底に排熱用の通気孔があり、熱のこもりにくい構造。赤ちゃんやお子様、ペットのいたずら防止に。足を引っ掛けてのコード抜けや転倒を防止。
用途長さ32cm以内(6口程度)のテーブルタップに対応。
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.7
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×160×141
隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。
ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。
タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。
トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。
ACアダプタを5つ挿すことがことができます。
差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色ブラック
規格電気用品安全法:PSE適合
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッターほこりシャッター付き
適合地域日本国内
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
耐トラッキングあり
コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ37cmまでのタップに対応
材質PS
サイズ(cm)39.0×15.6×12.9h
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
ごちゃごちゃして見栄えが悪いコードやタップをすっきり見せる目隠しボックス
ルーターやモデムも収納できるハイタイプ
OAタップを外から操作できる親切設計
組み立て不要ですぐ使える完成品
コンセントをホコリから守る開閉式のフタ付
ぴったり壁付けで使える幅木カット仕様
用途デスク周りのルーターやモデムを収納。コードケース、ケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。
色ダークブラウン木目調
材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(紛体塗装)
本体質量(kg)2.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×110×(上段)80-110(下段)200-230
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)360×120(くぼみを除くと100)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×140×400
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード