TGK品番696-30-42-01
長さ(mm)60
スペースCC
品名A型
外幅×内幅(mm)22×18
1個
¥10,900
税込¥11,990
6日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1500
化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%
TGK品番696-30-42-02
長さ(mm)60
スペースCC
品名B型
外幅×内幅(mm)16×9
1個
¥10,900
税込¥11,990
6日以内出荷
TGK品番696-30-42-03
長さ(mm)60
スペースCC
品名C型
外幅×内幅(mm)19×14.5
1個
¥10,900
税込¥11,990
6日以内出荷
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
材質アルミナ純度>97%
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
使用温度(℃)1450
化学組成SiO2=66、Al2O3=28
1450℃の使用に耐えます。電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても広く採用されております。 寸法の長さは内寸です。ツマミは含みません。
使用温度(℃)最高1800
化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)
アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
こんなお得な商品も!

パレットカバー シルバー
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
長寿命:耐久性に富み、とても経済的です。従来品の2倍以上の耐候性。
軽い:重さは綿帆布・ナイロンターポリンに比べて約1/2以下です。
強い:織物になっており、突起物等による小孔が生じても、広がる心配はありません。
防水加工:継ぎ目はヒートシール加工のため、水漏れはありません。また、吸水性がないので濡れても重くならず操作が簡単です。
用途野積みシート:雨よけ、日覆い、埃よけ
カバー類:各種機械、ボート、プール、テニスコート、パレットカバー
カーテン:仕切幕、風よけ、鶏舎牧舎
土木シート:養生シート、保温用カバー
農水産業:脱穀、乾燥温床用、果物熟成、灌漑及び側溝用、輸入木材燻蒸用
その他:簡易倉庫、車庫
厚さ(mm)0.36
材質ポリエチレン
色(表面)シルバー/(裏面)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,505
税込¥39,056
7日以内出荷
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。
人数4
仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
全長(cm)295
全幅(cm)148
総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。
適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB
材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
関連キーワード