76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管 材質ムライト
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)燃焼管 SSA-Sチューブ
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S 使用温度(℃)1800 化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


CC印(ニッカトー)HBチューブ
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
1本
31,980 税込35,178
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)HBチューブ(ムライト)
HBチューブは高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 HBチューブは耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
使用温度(℃)最高1500 化学組成SiO2:40%、Al2O3:56%
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)250 使用温度(℃)1800 化学組成Al2O3;99.7% 密度3.9g/mL 熱伝導率(W/mk)25(400℃) 曲げ強度(MPa)380
1個
2,310 税込2,541
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10本)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に 全長(mm)100 材質HB 化学組成SiO2=40、Al2O3=56 使用温度(℃)1500
1ケース(100本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
1本ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
5,200 税込5,720
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)HB絶縁管
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
1箱(100本)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2 外径(Φmm)8 TGK品番696-31-31-14 材質S スペースCC・JIS規格品です。 品番4
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sチューブ
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)リファサーモ
焼成条件の共通化が可能となるので、総合の技術データの共有、比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理、統計的品質管理などに応用できます。
種別共通熱履歴センサー
1箱(200個)
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)KMチューブ
HBよりもアルカリ成分が少なく耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト 長さ(mm)1000
1本
47,980 税込52,778
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-S保護管
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
1本ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)ビスコメイト
どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。
付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース 寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず) 電源DC6~9V用 ACアダプター付き 方式振動式 表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず) 測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて) 出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
1台
549,800 税込604,780
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-S絶縁管
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
1箱(100本)
49,980 税込54,978
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。 引張強度(N/10mm)58
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

無包装で余分なゴミを削減(2.1g/巻)します。 紙管の極薄化(11.3g/巻)を実現しました。 燃焼時のCO2発生を15.6%削減します。 ポリエチレンをラミネートしない事により、油性マジックで字が書けます。
引張強度(N/25mm)147
1箱(50巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本継手(旧:JFE継手)都市ガス用 メタルホース
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。 使用ガス都市ガス用
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管 使用ガスLPガス
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管 使用ガスLPガス
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最先端テクノロジーで炭化水素系ガスやその他のガスを探知。5ppmのメタンを感知。(類似品の2倍の感度)。無関係な周囲のガス値を自動的にゼロ設定。
用途ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。暖房機器、ガス管、燃焼器具のガス漏れチェックに。 検知ガス可燃性ガス(メタン、天然ガス、プロパン、ブタン、イソブタン、アンモニア、シクロペンタン、エタン、エタノールなど) 付属品センサー、アルカリ乾電池2本、ケース トラスコ品番806-7726 質量(g)700(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~45 電源1.5Vアルカリ乾電池 2本(寿命約60時間) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×51×760 感度5ppm(メタン) 検知方式半導体方式
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。 アイボリー 使用ガス都市ガス用
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
1巻(10m)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(10個)
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ガス漏れ量を6段階のインジケータ表示。LowバッテリLEDで電池交換時期をお知らせ。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。
用途ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。ガス暖房機器・ガス管・燃焼器具等のガス漏れや、マンホール内・船底のガス検知に。 検知ガスメタン、イソブタン、プロパン、メタノール、ベンゼン、エタン、ガソリン、アセトン、ブタン、アセチレン、トルエン、メチルエーテル、エチレン、アンモニアなど 付属品センサー、単三アルカリ乾電池、ケース トラスコ品番806-7815 質量(g)406(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~52 電源単三アルカリ乾電池 4本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×52×264 感度15ppm(メタン) 検知方式電気化学方式
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ スタンド標準付属
1台
61,900 税込68,090
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

力の入る、手に優しい大径グリップ&エラストマー樹脂。燃焼時ダイオキシンが発生しないポリオレフィン系樹脂。日光・蛍光灯等の明かりを吸収・自己発光します(20分の照射で約12時間発光)。ライトの光を反射します。ハンドルが暗闇で光る蓄光タイプ。クロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途天井裏など暗闇での置き忘れ、紛失防止に 材質(グリップ)エラストマー樹脂 軸径(Φmm)6.4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO512-1 差圧計
RoHS
testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
用途”” クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)
1台ほか
84,980 税込93,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)