1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
使用温度(℃)1450
化学組成SiO2=66、Al2O3=28
1450℃の使用に耐えます。電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても広く採用されております。 寸法の長さは内寸です。ツマミは含みません。
材質アルミナ純度>97%
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
TGK品番696-30-42-03
長さ(mm)60
スペースCC
品名C型
外幅×内幅(mm)19×14.5
1個
¥10,900
税込¥11,990
6日以内出荷
TGK品番696-30-42-01
長さ(mm)60
スペースCC
品名A型
外幅×内幅(mm)22×18
1個
¥10,900
税込¥11,990
6日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
使用温度(℃)1400
使用温度(℃)最高1800
化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
化学組成(素地)SiO2:54%、Al2O3:41%、(釉薬)SiO2:83%、Al2O3:10%
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
耐熱衝撃性、耐食性にすぐれています。
材質ムライト
使用温度(℃)1450
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)150×150×50H
TGK品番129-31-80-24
品番997-150S
1個
¥12,900
税込¥14,190
6日以内出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750
最高使用温度(℃)1750
997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)
アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
色ホワイト
曲げ強さ(MPa)300
ロックウェル硬度80HRA
材質AL2O3(純度>96.2%)
密度(g/cm3)3.6
耐熱温度(℃)1100(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
関連キーワード