1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
もみ殻を炭化させたもの。
通気性・保水性、保温効果がある。
仕様軽い素材
こんなお得な商品も!
ドラム缶キャップ クローズタイプ用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
こんなお得な商品も!
再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)585
材質冷延鋼板(SPCC)
生のもみ殻、通気・保水・保温効果。
用途草花・野菜等の栽培用土に5~10%位使用すると、保温・保水・根腐れ防止に効果があります。
適合作物草花、野菜
仕様天然素材・エコ商品
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質冷延鋼板製(SPCC)
仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
こんなお得な商品も!
ステンレスドラム缶 クローズ缶
モノタロウ
¥59,980
税込¥65,978
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質SUS304
タイプクローズ缶
底形状外部溶接
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に
容量(L)200
内径(Φmm)567
タイプオープン外レバー式
板厚(mm)1.5
材質SUS304
質量(kg)30
外径(Φmm)620
全高(mm)895
内高(mm)845
色シルバー
1缶
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
イネのもみがらを蒸し焼きにして炭化させたもの。1.多孔質なので土に混ぜて通気性を改善したり、有用微生物の繁殖を促す効果。2.植物の根張りを良くする効果。3.有用なケイ酸分とカリを含んでいるので、植物を丈夫に育てる。4.水の浄化作用。木炭よりも細かい穴が多い。5.古い土の再生時に混ぜる。6.土の表面をくん炭でマルチングすることにより、土の跳ね返りが原因になる病気を防ぐ。
名称もみ殻くん炭
1袋(10L)
¥679
税込¥747
当日出荷
SUS304の材質を使用した、クローズドタイプのドラム缶です。
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
クローズドタイプのため、液体などの保管・運搬に最適です。
用途液体の保管・運搬用に
材質SUS304
質量(kg)26.5
タイプクローズ缶
容量(L)200
内径(Φmm)567
全高(mm)895
外径(Φmm)581
板厚(mm)1.5
内高(mm)847
1缶
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
仕様口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式
一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
色緑
仕様JIS規格品ISO14001認証取得工場製クローズタイプ
材質冷延鋼板製(SPCC)
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質スチール
タイプオープン外レバー式
オイル全般、レバー式
用途200Lドラム缶用
材質鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮)
接続口径50A
全長(mm)235
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
洗浄と再生を施したドラム缶です。
リサイクル品のため安価でご購入頂けます。
環境負荷の低減にも繋がります。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
容量(L)200
材質スチール
質量(kg)約20
色青、緑、グレーなど
タイプオープン外レバー式
内径(Φmm)552~582
全高(mm)860~895
外径(Φmm)570~600
板厚(mm)約1.0~1.2
内高(mm)820~855
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
水の浄化作用やニオイ・特質の吸着作用に。保水性、通気性、排水性に優れています。
雑菌抑制に優れており、最適な土壌改良ができます。
材質18-8ステンレス
上径(Φmm)155
高さ(mm)108
下径(Φmm)26
TKG品番9-0507-0301
TKG品番(2017)6-0454-0401
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用
材質ポリエチレン(PE)
色黒
高さ(mm)35
質量(g)550
タイプクローズタイプ用
外形寸法(mm)Φ597×35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード