爪は切らずに削る!。握力がない。切りにくい爪、指まで切りそうで怖い方に。手軽に煮沸消毒できるので安心(一部除く)。必要以上の強さがかかると自動ストップ。
材質ABS樹脂
色レッド
質量(g)70
アズワン品番8-8135-01
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ハイパワーなプロ仕様の手足ケアセット。
細部にわたって処理ができる5種類のアタッチメント付。
外出先での使用に便利なソフトポーチ入り。
セット内容本体、専用アタッチメント×5種、ACアダプタ、変換ソケット、ポーチ
本体寸法(mm)160×40×30
松吉医科器械コード24-4441-00
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。
セットリングを回すだけでビットの交換が可能。
正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。
上位機種並みの軸精度を実現。
過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。
主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工
消費電力(W)(コントローラー)10
定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70
ビット軸径(Φmm)2.34
最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
V型溝付きの刃に沿って手や本体を動かしてやさしく爪を削ります。・削ったつめは、0.05mmの刃と刃の隙間から本体内部にたまります。・下のキャップを外し爪の削りかすを簡単にすてられます。・爪切りから仕上げまでこれ1本で完成。・深爪を防ぎ安全性に配慮した仕様です。・削った爪は、本体内部に入り飛び散らない。
医家向けに厳選されたフットケアの道具一式が揃っています。
オートクレーブ滅菌が可能(ケースを除く)ですので、病院施設でも衛生的に使用できます。
オートクレーブ可(ヤスリ/132℃・5分、その他/121℃・20分)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B1X10002100008/34B1X10002100007
医薬品医療機器等法一般医療機器
カットから仕上げまで、これ一本で完成。削った粉は本体内部に入り、飛び散らない。深爪を防ぎ、安全に配慮した仕様。本体裏面にお好みでご使用頂けるトリミング刃付き。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
フットケア処置時に飛散する削粉や菌も匂いもガードし、医療スタッフ・患者の衛生、安全を確保します。
作業スペースを確保でき、ベットの上でも安定する2本脚構造です。
患者様の足の爪や胼胝をグラインダーで処置した際に発生する削粉飛散を防止します。
ネイルマシン・ネイルドリルと併用すれば、さらに効率良く処置を行うことが可能です。
アルコール・エタノール消毒可。
仕様本体
付属品ディスポーザブル袋×10枚
材質カバー/PC(ポリカーボネート)、脚/ABS樹脂
寸法(mm)512×420×453
質量(g)860
アズワン品番7-4195-01
1個
¥39,700
税込¥43,670
翌々日出荷
力いらずで、カンタンに爪が切れます。刃に爪を沿わせるだけの簡単操作。誤動作をふせぐロック付きスイッチ。削りかすポケットでお手入れもカンタン。足の爪にも使えます。スピード2段階切換え。
付属品キャップ、掃除用ブラシ
電源単4型アルカリ乾電池2本(別売)
本体質量(g)100
本体寸法(mm)奥行34
本体高さ(mm)151
本体幅(mm)32
角質リムーバー:最も硬い角質取りといわれるダイヤモンドパウダー配合で硬くなった角質をスピーディーに削り、なめらかなかかとに仕上げる。ヘッドを付け替えれば爪のお手入れが簡単にできる。伸びた爪にあてるだけ。力もいらない快適な電動爪切り。爪磨きローラー:2種類のヤスリが付いているので爪の形を整えることも磨くことも可能。電池式だから持ち運びに便利。
用途角質落とし、爪のお手入れに。
付属品ヘッド3種(角質リムーバー、爪削り、爪磨き)、掃除用ブラシ
質量(g)90
電源単3アルカリ乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×45×150
使用時間2週間に1回(1回10分)として約3カ月使用可能
アズワン品番64-3287-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)15
コレット径(Φmm)2.34、3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ON/OFF手元スイッチ付き
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ付。
新機能搭載。
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
1台で爪削り、爪磨き、角質ケアができる電動爪切り。カットするのではなく削るためキレイな仕上がり。角質ローラーを使えば電動角質リムーバーに変身!優しく撫でるだけで簡単に角質ケアができます。コンパクトなため持ち運びに便利。力がないお年寄りでもラクに爪切りが出来ます。
用途爪切り、爪磨き、角質ケアに。電池式、コードレス、高齢者、介護、ネイルケア、爪やすり、リーフ、デラックス
セット内容本体×1、カッターヘッド×1、収納袋×1、掃除ブラシ×1、角質ローラー×1、爪磨きローラー×1
材質本体:ABS、爪削り部:タングステン鋼、角質ローラー部:石英、爪磨きローラー部:EVA、収納袋:ポリエステル
色グリーン×ホワイト
質量(g)164
電源単3電池×2本(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×2
1個
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書
質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230
電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32
寸法(Φmm×Lmm)30×152
機能正転・逆転可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84
回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)
接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450
把握径(Φmm)3.0/2.35
ケーブル長(mm)1770
電源容量(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク(N・cm)3
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。
仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着
付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ
トラスコ品番430-5752
ハンドピース寸法(mm)27.5×143
最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)130
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.3
絶縁方式二重絶縁構造
本体径(mm)58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
カンタン巻き爪ケア。親指にくい込んだ「巻き爪」の痛みに。「擬似生体ゲル」を使用。親指と皮膚の間に挟み込み、くい込んだ爪をグイッと押し上げます。耳たぶのように柔らかく、つけたまま靴を履くことができます。【人肌に近いやわらかゲルを挟み込んでグイッと持ち上げサポート】。動いても密着してズレにくい特殊ゲルを使用しています。痛みに合わせて使い分けできるリバーシブル仕様。しっかり爪を押し上げます。立体構造+半球突起。軽く爪を押し上げます。立体構造。突起がある方はしっかりと押し上げ、突起が無い方は軽く上に押し上げるので、その日の痛みに合わせて、方向転換し使い分けて下さい。こだわりのアール形状アール形状にすることで、指の曲げ伸ばしを妨げない快適な付け心地です。【水洗いOK】水洗いができ、繰り返し使えます。
材質スチレン系エラストマー
質量(g)2(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.7×2.1×2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
爪のお手入れに便利なアイテムをセットにしました。専用の道具を使えば、爪も一段とキレイに仕上がります。
【ラウンドツメヤスリ】ステンレス特殊加工の微粒ヤスリとラウンド形状が、爪をなめらかで自然な丸みに整えます。
【キャッチャーツメキリ】シャープな切れ味。爪飛びを防ぐキャッチャーケースとツメヤスリを装着。
セット内容ラウンドツメヤスリ、キャッチャーツメキリ
材質【ツメキリ】(刃部)特殊浸炭材・ニッケルメッキ仕上げ、(テコ)亜鉛合金、(キャッチャー)ABS樹脂、(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング>、【ヤスリ】ステンレス特殊加工<エッチング>、(ハンドル)ABS樹脂
アズワン品番65-0325-50
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード