ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です。独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりの汲みストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます。レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです。イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています。軽い力でより楽に余裕を持って作業することができます。付属の操作レバーは剛性があり、グリップ付きのため、押し込む力がしっかりとジャッキに伝わります。また二本つなぎのロック機構があるため、繋ぎ目が外れる心配がありません。軽量級ながらプロ仕様の安全設計です。ワンランク上の余裕を持った呼び荷重設定が、操作力の軽さ、高い耐久性・安全性を実現しています。爪つきジャッキの長年にわたる研究から油圧回路をポンプ内部の回路ユニット部品に納めることで、修理・オーバーホールを容易にしています。油圧回路のシンプル化、スクリュー式アッパーベアリングにより、繰り返し耐久性が向上しています。メンテナンスを重ねながら長い期間にわたってご使用いただく、長寿命設計になっています。
付属品ハンドル
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。
災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。
リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。
爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。
家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。
ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。
防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。
用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。
ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。操作力36~37Kg。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材
種別油圧爪付きジャッキ、標準タイプ
使用温度範囲(℃)-20~70
爪位置が大変低く、操作性に優れます。
有り溝式スライドレールを採用しました。
ハンドルが回転式です。
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。
ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材
種別油圧爪付きジャッキ、爪ロングタイプ
エスコ品番EA993LW-1
ストローク(mm)105
タイプ爪ロング
ベース寸法(mm)140×220
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)75
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
低床・ハンドル回転・安全弁付爪付ジャッキの爪ロングタイプです。
本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
ハンドルが回転式です。
付属品ハンドル
タイプ低床爪ロングタイプ
持ち上げる物の高さにあわせて爪の位置を変えることができる爪つきジャッキです。
アタッチメントを外せば、標準タイプの爪つきジャッキとして使用可能です。
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装、さび落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械等のクリーンルーム作業に適しています。
ハンドルが回転式です。
適合本体スチール
ストローク25mm以内の微調整作業に適しています。本体高さが136mm、爪最低位置16mmの最も小さい爪付ジャッキです。ハンドルが回転式です。
用途位置あわせの際の微調整に。
付属品ハンドル
トラスコ品番677-1784
ストローク(mm)25
幅(mm)146
高さ(mm)【爪部】最低:16、最高:41
奥行(mm)245
揚力(kN)頭部:60(6.0)
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)50
本体高さ(mm)136~161
爪部揚力(kN)20(2.0)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
付属品ハンドル
エスコ品番EA993LV-1.2
ストローク(mm)105
ベース寸法(mm)140×195
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)50
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。
塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。
食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。
操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業
トラスコ品番303-0997
適合本体スチール
全長(mm)1200
許容荷重(t)1
先端寸法(mm)120×2
材質(ローラー部)MCナイロン
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
エスコ品番EA993LV-2
ストローク(mm)113
ベース寸法(mm)160×227
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)50
1個
¥54,200
税込¥59,620
翌日出荷
安全弁付きハンドル回転爪付ジャッキ(爪標準タイプ)の低床型です。
本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
ハンドルが回転式です。
イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。
上昇・下降作業に使用します。
ハンドルは2分割されています。
ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。
視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。
仕様ハンドルレバー回転式、防災専用色
ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。
視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。
仕様ハンドルレバー回転式、防災専用色
付属品専用収納ケース
エスコ品番EA993LW-2
ストローク(mm)113
タイプ爪ロング
ベース寸法(mm)160×259
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)80
1個
¥59,500
税込¥65,450
翌日出荷
アタッチメントを使用することにより、2ヵ所の爪位置が選べます。本来の爪とは別にアタッチメント(脱着可能な付属爪)があるので、ジャッキアップする爪の高さ位置を2通りから選べます。アタッチメントを使用することで無駄な空ストロークを解消できます。
付属品ハンドル、アタッチメント
エスコ品番EA993LW-5
ストローク(mm)120
タイプ爪ロング
ベース寸法(mm)182×283
爪幅(mm)75
爪長さ(mm)75
1個
¥87,400
税込¥96,140
8日以内出荷
爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。
材質スチール製 / 無電解ニッケル処理
エスコ品番EA993LW-3
ストローク(mm)110
タイプ爪ロング
ベース寸法(mm)160×271
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)80
1個
¥61,300
税込¥67,430
翌日出荷
レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
ストローク(mm)100
質量(kg)8.8
能力(t)【爪】1【頭部】3
爪長さ(mm)75
本体高さ(mm)200
爪位置(mm)【最低】12
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)低床タイプ。安全弁付き。
ストローク(mm)110
質量(kg)12
ベース長(mm)235
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)50
本体高さ(mm)226
ベース幅(mm)146
爪荷重(t)2
頭部荷重(t)4
爪位置(mm)最低:16
1台(1台)
¥92,300
税込¥101,530
翌日出荷
エスコ品番EA993LV-3
ストローク(mm)110
ベース寸法(mm)160×238
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)50
1個
¥59,000
税込¥64,900
翌日出荷
ストローク(mm)125
接続口径(Rc)カップラ:3/8
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
エスコ品番EA993LV-5
ストローク(mm)120
ベース寸法(mm)182×262
爪幅(mm)75
爪長さ(mm)57
1個
¥61,700
税込¥67,870
翌日出荷
エスコ品番EA993LV-10
ストローク(mm)145
ベース寸法(mm)225×290
爪幅(mm)85
爪長さ(mm)60
1個
¥122,900
税込¥135,190
8日以内出荷
塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。ハンドルが回転式です。
付属品ハンドル
タイプクリーンルーム仕様
爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動
セット内容操作ハンドル
材質スチール、黒色塗装
塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。ハンドルが回転式です。
付属品ハンドル
タイプクリーンルーム仕様
爪位置が大変低く、操作性に優れます。有り溝式スライドレールを採用しました。ハンドルが回転式です。
付属品ハンドル
爪長さ(mm)60
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
仕様●爪最低位置(mm):22
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書
質量(kg)15
許容荷重(t)爪:3、頭部:6
揚程(mm)115
ベース長(mm)275
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)80
本体高さ(mm)275
ベース幅(mm)146
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
エスコ品番EA993LY-1.5
ストローク(mm)113
タイプ爪ロング
許容荷重(t)1.5
ベース寸法(mm)160×257
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)80
1個
¥59,500
税込¥65,450
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ