「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です。独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりの汲みストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます。レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです。イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています。軽い力でより楽に余裕を持って作業することができます。付属の操作レバーは剛性があり、グリップ付きのため、押し込む力がしっかりとジャッキに伝わります。また二本つなぎのロック機構があるため、繋ぎ目が外れる心配がありません。軽量級ながらプロ仕様の安全設計です。ワンランク上の余裕を持った呼び荷重設定が、操作力の軽さ、高い耐久性・安全性を実現しています。爪つきジャッキの長年にわたる研究から油圧回路をポンプ内部の回路ユニット部品に納めることで、修理・オーバーホールを容易にしています。油圧回路のシンプル化、スクリュー式アッパーベアリングにより、繰り返し耐久性が向上しています。メンテナンスを重ねながら長い期間にわたってご使用いただく、長寿命設計になっています。
付属品ハンドル
ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。
視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。
仕様ハンドルレバー回転式、防災専用色
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。
ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材
種別油圧爪付きジャッキ、爪ロングタイプ
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。
ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。操作力36~37Kg。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材
種別油圧爪付きジャッキ、標準タイプ
使用温度範囲(℃)-20~70
自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。
災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。
リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。
爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。
家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。
ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。
防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。
視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。
仕様ハンドルレバー回転式、防災専用色
付属品専用収納ケース
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。
用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。
災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。
リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。
爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。
家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。
ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。
防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
質量(kg)14.9
許容荷重(kN)爪部15/頭部50
爪最低位(mm)22
ベッド寸法(mm)W160×I257
爪荷重(t)1.5
頭部荷重(t)5
頭部最低位(mm)248
爪最高位(mm)135
頭部最高位(mm)358
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
付属品ハンドル
レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。
塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。
食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。
操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。
材質スチール製 / 無電解ニッケル処理
爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動
セット内容操作ハンドル
材質スチール、黒色塗装
微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。
ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。
スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。
操作業内容に適した特注品も製作可能です。
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドル
送り可能幅(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
低床・ハンドル回転・安全弁付爪付ジャッキの爪ロングタイプです。
本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
ハンドルが回転式です。
付属品ハンドル
タイプ低床爪ロングタイプ
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様ウレタンローラタイプ シングル型
ローラー数2
寸法EM20
塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。ハンドルが回転式です。
付属品ハンドル
タイプクリーンルーム仕様
エスコ品番EA993LW-1
ストローク(mm)105
タイプ爪ロング
ベース寸法(mm)140×220
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)75
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
ストローク25mm以内の微調整作業に適しています。本体高さが136mm、爪最低位置16mmの最も小さい爪付ジャッキです。ハンドルが回転式です。
用途位置あわせの際の微調整に。
付属品ハンドル
トラスコ品番677-1784
ストローク(mm)25
幅(mm)146
高さ(mm)【爪部】最低:16、最高:41
奥行(mm)245
揚力(kN)頭部:60(6.0)
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)50
本体高さ(mm)136~161
爪部揚力(kN)20(2.0)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
仕様低床型
災害救助用の工具セットになります。
収納レザーBOXは台車タイプでソフトノーパンクタイヤを使用しています。
用途人命救助に伴う活動などに
質量(kg)17.3
関連キーワード