20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス刃でシャープな切れ味です。 切ったツメが飛び散らないストッパーケース付。 テコに軽量新素材採用
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかり握りこめる太いハンドルで、ソフトな感触なので手にフィットします。 刃部全体に一度で力が伝わりやすく、太く厚い爪や硬い爪を切るのに便利です。
仕様喰切刃 材質刃部/ステンレス刃物鋼(SUS420-J2)、ハンドル/エラストマー樹脂 刃長約15mm 全長(mm)124 アズワン品番8-5801-01
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ペットの尖った爪をやさしく研磨! ヘッドを変えることで小型、中型、大型のペットの爪を研磨できます。 ペットの爪が気になる前に、ペットの爪をなめらかに! コンパクトで持ちやすく、使う場所を選ばないコードレスタイプ!
電源単4形アルカリ乾電池2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約3.6×13.2×2.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ツメヤスリとセットにしました。硬化した厚いツメや、足の巻きツメに最適です。 さびにくいステンレス製。
付属品ツメヤスリ付 幅(mm)50 全長(mm)125 刃長(mm)18 刃厚(mm)5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

カットから仕上げまで、これ一本で完成。削った粉は本体内部に入り、飛び散らない。深爪を防ぎ、安全に配慮した仕様。本体裏面にお好みでご使用頂けるトリミング刃付き。
1個
759 税込835
当日出荷

爪が切りやすいスプリング付きですので、硬い爪に最適です。
材質(刃部)ステンレス刃物鋼 質量(g)74 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×127×13 アズワン品番65-1220-38 松吉医科器械コード24-2631-00
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

刃の先端の細くなっている部分で爪を切ることができます。 厚くなった爪を削り取るように切ることも可能です。 オートクレーブ可能。
付属品ヤスリ 材質ステンレス 全長(mm)125 アズワン品番7-4318-01
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

硬い足の爪、巻き爪、変形爪のカットにも最適
付属品仕上げやすり(105mm) 材質爪切り/ステンレス(SUS420-J2)、やすり/カーボンスチール・ABS樹脂
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V型溝付きの刃に沿って手や本体を動かしてやさしく爪を削ります。・削ったつめは、0.05mmの刃と刃の隙間から本体内部にたまります。・下のキャップを外し爪の削りかすを簡単にすてられます。・爪切りから仕上げまでこれ1本で完成。・深爪を防ぎ安全性に配慮した仕様です。・削った爪は、本体内部に入り飛び散らない。
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。足の硬い爪も切りやすいストレート刃で持ちやすい大きな形状です。
材質刃部/ステンレス刃物鋼 質量(g)93 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×106×22 松吉医科器械コード24-5494-00
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

巻き爪の方にオススメ!頑固な巻き爪がサクッと切れるツメキリ!切りにくい巻爪や分厚い足の爪がラクラクカットできるネイルニッパー。 巻き爪の奥に入れやすく使いやすい、ニッパー式の爪きりです。職人の手仕上げだから高品質!切れ味抜群なので、巻き爪だけでなく分厚い足の爪もらくらく切れる。 エラストマー素材により滑り止め効果を高めた握りやすいハンドルに、安全性を考慮したワンタッチキャップ式先端カバー付。 圧延したステンレス板を使用することにより国内製でありながらソフトグリップを付けつつ低価格を実現しました!
セット内容爪切り、専用安全キャップ 材質ハンドル/エラストマー樹脂、キャップ/ポリプロピレン 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×125×19 アズワン品番65-0837-41
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

刃はステンレス刃物鋼を使用し、高硬度焼入れと二度刃付け技術により、耐久性と鋭利性に優れています。 また、指をかけるテコ部分は亜鉛ダイカスト製法で肉厚になっているため、加えた力が確実に伝わり、硬い爪も無理なくカットできます。
材質(本体)ステンレス刃物鋼、(テコ)亜鉛合金、(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング>
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 全長(mm)120 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000056 松吉医科器械コード05-2555-02 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

携帯用として最適サイズ。 ツメが切りやすい側面カットのストッパーケース付です。
仕様ダブルコーティング仕上げ 幅(mm)15 全長(mm)70 タイプ抗菌 刃長(mm)10 刃厚(mm)1
1個
479 税込527
当日出荷

コイズミ電動爪切り
力いらずで、カンタンに爪が切れます。刃に爪を沿わせるだけの簡単操作。誤動作をふせぐロック付きスイッチ。削りかすポケットでお手入れもカンタン。足の爪にも使えます。スピード2段階切換え。
付属品キャップ、掃除用ブラシ 電源単4型アルカリ乾電池2本(別売) 本体質量(g)100 本体寸法(mm)奥行34 本体高さ(mm)151 本体幅(mm)32
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ。充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー。刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)。スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)。充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)。握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター 電源充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用) 使用時間(分)約45 バッテリーニッケル水素電池 保証期間1年間 充電時間(時間)8
1台
2,490 税込2,739
当日出荷

巻き爪・厚い爪・硬い爪も楽に切れるニッパー式の爪切りです。 新潟県燕三条の職人の手仕上げで製造されております。 V字型の刃が切りにくい巻き込んだ爪も少しづつキレイに切ることができます。 約10mmと大きく開くので、厚い爪も挟んでカットすることができます。
セット内容爪切り、専用安全キャップ、爪ヤスリ 材質爪切り:ステンレス鋼、ハンドル:熱可塑性エラストマー、安全キャップ:ポリプロピレン、バネ:ステンレス鋼、爪ヤスリ:ステンレス鋼 規格ヤスリ付 寸法(cm)【本体】5.5×12.5×1.8 【爪ヤスリ】9×1×0.06
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

爪は切らずに削る!。握力がない。切りにくい爪、指まで切りそうで怖い方に。手軽に煮沸消毒できるので安心(一部除く)。必要以上の強さがかかると自動ストップ。
材質ABS樹脂 レッド 質量(g)70 アズワン品番8-8135-01
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ムダ毛の処理に先細・太の2本セット。 精密な先合わせで、お肌に安心な仕上がりです。先端がフラットで細かく短い毛や太い毛もしっかりつかめます。
全長(mm)(大)73、(小)73 材質13crステンレス鋼 質量(g)(大)8、(小)7
1セット(2本)
439 税込483
当日出荷

手のツメ用として最適なサイズ。 携帯用より一回り大きいスタンダードサイズです。
全長(mm)90 質量(g)55 タイプ手用 刃幅(mm)10
1個
459 税込505
当日出荷