32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で爪削り、爪磨き、角質ケアができる電動爪切り。カットするのではなく削るためキレイな仕上がり。角質ローラーを使えば電動角質リムーバーに変身!優しく撫でるだけで簡単に角質ケアができます。コンパクトなため持ち運びに便利。力がないお年寄りでもラクに爪切りが出来ます。
用途爪切り、爪磨き、角質ケアに。電池式、コードレス、高齢者、介護、ネイルケア、爪やすり、リーフ、デラックス セット内容本体×1、カッターヘッド×1、収納袋×1、掃除ブラシ×1、角質ローラー×1、爪磨きローラー×1 材質本体:ABS、爪削り部:タングステン鋼、角質ローラー部:石英、爪磨きローラー部:EVA、収納袋:ポリエステル グリーン×ホワイト 質量(g)164 電源単3電池×2本(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×2
1個
5,988 税込6,587
当日出荷

コイズミ電動爪切り
力いらずで、カンタンに爪が切れます。刃に爪を沿わせるだけの簡単操作。誤動作をふせぐロック付きスイッチ。削りかすポケットでお手入れもカンタン。足の爪にも使えます。スピード2段階切換え。
付属品キャップ、掃除用ブラシ 電源単4型アルカリ乾電池2本(別売) 本体質量(g)100 本体寸法(mm)奥行34 本体高さ(mm)151 本体幅(mm)32
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪は切らずに削る!。握力がない。切りにくい爪、指まで切りそうで怖い方に。手軽に煮沸消毒できるので安心(一部除く)。必要以上の強さがかかると自動ストップ。
材質ABS樹脂 レッド 質量(g)70 アズワン品番8-8135-01
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

角質リムーバー:最も硬い角質取りといわれるダイヤモンドパウダー配合で硬くなった角質をスピーディーに削り、なめらかなかかとに仕上げる。ヘッドを付け替えれば爪のお手入れが簡単にできる。伸びた爪にあてるだけ。力もいらない快適な電動爪切り。爪磨きローラー:2種類のヤスリが付いているので爪の形を整えることも磨くことも可能。電池式だから持ち運びに便利。
用途角質落とし、爪のお手入れに。 付属品ヘッド3種(角質リムーバー、爪削り、爪磨き)、掃除用ブラシ 質量(g)90 電源単3アルカリ乾電池×2本(電池別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×45×150 使用時間2週間に1回(1回10分)として約3カ月使用可能 アズワン品番64-3287-07
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

カットするのではなく、削るから仕上がりキレイ!爪に押し当てるだけ。 硬い爪もラクラク処理!電動式なので、簡単に爪を削ることができます。 触っても安全です。皮膚に触れても大丈夫! 削った爪は容器内に入るから、掃除もラクラク! 飛び散った爪の掃除をしなくても大丈夫!ヘッド部分はまるごと水洗い!水洗いできるので、衛生的です。 お掃除ブラシ付きです。 LEDライト付き! LEDライトで暗くても指先が見やすく、爪先を照らして削ることができます。
用途爪やすりとして 材質ABS樹脂・タングステン鋼・ポリカーボネイト樹脂 ホワイト・ピンク 品番SV-5974 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×100
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

カットから仕上げまで、これ一本で完成。削った粉は本体内部に入り、飛び散らない。深爪を防ぎ、安全に配慮した仕様。本体裏面にお好みでご使用頂けるトリミング刃付き。
1個
759 税込835
当日出荷

爪に押し当てるだけで、硬い爪も簡単に削れる電動タイプ。手足の硬い爪も、回転刃がきれいに削り取り、簡単に長さを整えられる。持ち手が長く握りやすい形状で、足の爪に使用する際にも楽に届く。「普通の爪切りだと握る力が要るので大変」「年齢を重ね、震える手では爪を切るのが恐い」という方には特におすすめ。爪切りが苦手なお子様や介護用にもおすすめ。刃部は触っても安全なので、皮膚に触れてケガをする心配がない。削った爪はヘッド内部に入るため、爪が飛び散ることなくお掃除も簡単。電池式で持ち運びにも便利
用途お子様や高齢者の方の爪切りに便利。電動つめきり/電動式/爪削り/電動爪やすり/爪ケア/ネイル/高齢者/介護用/電池/電池式 付属品掃除用ブラシ 材質本体:ABS樹脂 質量(g)102 電源単3アルカリ乾電池2本使用(別売) 使用時間2週間に1回(1回10分)として約3ヶ月使用可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×4.5×15 アズワン品番65-0301-32
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

V型溝付きの刃に沿って手や本体を動かしてやさしく爪を削ります。・削ったつめは、0.05mmの刃と刃の隙間から本体内部にたまります。・下のキャップを外し爪の削りかすを簡単にすてられます。・爪切りから仕上げまでこれ1本で完成。・深爪を防ぎ安全性に配慮した仕様です。・削った爪は、本体内部に入り飛び散らない。
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動で簡単に爪やかかとが削れる! 電動だから力をかけずにケア♪ 爪を押し当てて削るので、皮膚に触れても大丈夫です。 刃を扱うのが難しい・怖い…という方にオススメです。 お掃除ブラシ付きなので、清潔に保てます。
材質本体:ABS樹脂、刃:タングステン鋼、かかとローラー部:石英、カバー:ポリカーボネート樹脂、お掃除ブラシ:持ち手部/ポリカーボネイト樹脂、ブラシ部/ポリプロピレン樹脂 質量(g)120 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)6.8×10×3
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

ハイパワーなプロ仕様の手足ケアセット。 細部にわたって処理ができる5種類のアタッチメント付。 外出先での使用に便利なソフトポーチ入り。
セット内容本体、専用アタッチメント×5種、ACアダプタ、変換ソケット、ポーチ 本体寸法(mm)160×40×30 松吉医科器械コード24-4441-00
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ヒーローグリーンUSB充電式電動爪切り
RoHS
削って整える電動爪切り。回転する刃やヤスリに爪を軽く押し当てるだけで、爪が削れて整えることができます。爪切りで切りにくい厚い爪も無理な力を加えることなくキレイに削れるので安全です。LEDライト付きで、手元を明るい状態でカットできるのも安心です。
付属品USBケーブル、掃除用ブラシ、保護キャップ 質量(g)約102 電源USB充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×76(キャップ除く) 充電時間(時間)約2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ベルベットスムーズダイヤモンドのエクストラ(粗め)限定色ピンクが新登場。
ピンク
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動爪やすり専用交換アタッチメントB。
仕様●サイズ:直径/17mm、厚み/4mm●内容(1セットあたり):ハード×3 アズワン品番67-2386-86
1ケース(50セット×3個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。足の硬い爪も切りやすいストレート刃で持ちやすい大きな形状です。
材質刃部/ステンレス刃物鋼 質量(g)93 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×106×22 松吉医科器械コード24-5494-00
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

職人の手で一丁一丁仕上げられた刃先は切味抜群。鋭い切れ味が長続きします。
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイク爪が先端をしっかり固定し、各種合板の長寸切断・墨線入れが簡単にできる丸鋸定規です。一度ガイド板を捨て切りを行なえば、お手持ちの丸鋸にピッタリ合った直線定規ができ、切り口が傷んできたらベニヤを移動して、再び捨て切り可能です。スパイク爪が材料をしっかり保持し、安定した切断作業が可能です。スパイクを支点にして、斜め方向への切断もラクラクこなせます。ガイド板を取り外せば、カッター定規として使用できます。
用途丸鋸で各種合板の長寸切断、墨線入れ作業。 材質シナベニヤ SPCC等 長さ(m)約2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

これ1台で爪削り、爪磨き、角質ケアが可能です。
用途爪のお手入れ、角質落とし 付属品角質ケアローラー2種、爪磨きローラー、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約140 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×50×65 保証期間1年
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

マリン商事電動爪削り
電動爪削りは、爪に押し当てるだけの簡単、切らない電動爪削りです。意外と面倒な爪を切る作業ですが回転するローラーが爪を削ってくれるので手入れが楽になります。ヤスリを使って整える必要もありません。ヘッドを付属のローラーに付け替えればかかとの角質ケアにもご使用いただけます。
用途手軽に爪をお手入れをしたい方に。 セット内容本体、カッターヘッド、角質ローラーパーツ、爪磨きローラーパーツ、収納袋 電源単3電池2本(別売り) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×60×20
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GREEN BELL(グリーンベル)刃間の広いステンレスつめきり
分厚い爪や変形した爪もしっかり切れる。
全長(mm)96 質量(g)58
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ステンレス刃でシャープな切れ味です。 切ったツメが飛び散らないストッパーケース付。 テコに軽量新素材採用
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握力や視力の低下などで爪が上手に切れない、切った爪が飛び散って困るなど、爪切りの問題を解決。1台で爪切りと爪磨きのできる多機能一体型で、安心安全に爪を優しく整えます。スイッチをオンにして爪を優しく当てるだけでキレイに削ります。爪屑は爪屑ボックスに格納されるので、飛び散る心配もありません。また、LEDライトを搭載し夜など手元が暗い時にも明るい中で爪切が可能。Type-C充電式で電池の心配なく手軽に使えます。
材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)約120 電源DC5V 0.3A USB Type-C充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×30×56 バッテリー容量(mAh)500
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

TO-PLAN(東京企画販売)電動爪切り+磨き
爪切り・磨きが1台でできる!2WAY電動爪切り。高度な電気モーター技術と高速刃で爪を削るように切り、電動の爪磨きにより滑らかに爪を整えることができます。2段階でニーズに合わせて強弱を調整することができます。爪の硬さや長さによって、切るスピードを調整できます。低騒音設計を採用し、通常の爪切りのようなパチン・パチンと切る大きな音は出ません。本機にはLEDライトを搭載し、爪切りの際に細かい箇所まではっきり見えて切ることができます。爪屑の回収ボックスが内蔵されており、爪をトリミングすると自動的に爪屑が回収ボックスにいくので、切った爪の破片が飛び散る心配はありません。また、爪屑入れを軽く内に押し出すだけで爪屑を捨てることができます。軽いので持ち歩きにも便利!また、安全ロック付なので誤作動によって怪我をする心配がありません。
付属品USB充電ケーブル(Type-C)、ブラシ 本体質量(g)約115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×68×33 入力DC5V/1A 充電時間(時間)約2 動作時間約5時間 バッテリー容量(mAh)400
1台
2,498 税込2,748
6日以内出荷

トレードワン電動爪削り
カットしないで削る、だから仕上がりキレイ。ヘッド部分はまるごと水洗いOK。
材質本体/ABS樹脂、刃/タングステン、カバー/ポリカーボネート、お掃除ブラシ/ポリカードネート・ポリプロピレン サイズ(mm)29×60×98
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。 また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
ホワイト 消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 本体質量(kg)2.8 風量6段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870 タイマー時間入/切7.5時間 運転モードリズム風、おやすみ風
1台
7,258 税込7,984
当日出荷

5代目ミニローロ登場!電動ポータブルネイルマシンです。初心者から本格派まで、誰にでも使いやすいです。最高回転数は20,000rpm、回転速度が無段階で設定できるので、低速から少しずつ削る事も、ハイパワーで削ることもできます。ジェルスカルプのオフやリペアに適しています。2種類のビットが付属されています。ジルコニアビット(ミディアム)、セラミックグリーンビット(小)。正逆回転の切替ができるので、複雑な施術や左手の方も使いやすいです。ファイルと異なり小回りが利き、ストーンを多く使ったデザインでも楽に削れます。
仕様●電源:USB DC5V-2A●最高回転数:20,000rpm●ハンドピース全長:140mm●本体重量:110g●本体材質:アルミ●内容物:ハンドピース本体、ビット2種類(ジルコニアビット (ミディアム)、セラミックグリーンビット(小))、USBコード●保証期間:6ヶ月間●中国製 アズワン品番65-6901-17
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

デリケートな赤ちゃんの爪をやさしいクッション付きのパッドで簡単で安全に処理する電動ネイルトリマーです。赤ちゃんのひっかき傷対策にも便利です。パッドは360°回転ではなく45°間隔で左右に動いているので髪の毛などが絡みにくい設計になっています。操作はボタンひとつ簡単でわかりやすく回転速度は赤ちゃんの爪に合わせて2段階に切り替えられます。グリップは人間工学に基づいてデザインされました持ち運びやすさや保管に便利なケースは本体を立てておくことができます。
セット内容本体、パッド4個(月齢別)、携帯ケース(単3電池 別売り) 材質本体/ABS樹脂、ケース/ポリプロピレンパッド、ポリエチレンフォーム、酸化アルミニウムグリッド 質量(g)95 本体寸法(mm)幅48、高さ113、奥行30 アズワン品番63-1265-40
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

電動爪やすり専用交換アタッチメントA。
仕様●サイズ:直径/17mm、厚み/4mm●内容(1セットあたり):スーパーソフト×1、ミディアム×1、ソフト×1 アズワン品番67-2386-85
1ケース(50セット×3個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

赤ちゃんから大人まで使える2wayネイルケアセット。動いてしまうお子様の爪を安心安全にケア。アタッチメントを本体に収納できるため散らばらず衛生的。おやすみ中のお手入れにも便利なLEDライト付き。持ち運びや保管に便利な収納袋付き。充電式。
用途爪切り、爪ヤスリとして。電動ヤスリ/ネイルケア/電動/ライト付き/充電式/ベビー/赤ちゃん/衛生用品/クマ/くま/かわいい/巻き爪/甘皮処理
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

USB充電式でワイヤレスで、足、腕、脇、フェイス、ビキニゾーン、えりあし等、全身のうぶ毛処理用電動式シェーバー。ニッケルフリーで安心。刃が直接肌に触れない回転刃で肌を傷つけず、剃った後のヒリヒリ感もありません。USB充電式で気付いた瞬間、瞬時に処理。コンパクトで便利、バッグに簡単収納。ファッショナブルな外観で、人に気付かれず気軽に使えます。
セット内容本体、掃除ブラシ、USBコード 質量(g)34(キャップ含む) 電源USB-ACアダプタ(ACアダプタは付属しておりません) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×22×106 保証期間ご購入日から6か月間 充電時間(分)約20(フル) アズワン品番64-9621-34 稼働時間(分)約20(無負荷)
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

1台で1.爪削り2.爪磨き3.角質落としの3つの用途で使える電動ローラー。 収納袋、お手入れ用ブラシもセットになっているので気軽に清潔にお使いいただけます。 乾電池式なので充電忘れ、使用中のバッテリー切れの心配がありません。 身だしなみが気になる方におすすめします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×125 質量(g)111 電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売) セット内容本体、角質ローラー、爪磨きローラー、ローラー用キャップ、ブラシ、収納袋、取扱説明書(保証書)
1台
5,898 税込6,488
5日以内出荷

●ベビー用電動ネイルトリマーバズビー専用取替えパッド
本体直径(Φ)1.5
1個(3個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスモキカイ卓上精密旋盤
自動横送り装置(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備 主軸は9段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません (85・230・250・300・420・700・910・1150・1500) 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 主軸起動は、独立した起動竿で正逆転が行えます。又、主軸ジョグボタン有り ネジ切りギア-セット標準装備 6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備 心押台に精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(75mm) モーターは3相200V4P1.5kw、標準装備(三菱製モーター) オプションで単相100V(200V)4P1KW取付可能 安全対策として非常停止ボタン 切粉カバー標準装備 オイルパン標準装備 ギャプ付(振り430mm)
付属品6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 3相200V 1.5KWモーター、工具箱、オイルパン、切粉カバー固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書 幅(mm)ベッド:180 ねじミリネジ0.2~4.5mm 29種類、インチネジ 4~112山 40種類 テーパー心押台穴:MT3 貫通穴径(Φmm)38 全長×全幅W×全高(mm)1470×710×590 速度横自動送り:0.02~0.79mm 40種類、縦自動送り:0.01~0.26mm 40種類 センター距離(mm)660 機械主軸テーパMT5 モーター電圧(V)3相200 口径(mm)刃物台(25mm):16角バイト指定 回転速度主軸(9種類)(60Hz) :85・230・250・300・420・700・910・1150・1500 自重(kg)370 ベット上振り(mm)300 振り(mm)縦送り上:178 移動量(mm)心押台スリーブ:100、左右:心間全域
1台
1,398,000 税込1,537,800
14日以内出荷