電動で簡単に爪やかかとが削れる!
電動だから力をかけずにケア♪
爪を押し当てて削るので、皮膚に触れても大丈夫です。
刃を扱うのが難しい・怖い…という方にオススメです。
お掃除ブラシ付きなので、清潔に保てます。
材質本体:ABS樹脂、刃:タングステン鋼、かかとローラー部:石英、カバー:ポリカーボネート樹脂、お掃除ブラシ:持ち手部/ポリカーボネイト樹脂、ブラシ部/ポリプロピレン樹脂
質量(g)120
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)6.8×10×3
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
切った爪が飛びちらないストッパー付きです。
爪がかりの良いヤスリが付いています。
材質ステンレススチール
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質本体/S55C(炭素鋼)、散布防止ケース/PP、化粧板/アクリル
寸法(mm)82×20×18
質量(g)51
ゆるやかなカーブ刃。
用途硬い足爪、巻爪、変形爪のカットに
エスコ品番EA916HH-21
材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー樹脂
全長(mm)120
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
切った爪がガードに跳ね返り、下に落ちるので飛び散りにくいです。
ガードの取り付けは磁石なので、取り外しが可能です。
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003
医薬品医療機器等法一般医療機器
MIM製法ならではの美しい造形と柔らかな握り心地が爪切りをワクワクさせます。テコの支点バランスが良いので軽い力で気持ちよく切れることができます。テコを回転させないので片手で切断ポジションにすることができます。ツメヤスリは良く削れるのに光沢がでるほどきれいに仕上がる絶妙の砥粒を採用しています。本体重量23.8g、ケース付きでも30.1gと超軽量です。厚さ6.5mmコンパクトできれいな形状なのでキーホルダー等につけて常に持ち歩くことができます。携帯に便利な軽量ケース付きです
長さ(mm)ケース:73
幅(mm)ケース:35
厚さ(mm)ケース:18
質量(g)ケース:6.3
本体質量(g)23.8
本体厚さ(mm)6.5
本体長さ(mm)71
本体幅(mm)15
1個
¥2,988
税込¥3,287
5日以内出荷
握力や視力の低下などで爪が上手に切れない、切った爪が飛び散って困るなど、爪切りの問題を解決。1台で爪切りと爪磨きのできる多機能一体型で、安心安全に爪を優しく整えます。スイッチをオンにして爪を優しく当てるだけでキレイに削ります。爪屑は爪屑ボックスに格納されるので、飛び散る心配もありません。また、LEDライトを搭載し夜など手元が暗い時にも明るい中で爪切が可能。Type-C充電式で電池の心配なく手軽に使えます。
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(g)約120
電源DC5V 0.3A USB Type-C充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×30×56
バッテリー容量(mAh)500
1台
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
スリムで鋭利な先端と、丸みを帯びた小さめの扱いやすい形状です。バネが外れない仕様です。女性でも握りやすい大きさです!
材質ステンレス(SUS420-J2)
大きめレンズでツメが見やすく便利です。ヤスリ面はなめらかなヤスリ掛けができ、ツメも形よく仕上げることができるエッチング加工です。切ったツメが飛びちらず、ツメが切りやすい側面Uカットのストッパーケース付。ストッパーは取り外しできます。
用途手、足の爪を切ります。
成分抗菌剤
材質(刃部)ステンレス刃物鋼、(テコ)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ仕上、(ルーペ)ポリカーボネート、(ルーペカバー)ABS樹脂、(ストッパー)ABS樹脂、(ヤスリ)ステンレススチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×160×40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃物の伝統の町、関市で作られたつめ切りです。硬い爪や巻き爪も美しく切ることができます。先端が細くなっているので、爪の端にもぴったりと沿ってきれいに切ることができます。はさみの部分がカーブしているので、爪の形を指に合わせて形良く切ることができます。切る長さがしっかり見えるので、きれいに切りそろえることができ、ネイルアート用にもおすすめ。ヤスリを使用すればより美しく仕上げることができます
用途爪のお手入れに。爪切り/ニッパー/ニッパ/つめ切り/爪きり/ツメ切り/ツメきり/ヤスリ/やすり/匠技/ステンレス/高級
セット内容爪切り、ヤスリ
材質ステンレス刃物鋼、カーボンスチール・ABS樹脂
質量(g)爪切り:80、ヤスリ:3
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)爪切り:5×12×1.1、ヤスリ:1.2×11×0.3
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ