管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
形状ニップル
呼び径(A)6~150
材質炭素鋼
呼び径(B)1/8~6
種別SGP黒配管
長さL(mm)30~4000
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
サービス分類オーダー・加工
エスコ品番EA469CD-4A
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
形状ニップル
呼び径(A)6~150
材質炭素鋼(亜鉛めっき)
呼び径(B)1/8~6
種別SGP白配管
長さL(mm)30~4000
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
サービス分類オーダー・加工
エスコ品番EA469CB-6A
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SUS配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
エスコ品番EA469DG-1A
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式片ネジ
エスコ品番EA469CC-3A
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
こんなお得な商品も!

片ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
エスコ品番EA469DG-3A
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
エスコ品番EA469CC-4A
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
エスコ品番EA469DG-4A
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
材質SUS304TP
形状ニップル
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式片ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304 TPA
形状ニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304 TPA
形状ニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA469DG-10A
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA469DG-20A
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
エスコ品番EA469DG-2A
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA469DG-6A
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
エスコ品番EA469DG-14A
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
エスコ品番EA469DG-12A
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-20A
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
エスコ品番EA469CD-20A
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
エスコ品番EA469CB-20A
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
エスコ品番EA469CB-10A
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
エスコ品番EA469CA-20A
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
エスコ品番EA469CD-10A
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
エスコ品番EA469CA-10A
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-10A
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
エスコ品番EA469C-10A
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
エスコ品番EA469CD-3A
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
エスコ品番EA469CA-6A
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
エスコ品番EA469C-6A
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
エスコ品番EA469C-4A
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-2A
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
エスコ品番EA469C-2A
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ