材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
タイプE・P兼用
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
幅W(mm)15
板厚t(mm)0.9
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
仕上電気亜鉛めっき
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質鋼
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛めっき
こんなお得な商品も!
サドル パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
材質鉄
質量(g)84
1袋(4個)
¥259
税込¥285
当日出荷
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4
パイプフレームΦ28専用サドルです。
用途パイプフレームΦ28固定用に。
材質スチール/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。
種類丸サドル(片サドル)
材質/仕上鉄
取付穴径(Φmm)5.5×10
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
取付穴径(Φmm)4.3
材質ステンレス(SUS304)
材質付属のスクリュー釘#15×28:ユニクロめっき
寸法B(mm)10
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
色アイボリー
内径(Φmm)38~48
1パック(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス
穴径(mm)5.5/10
VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます
優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立
ハイスピードで取り付け可能
2点止めもでき効率アップ
ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。
VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。
高耐候性の樹脂を使用しております。
VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
材質ポリエチレン
従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。
材質PP
色調アイボリー
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。
プラスチック製片サドル。
用途空調冷媒配管用
トラスコ品番771-2766
材質PE
色アイボリー
有効内径(mm)Φ38~Φ50
1パック(10個)
¥439
税込¥483
当日出荷
適合ドロップケーブル・インドアケーブル
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。
材質ステンレス(SUS304)
1袋(5個)
¥240
税込¥264
当日出荷
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。
溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。
横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。
ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)22
便利な片サドル
用途ケイフレックスを造営材に固定するためのサドル
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。
材質PE
内径(Φmm)39~48
色調アイボリー
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
銅管用の片押さえ式サドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)1
寸法C(mm)20
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ