配管等固定用の片サドルバンド
材質鉄
穴径(Φmm)8
内径(Φmm)27
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。
種類丸サドル(片サドル)
材質/仕上鉄
取付穴径(Φmm)5.5×10
配管等固定用の片サドルバンド
材質鉄
穴径(Φmm)8
内径(Φmm)21
1個
¥53
税込¥58
当日出荷
1袋(4個)
¥259
税込¥285
当日出荷
タイプE・P兼用
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
幅W(mm)15
板厚t(mm)0.9
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
取付穴径(Φmm)5.5×10
仕上電気亜鉛めっき
配管等固定用の片サドルバンド
材質鉄
穴径(Φmm)10
内径(Φmm)34
1個
¥75
税込¥83
当日出荷
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。
材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます
優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立
ハイスピードで取り付け可能
2点止めもでき効率アップ
ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。イレクターパイプと金属製の板との取付けなどに使用します。
用途イレクターパイプと金属製の板との取付けなどに使用します。
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)70
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
Φ42イレクターパイプ対応。片サドルを取付けの際は、ビス等(M5)を使用してください。
材質鉄
質量(g)50
外径(Φmm)42
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
材質鉄
寸法(mm)57×20×30
質量(g)84
アズワン品番64-7978-73
1袋(4個)
¥390
税込¥429
翌日出荷
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質鋼
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼
寸法B(mm)12
材質鉄(ユニクロめっき)
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛めっき
関連キーワード