ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304
1袋(4個)
¥259
税込¥285
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
タイプE・P兼用
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
幅W(mm)15
板厚t(mm)0.9
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛めっき
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。
種類丸サドル(片サドル)
材質/仕上鉄
取付穴径(Φmm)5.5×10
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
材質ステンレス製
適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB
適合径(Φmm)7.4~7.7
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
取付穴径(Φmm)4.3
材質ステンレス(SUS304)
仕上電気亜鉛めっき
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質鋼
関連キーワード