材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
配管等固定用の片サドルバンド
材質鉄
穴径(Φmm)8
内径(Φmm)21
1個
¥53
税込¥58
当日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
タイプE・P兼用
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
幅W(mm)15
板厚t(mm)0.9
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304
仕上電気亜鉛めっき
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。
種類丸サドル(片サドル)
材質/仕上鉄
取付穴径(Φmm)5.5×10
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼
用途電線支持用
仕様VVRケーブル・電線管用
結束径(Φmm)15.5~17.5
適合電線SV8SQ×2~3芯
1セット(8個)
¥349
税込¥384
当日出荷
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
材質ステンレス製
用途電線支持用
仕様VVRケーブル・電線管用
結束径(Φmm)13~15
適合電線SV5.5SQ×2~3芯
1セット(8個)
¥319
税込¥351
当日出荷
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛めっき
仕様木ビス(直径3.1)で固定される場合は、上下どちらの穴からも固定可能。
材質プラスチック
耐熱温度(℃)70℃
適合ケーブル8×3C
1袋(10個)
¥385
税込¥424
3日以内出荷
仕様木ビス(直径3.1)で固定される場合は、上下どちらの穴からも固定可能。
材質プラスチック
耐熱温度(℃)70℃
適合ケーブル8×2C
1袋(10個)
¥385
税込¥424
3日以内出荷
材質PE
寸法C(mm)8
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)3
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質鋼
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
関連キーワード