カテゴリ

  • メカニカル部品(102)
  • 配管・水廻り設備部材(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 建築金物(21)
  • 空調・電設資材(12)
  • 作業工具(12)
  • 制御機器(7)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 切削工具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 医療(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「片ネジ」の検索結果

337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダニエル電池実験器(分割型)DH-M ナリカダニエル電池実験器(分割型)DH-Mナリカ
30,200税込33,220
1セット
16日以内出荷
2滴でできるダニエル電池。少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。必要な溶液は2滴。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。
仕様必要試薬量:各2滴付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)2セット分、金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×0.5mm)各5枚、ろ紙(60×90mm)25枚、セロハン(50×50mm)40枚、点眼びん4本、収納ケース、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DH-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
ドレンフレキパイプ カクダイドレンフレキパイプカクダイ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
最小曲げ半径75ミリ取付ネジG1パイプ外径:24.5ミリ片ナット仕様熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ日本製片側にナットを接続する場合は、796-015フレキパイプ用フクロナット25を使用します。梱包は巻状
ドレンフレキパイプ カクダイドレンフレキパイプカクダイ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
最小曲げ半径75ミリ取付ネジG1パイプ外径:24.5ミリ片ナット仕様熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ日本製片側にナットを接続する場合は、796-015フレキパイプ用フクロナット25を使用します。
材質パイプ:SUS304/ナット:黄銅/パッキン:ノンアスベスト呼び長さ(mm)25・1000
ダブルねじ 住友電工ハードメタルダブルねじ住友電工ハードメタル
7,198税込7,918
1セット(10個)
3日以内出荷
ダブルねじです。
ピッチ(mm)1.0寸法L(mm)13寸法D(Φmm)4.5寸法B(mm)T20寸法l(mm)5名称ダブルねじ(トルクス片穴)寸法d(Φmm)M6
片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業片ニップル(黒) SGP管FSC藤原産業
1,198税込1,318
1組
当日出荷
タンクや機械に「ねじ込み接続部」を作りたい場合、片ニップルを溶接して外ネジを装着する事が可能です。
最高使用圧力(MPa)1.6表面処理生地入数(個)2生地R(PT)
25mmビット 32本組 SK1125mmビット 32本組SK11
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
特殊ネジにも対応した豊富なビット内容で30種類のネジに対応します。全長25mmまでの片頭ビットが取り付け可能なビット差替え式ドライバーに使用できます。ビットホルダーを使えば電動ドライバーにも装着可能です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容プラスネジ用(+1・+2・+3) / ポジドライブネジ用(PZ1・PZ2・PZ3) / マイナスネジ用(-4・-5・-6mm) / 六角穴付ネジ用(H2・H2.5・H3・H4・H5・H6mm) / トルクスネジ用(T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H) / ペンタローブネジ用(8PR・10PR・15PR・20PR・25PR・30PR) / 差込角6.35mmソケットアダプタービット / ビットホルダー
マルチプラスビット 2本組 SK11マルチプラスビット 2本組SK11
199税込219
1個(2本)
翌々日出荷
1本で3サイズ、+1・+2・+3のプラスネジに対応しています。全長25mmまでの片頭ビットが取り付け可能なビット差替え式ドライバーに使用できます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様2本組ビット【25mm片頭ビット】+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先)ビット全長(mm)25
外科剪刀 ハズシタイプ 145mm TYシリーズ TAIYU(大祐医科工業)外科剪刀 ハズシタイプ 145mm TYシリーズTAIYU(大祐医科工業)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷から15日以内出荷
全長14cm
一輪車用タチホイル 片ネジ 金象一輪車用タチホイル 片ネジ金象
4,998税込5,498
1個
当日出荷
タイヤの原材料の配合を見直し、クッション性能・耐久性を大幅UP致しました
用途一輪車の取り替え用車輪(タイヤ、チューブ、ホイルが一体)トラスコ品番690-6011材質車輪部 スチール・ゴムタイプ空気入りタイヤタイヤタイプ空気入りタイヤ車軸径(mm)Φ15車輪径D(Φmm)365タイヤ幅(mm)76
コンピュータミシン brother(ブラザー)コンピュータミシンbrother(ブラザー)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
世界にひとつのアイテム作りを快適なミシンでお手伝い
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物作り、入園グッズなど付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ボタンホール押え・たち目かがり押え・片押え・まつりぬい押え・リッパー・ボビン・ミシン針・L型ネジ回し・ミシンカバー・電源コード・取扱説明書・かんたん操作ガイド材質ABS樹脂形状水平全回転カマ質量(kg)4.8電源(V)100消費電力(W)43機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、全自動ボタンホール、6枚送り歯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×169×310操作方法手元スイッチスピード調節本体レバー式関連資料カタログ(1.65MB)模様16種取扱説明書取扱説明書(6.79MB)
強力吸着窓ロック ハイロジック強力吸着窓ロックハイロジック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
密着ジェルでサッシを強力固定。窓をロックしてお子様の転落防止、侵入禁止の窓防犯などに密着ジェル+圧搾レバーの吸着吸盤式の窓ストッパーですガラスに強力に密着するため、窓・サッシをがっちり固定し、窓の防犯、子供の窓開け防止に強い味方です、あるクレセント錠はなれた窓の上部へ取り付けると効果的です簡単に取り付けられ外れにくい穴あけ、ネジ止め不要でサッシを傷つけにくい洗って繰り返し使用可能ですザラザラ、凸凹しているすりガラス、片板ガラス、波形ガラスにも取付可能ですサッシを傷つけにくいスポンジ付きで衝撃を吸収します
材質(本体)ABS樹脂、ステンレス、鉄/(吸盤)熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、ポリカーボネート寸法(mm)【吸盤】70×65
タフ貫短ドライバー ビットセット SUNFLAGタフ貫短ドライバー ビットセットSUNFLAG
1,490税込1,639
1セット
8日以内出荷
ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。
用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。セット内容本体、プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)●※プラスビット(+2)は合計2本で1本は本体付。寸法(mm)65×40×40ブラック/イエロータイプビットセット、差替えタイプ口径(Φmm)差込:6.35用先端形状プラス(+)、マイナス(-)適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応)先端サイズ(mm)プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0ビット全長(mm)50刃先マグネットあり軸貫通あり
タフ貫短ドライバー SUNFLAGタフ貫短ドライバーSUNFLAG
919税込1,011
1個
9日以内出荷
ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。
用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。セット内容本体、ビット(+2×50mm)寸法(mm)65×40×40ブラック/イエロータイプ差替えタイプ先端サイズNo.2口径(Φmm)差込:6.35用先端形状プラス(+)適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応)ビット全長(mm)50刃先マグネットあり軸貫通あり
解剖はさみ ケニス解剖はさみケニス
21,980税込24,178
1組(10本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)140ケース
塩ビ製ボールバルブ(TSソケットタイプ) エスロン塩ビ製ボールバルブ(TSソケットタイプ)エスロン
6,598税込7,258
1個
当日出荷
樹脂製のボールバルブです。本体・部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新、左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。トラスコ品番850-5815材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、Oリング:EPDMタイプ【接着受口】TS式使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)166呼び径【塩ビ管】30最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~50H(mm)101
塩ビ製ボールバルブ(ねじ込み式) エスロン塩ビ製ボールバルブ(ねじ込み式)エスロン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
耐食性にすぐれ、軽量でコンパクトなプラスチックバルブです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新。左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、Oリング:EPDM使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)最大50RoHS指令(10物質対応)対応
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2020A3S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2020A3SNSK(日本精工)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.75ボール径(Φmm)【Dw】3.175有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.1ねじ軸仕様【外径d(mm)】20【谷径(mm)】17.3基本静定格荷重Coa(N)15400基本動定格荷重Ca(N)7010有効巻数(サーキット)2リードl(mm)20
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2510A2.5S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2510A2.5SNSK(日本精工)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26ボール径(Φmm)【Dw】6.35有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.2ねじ軸仕様【外径d(mm)】25【谷径(mm)】19基本静定格荷重Coa(N)35200基本動定格荷重Ca(N)17500有効巻数(サーキット)1リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2806A2.5S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2806A2.5SNSK(日本精工)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.1ねじ軸仕様【外径d(mm)】28【谷径(mm)】25基本静定格荷重Coa(N)20300基本動定格荷重Ca(N)7430有効巻数(サーキット)1リードl(mm)6
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2550A2S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2550A2SNSK(日本精工)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26ボール径(Φmm)【Dw】3.969谷径(mm)【ねじ軸】22有効巻数(巻)2軸方向【すきま】最大0.12基本静定格荷重Coa(N)21200基本動定格荷重Ca(N)9870有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】25リードl(mm)50
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1003A3.5 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1003A3.5NSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】10.65ボール径(Φmm)【Dw】2.381有効巻数(巻)3.5軸方向【すきま】最大0.1ねじ軸仕様【外径d(mm)】10【谷径(mm)】8.1基本静定格荷重Coa(N)6730基本動定格荷重Ca(N)3780有効巻数(サーキット)1リードl(mm)3
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL3610A2.5 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL3610A2.5NSK(日本精工)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】37ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【ねじ軸】36谷径(mm)【ねじ軸】30有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.2基本静定格荷重Coa(N)51000基本動定格荷重Ca(N)21000有効巻数(サーキット)1リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4040A6S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4040A6SNSK(日本精工)
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35谷径(mm)【ねじ軸】35有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.2基本静定格荷重Coa(N)136000基本動定格荷重Ca(N)49300有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】40リードl(mm)40
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL5050A3S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL5050A3SNSK(日本精工)
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】52.25ボール径(Φmm)【Dw】7.938谷径(mm)【ねじ軸】44有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.25基本静定格荷重Coa(N)106000基本動定格荷重Ca(N)40600有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】50リードl(mm)50
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL5016A5S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL5016A5SNSK(日本精工)
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】52ボール径(Φmm)【Dw】9.525谷径(mm)【ねじ軸】42有効巻数(巻)5軸方向【すきま】最大0.23基本静定格荷重Coa(N)293000基本動定格荷重Ca(N)99900有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】50リードl(mm)16
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2040A2 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2040A2NSK(日本精工)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.75ボール径(Φmm)【Dw】3.175谷径(mm)【ねじ軸】17.3有効巻数(巻)2軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)13600基本動定格荷重Ca(N)6610有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】20リードl(mm)40
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1212A3 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1212A3NSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】12.65ボール径(Φmm)【Dw】2.381外径d(Φmm)【ねじ軸】12谷径(mm)【ねじ軸】10.1有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)6270基本動定格荷重Ca(N)3360有効巻数(サーキット)2リードl(mm)12
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2510A5S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2510A5SNSK(日本精工)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【ねじ軸】25谷径(mm)【ねじ軸】19有効巻数(巻)5軸方向【すきま】最大0.2基本静定格荷重Coa(N)70300基本動定格荷重Ca(N)31800有効巻数(サーキット)2リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL3232A3S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL3232A3SNSK(日本精工)
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33.25ボール径(Φmm)【Dw】4.762谷径(mm)【ねじ軸】28有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.15基本静定格荷重Coa(N)37100基本動定格荷重Ca(N)15300有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】32リードl(mm)32
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2010A2.5S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2010A2.5SNSK(日本精工)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】21.25ボール径(Φmm)【Dw】4.762有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.15ねじ軸仕様【外径d(mm)】20【谷径(mm)】16.2基本静定格荷重Coa(N)21800基本動定格荷重Ca(N)10900有効巻数(サーキット)1リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1006A2.5S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1006A2.5SNSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】10.65ボール径(Φmm)【Dw】2.381有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.1ねじ軸仕様【外径d(mm)】10【谷径(mm)】8.1基本静定格荷重Coa(N)4810基本動定格荷重Ca(N)2830有効巻数(サーキット)1リードl(mm)6
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL3610A5 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL3610A5NSK(日本精工)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】37ボール径(Φmm)【Dw】6.35有効巻数(巻)5軸方向【すきま】最大0.2ねじ軸仕様【外径d(mm)】36【谷径(mm)】30基本静定格荷重Coa(N)102000基本動定格荷重Ca(N)38100有効巻数(サーキット)2リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2020A6 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2020A6NSK(日本精工)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.75ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【ねじ軸】20谷径(mm)【ねじ軸】17.3有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)33000基本動定格荷重Ca(N)14200有効巻数(サーキット)4リードl(mm)20
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL4512A5S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL4512A5SNSK(日本精工)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】46.5ボール径(Φmm)【Dw】7.144谷径(mm)【ねじ軸】39有効巻数(巻)5軸方向【すきま】最大0.23基本静定格荷重Coa(N)147000基本動定格荷重Ca(N)49600有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】45リードl(mm)12
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1616A3 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1616A3NSK(日本精工)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】16.65ボール径(Φmm)【Dw】2.778外径d(Φmm)【ねじ軸】16谷径(mm)【ねじ軸】13.6有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)9650基本動定格荷重Ca(N)4880有効巻数(サーキット)2リードl(mm)16
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1610A2.5 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1610A2.5NSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】16.75ボール径(Φmm)【Dw】3.175有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.1ねじ軸仕様【外径d(mm)】16【谷径(mm)】13.3基本静定格荷重Coa(N)11500基本動定格荷重Ca(N)5660有効巻数(サーキット)1リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2010A2.5 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2010A2.5NSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】21.25ボール径(Φmm)【Dw】4.762外径d(Φmm)【ねじ軸】20谷径(mm)【ねじ軸】16.2有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.15基本静定格荷重Coa(N)21800基本動定格荷重Ca(N)10900有効巻数(サーキット)1リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL3232A6S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL3232A6SNSK(日本精工)
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.25ボール径(Φmm)【Dw】4.762谷径(mm)【ねじ軸】28有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.15基本静定格荷重Coa(N)81000基本動定格荷重Ca(N)31000有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】32リードl(mm)32
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2525A6S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2525A6SNSK(日本精工)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26ボール径(Φmm)【Dw】3.969谷径(mm)【ねじ軸】22有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.12基本静定格荷重Coa(N)51500基本動定格荷重Ca(N)21200有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】25リードl(mm)25
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2550A6S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2550A6SNSK(日本精工)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26ボール径(Φmm)【Dw】3.969谷径(mm)【ねじ軸】22有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.12基本静定格荷重Coa(N)51500基本動定格荷重Ca(N)21200有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】25リードl(mm)50