222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




回路方式片切 定格15A/300 VAC 接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下 開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回 絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐熱温度(℃)100±3/1時間放置 使用温度範囲(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷





ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






1個
1,698 税込1,868
当日出荷

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
489 税込538
当日出荷


1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷



1個
429 税込472
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷




エスコ品番EA940CN-14 関連資料図面(0.15MB) 仕様(0.8MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.42MB)
1個
605 税込666
翌日出荷



スイッチの増設に。 露出配線用。 1000ワットまで
定格10A-250V 適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
309 税込340
翌日出荷

1個
8,398 税込9,238
翌日出荷