48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
489 税込538
当日出荷


ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回路方式片切 トラスコ品番763-2649 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格15A 300V AC(表示ランプは100V用) 結線方式ねじなし端子式
1個
1,088 税込1,197
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片切。ネーム付。
定格電圧(V)300 AC(表示ランプは100V用) 定格電流(A)15
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

回路方式B(片切) トラスコ品番763-2339 ミルキーホワイト タイプネームカバー付、モダンプレート付 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
889 税込978
当日出荷


1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
当日出荷

定格電圧(V)100 定格電流(A)AC15A 仕様埋込ほたるスイッチ(表示付) 消費電力(W)0.04 回路方式B片切
1個
429 税込472
当日出荷

アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付) 消費電力(W)0.04 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC15 回路方式B片切
1箱(10個)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別ロータリー式 ホワイト 定格電力(W)500 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 適合負荷(白熱灯専用)最小負荷容量/40W最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


アドバンスシリーズ
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付) 定格電圧(V)100 回路方式B片切
1箱(5個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスモシリーズワイド21
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付) 消費電力(W)0.04以下 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC4 回路方式B片切
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷


1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式片切 仕様モダンプレート付 トラスコ品番763-2363 寸法(mm)180×90×45 ミルキーホワイト 質量(g)111 定格15A 300V AC 結線方式片切
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷



OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
649 税込714
当日出荷

用途住宅、事務所などの屋内 定格10A、300V、AC(表示ランプは100V用) 規格電気用品安全法(特定電気用品) 消費電力(W)0.01以下 方式接触:銀合金-銀合金 突合せ接触、回路:片切常開形、結線:ねじなし端子式(電線差し込み式) 使用周囲温度(℃)-10~+40 ランプ寿命120000時間(但し、電圧100Vで通電し、明るさが初期の1/3になるまでの時間。)
1個
599 税込659
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷



回路方式B片切 仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付) 消費電力(W)0.04 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC4A 適合電流(A)負荷電流/0.5~4A
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


回路方式B片切 仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付) 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC0.5A 適合電流(A)負荷電流/0.1~0.5A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 取付天井直付型 取付方式カチットF 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい構造 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅) 明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% デザインCasual グリーン購入法適合
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDシーリングライト(単色タイプ)。約40,000時間の光源寿命。面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。使い方に合わせてほしい明るさを自在に調節。
種別シーリングライト 幅(mm)Φ500 カバーアクリル(乳白つや消し) 質量(kg)1.4 高さ(mm)122 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい構造 光源寿命40000時間 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 入数1台 調光方式リモコンで<100%~5%>調光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)