28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
1丁
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 形状曲柄 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理三価クロムメッキ
1丁
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型 形状オフセット シノの有無あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセット シノの有無あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチ
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)片口メガネレンチ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。 材質アルミニウム青銅
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。 材質アルミニウム青銅
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。 仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付 材質チタン合金(TC11) 2018年トラスコ掲載ページ4 0456
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート サイズ(mm)30 ラチェット機構あり 全長(mm)305 エスコ品番EA602KD-30 質量(g)585 寸法A(mm)58.7 対辺寸法(mm)30 寸法C(mm)14.3
1個
8,890 税込9,779
当日出荷

1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。 仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角 形状【シノ】ストレート 寸法(mm)335×53 全長(mm)335 ブラック 質量(g)700 二面幅(mm)30・32・36
1丁
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。 仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角 形状【シノ】ストレート 寸法(mm)335×53 全長(mm)335 シルバー 質量(g)700 二面幅(mm)30・32・36
1丁
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット 対辺(mm)30 全長(mm)200 エスコ品番EA613B-30 質量(g)500 寸法a(mm)18 寸法L2(mm)565 寸法b(mm)47 寸法h(mm)33.5
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

1丁
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
1,298 税込1,428
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:炭素鋼 メッキ:ブロンズメッキ
1本
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:炭素鋼 メッキ:ゴールドメッキ
1本
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:炭素鋼 メッキ:ガンメタリックメッキ
1本
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装 種別その他特殊スパナ 形状ストレート(打撃)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)