柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。
表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
形状曲柄
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理三価クロムメッキ
メッキ仕上
形状曲柄
対辺(mm)60
全長(mm)513
エスコ品番EA613NA-60
寸法T(mm)30
寸法O(mm)14.5
寸法S1(mm)85
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
メッキ仕上
形状曲柄
対辺(mm)65
全長(mm)579
エスコ品番EA613NA-65
寸法T(mm)35
寸法O(mm)16.5
寸法S1(mm)98
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
メッキ仕上
形状曲柄
対辺(mm)54
全長(mm)513
エスコ品番EA613NA-54
寸法T(mm)30
寸法O(mm)14.5
寸法S1(mm)85
1個
¥8,850
税込¥9,735
翌日出荷
メッキ仕上
形状曲柄
対辺(mm)58
全長(mm)513
エスコ品番EA613NA-58
寸法T(mm)30
寸法O(mm)14.5
寸法S1(mm)85
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
関連キーワード